絞り込み
設置方式
  • ねじ止め(3)
  • クランプ(5)
  • バンド(2)
  • マグネット(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(5)
  • 設置場所屋外(5)
灯数
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(2)
保護等級
  • IP44
  • IP35(1)
  • IP43(1)
  • IP65(2)
ブランド
  • ライテックス(ムサシ)(5)
ライテックス(ムサシ)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ソーラー式センサーライト :「RITEX」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(5)
屋外
屋外(5)
  • 5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5保護等級防雨タイプIP-44設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-03明るさ(Lm)1350灯数3点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5本体質量(g)370パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)281×124×135ソーラーパネル質量(g)210設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-02明るさ(Lm)900灯数2点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 5W×1灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    5W×1灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5本体質量(g)250パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)91×124×135ソーラーパネル質量(g)210設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1200mAh(充電池交換不可)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-01明るさ(Lm)450灯数1点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
    付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・340回、50%点灯時・685回(満充電時)アズワン品番65-0295-48明るさ(Lm)260灯数1点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
    付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・170回、50%点灯時・340回(満充電時)アズワン品番65-0295-49明るさ(Lm)520灯数2点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
tiritori特集
おすすめ人気ランキング
ソーラー式センサーライト