絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(4)
設置方式
  • クリップ(1)
  • スタンド(1)
  • マグネット(2)
  • 三脚(1)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
保護等級
  • IP44(1)
  • IP54(2)
灯数
  • 80(1)
  • 108(1)
  • 150(1)
  • 234(1)
80・108・150・234
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
5未満・20~30未満・40~50未満
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(34)
  • ELPA(20)
  • ライテックス(ムサシ)(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • DAISHIN(大進)(13)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • スマイルキッズ(7)
  • サンワサプライ(6)
  • エスコ(5)
  • リーベックス(5)
  • 日本トラストテクノロジー(5)
  • ANTEL(5)
  • 平野商会(4)
  • トレードワン(3)
  • セーブインダストリー(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • ムサシ(2)
  • MTO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(2)
屋外
屋外(4)
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。 クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。 人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。 点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。 昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。 電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。 設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。 LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。
    使用温度範囲(℃)約-10~40電源リチウムポリマー電池センサー角度120°/距離約3~5m光源昼白色、電球色、温白色LED寿命(時間)約30000調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
  • LEDライト_人感センサー付き_屋外用 サンワダイレクト

    LEDライト_人感センサー付き_屋外用

    サンワダイレクト
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式の人感センサーLEDライト。3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)。付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能。LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能。200-BKT001(別売り)へ取付が可能
    セット内容リモコン使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約4電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)148×127×24連続使用時間約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5~8時間保護等級IP44光源昼白色使用距離範囲(m)センサー:約5、1~5、120度充電時間約10時間10~12時間色温度(K)6500~7500バッテリー容量(Ah)2.4センサー感知方式人感センサー設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2400、1200× 2光束(Lm)最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10%使用範囲(m)照度:約20LED寿命(時間)約30000灯数108粒調光方式2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト 充電式 フック&磁石固定 サンワダイレクト

    LEDライト 充電式 フック&磁石固定

    サンワダイレクト
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。
    セット内容充電用USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)約-20~60電源リチウムイオンバッテリー保護等級IP54連続使用時間(時間)約4~40色温度(K)約3000~6500防塵防水性能有IP54設置方式スタンド設置、クリップ固定、マグネット固定、手持ち、ベルトに挟み込み充電時間(時間)約3LED20粒コネクタUSB Type-C設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)2500光束(Lm)最大約500LED寿命(時間)約30000電球の種類LED調光範囲3段階(強:500Lm、中:200Lm、弱:50Lm)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト 人感センサー付き カメラ付き サンワダイレクト

    LEDライト 人感センサー付き カメラ付き

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    2灯式のLEDで約2000ルーメンの明るさを実現し、広範囲をしっかり照射します。動体検知するとLEDが自動点灯し、暗闇でも安心して敷地内を見守ることができます。内蔵カメラで映像を録画でき、1280×720のHD画質で鮮明な映像を保存可能です。録画データはMicroSDカードに保存でき、容量最大256GBまで対応しています。センサー感知距離は約3メートルで180度、12メートルで90度の範囲をカバーします。-20℃から50℃までの環境で使用でき、防水規格IPX5で雨天時も安心です。電源はACコンセント式で電池切れの心配がなく、安定した動作が可能です。内蔵カメラでの録画は30秒ごとにファイル保存され、必要なシーンを簡単に確認できます。LED点灯は5秒・5分・常時点灯の3つの点灯モードから、用途に合わせて選べます。
    セット内容L型金具、固定用クランプ、壁面固定用ネジ一式使用温度範囲(℃)約-20~50消費電力(W)約25電源AC電源(録画媒体:microSD(256GBまで))光源LED色温度(K)約5000防塵防水性能有IP65設置方法クランプLED80粒設置場所屋外ライトセンサー探知範囲近距離感知3m:180°/遠距離感知12m:90°光束(Lm)最大約2000LED寿命(時間)約40000調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
  • LEDライト 人感センサー付き 充電式 サンワダイレクト

    LEDライト 人感センサー付き 充電式

    サンワダイレクト
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。停電時には自動で先端LEDが点灯します。コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
    質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1.5センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120~80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色)連続使用可能時間25000時間(寿命時間)バッテリー容量(Ah)0.5保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー光束(Lm)【フロントライト】20・10エコロジー商品省エネ
  • LEDライト 多機能防災ラジオ付き 手回し/USB/ソーラー対応 サンワダイレクト

    LEDライト 多機能防災ラジオ付き 手回し/USB/ソーラー対応

    サンワダイレクト
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    手回し、USB、ソーラーの3つの充電方式で、電源が確保できない場所でも安心して使用できます。AM/FM対応のラジオ機能で、災害時も最新情報を受信でき、ワイドFMにも対応しています。明るさ70ルーメンのLEDライトは、省エネかつ長寿命で最大15時間の連続点灯が可能です。4000mAhの大容量バッテリーを搭載し、iPhoneやAndroidなどスマホの充電にも対応します。SOSアラーム機能を搭載し、ボタン一つでライトが点滅しながら大音量の警報音を発信します。
    セット内容USBケーブル、ストラップ、取扱説明書性能【防滴】IPX3質量(g)290電源リチウムイオン電池定格【USB】5V/1A連続使用時間(時間)約40 【AM/FMラジオ(中音量)】約40 【LEDライト(70lm)】約15 【SOSアラーム】約8光源LED色温度昼光色充電時間約4時間 USB充電(DC5V/0.9A):約4~6時間 手回し充電(130回転/分):約4.5~5時間 ソーラーパネル充電(平均86,000lxの太陽光下):約200~210時間保証期間購入日より6ヶ月外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.79×6.98×7.17LED【粒数】1粒コネクタ【出力】USB Aコネクタ【充電】USB Type-Cバッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)70エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDライト 充電式 防水IPX6 サンワダイレクト

    LEDライト 充電式 防水IPX6

    サンワダイレクト
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。保管に便利な収納袋付きです。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
    セット内容充電用ケーブル、収納袋電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)約6~178光源LED色温度(K)約2600~6500(電球色)、2600(昼光色)、6500(赤色光)防塵防水性能有IPX6充電時間(時間)約3.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)7800光束(Lm)白色光:20~1300ルーメン/赤色光:10ルーメンLED寿命(時間)約25000調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 USB充電式 高輝度(屋外用・三脚付き) サンワダイレクト

    LED投光器 USB充電式 高輝度(屋外用・三脚付き)

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。付属の三脚を使って広範囲に照射できます。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。
    その他【光束】SMD、SEOUL材質ABS樹脂、金属質量(kg)3.7(三脚含む)使用温度範囲(℃)【動作温度】-10~45【充電温度】0~45消費電力(W)ar.40(5+35)ケーブル長(m)1定格出力5V/2A保護等級IP54連続使用時間(時間)2~9バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)6000~7000保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.2×16.5×41設置方式据え置き、三脚充電時間(時間)6コネクタUSB Type-Cコネクタ(充電用)設置場所屋外用バッテリー容量(mAh)1800 / (4pcs) 3.7V光束(Lm)【羽根灯】500~3500【中央灯】0~500LED寿命(時間)50000LED使用数(個)中央灯に1pcs、羽根灯に計63pcs(21pcs×3)照射範囲【3300Lx】1m【照射距離】115m(全灯)演色指数(Ra)【羽根灯】Ra80【中央灯】Ra70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 サンワダイレクト

    LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。
    セット内容充電用 Type-Cケーブル寸法(mm)最大1570使用温度範囲(℃)約-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)約3~15光源LED色温度(K)約3000~6000(電球色)、3000(昼白色)、4500(昼光色)、6000防塵防水性能有IP54充電時間(時間)約1.5LED72粒コネクタUSB Type-C高さ調整バッテリー容量(mAh)5200光束(Lm)最大約1500LED寿命(時間)約30000調光範囲3段階(強:1500Lm、中:500Lm、弱:200Lm)エコロジー商品省エネ
乾電池式センサーライト