絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(5)
  • 設置場所屋外(5)
設置方式
  • クリップ(1)
  • マグネット(3)
  • 吊り下げ(2)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
保護等級
  • IP44(2)
  • IP55(2)
灯数
  • 3(2)
3
消費電力(W)
  • 5未満(3)
5未満
ブランド
  • リーベックス
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(34)
  • ELPA(20)
  • ライテックス(ムサシ)(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • DAISHIN(大進)(13)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • サンワダイレクト(9)
  • スマイルキッズ(7)
  • サンワサプライ(6)
  • エスコ(5)
  • 日本トラストテクノロジー(5)
  • ANTEL(5)
  • 平野商会(4)
  • トレードワン(3)
  • セーブインダストリー(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • ムサシ(2)
  • MTO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(5)
屋外
屋外(5)
  • センサーライト クリップタイプ リーベックス

    センサーライト クリップタイプ

    リーベックス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
    用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア材質PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約121(クリップ除く)表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く)保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)LED色ホワイトLEDセンサー感知方式人感電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式クリップ設置場所屋内・屋外LED使用数(個)0.2W×3センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサーライト フレキシブルアーム リーベックス

    センサーライト フレキシブルアーム

    リーベックス(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
    用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア材質PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約179(フレキシブルアーム含む)表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)アーム長さ(mm)400LED色ホワイトLEDセンサー感知方式人感電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネット、吊り下げ設置場所屋内・屋外LED使用数(個)0.2W×3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)電球の種類LED外寸(外径Φ×奥行D)(mm)80×40エコロジー商品省エネ
  • センサーライト  吊り下げタイプ リーベックス

    センサーライト 吊り下げタイプ

    リーベックス
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
    用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約84保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×30照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネット/吊り下げLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサーライト  やさしく光る角型 リーベックス

    センサーライト やさしく光る角型

    リーベックス
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
    用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂・PS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約124保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネットLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カクピカ リーベックス

    カクピカ

    リーベックス
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明 人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。 防雨型なので屋外軒下でも使用できます。 センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
    付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ材質ABS樹脂質量(g)360(電池含まず)消費電力(W)2、4電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71電池寿命約11カ月設置場所屋内外兼用明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン)点灯時間15秒間/90秒間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池式センサーライト