絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
設置方式
  • スタンド(1)
  • マグネット(1)
  • 吊り下げ(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
保護等級
  • IP44(1)
灯数
  • 268(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 20~30未満(1)
5未満・20~30未満
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(34)
  • ELPA(20)
  • ライテックス(ムサシ)(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
  • DAISHIN(大進)(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • スマイルキッズ(7)
  • 日本トラストテクノロジー(5)
  • ANTEL(5)
  • 平野商会(4)
  • トレードワン(3)
  • エスコ(2)
  • セーブインダストリー(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • ムサシ(2)
  • MTO(2)
  • マキテック(1)
  • リーベックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
  • LEDライト_人感センサー付き_充電式 サンワサプライ

    LEDライト_人感センサー付き_充電式

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。 側面のセンサー切替スイッチをOFFにすることで、常時点灯ライトとして使用もできます。 停電時には自動で先端LEDが点灯します。 コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。 バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。 マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
    使用温度範囲(℃)約-10~-40電源リン酸鉄リチウムイオン充電バッテリー本体寸法(mm)約116×50×31消費電力約1.5W連続使用時間約16時間/前面LEDの場合/16時間/先端LEDの場合/5時間充電時間約4時間色温度(K)前面LED:2700(電球色)、先端LED:6500(昼光色)バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)前面LED:約20/先端LED:約70LED寿命(時間)25000LED使用数(個)11粒照射距離(m)約3感知距離(m)1mの場合/120度、2mの場合/100度、3mの場合/80度調光範囲3段階/前面LED:約5ルーメン、約10ルーメン、約20ルーメンエコロジー商品省エネ
  • LEDライト 充電式 防水IPX6 サンワサプライ

    LEDライト 充電式 防水IPX6

    サンワサプライ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。
    セット内容充電用ケーブル電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)178光源LED色温度(K)【昼光色】6500【赤色光】6500バッテリー容量(Ah)7.8防塵防水性能有IPX6充電時間(時間)3.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)7800光束(Lm)最大1300白色光 / 20~1300赤色光 / 10LED寿命(時間)25000調光方式無段階エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ソーラー充電 三脚付き サンワサプライ

    LED投光器 ソーラー充電 三脚付き

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    電源がない場所でも安心のソーラー充電式。配線不要で設置が簡単です。三脚付きで1100mm~2100mmの高さ調整が可能。照射範囲を自由に変更でき、作業効率が向上します。本体を着脱すればLED作業灯としても使用可能。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できます。3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇でもしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保します。防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用可能。屋外の作業や防災用品としても活躍します。最大11時間連続使用でき、長時間の作業や停電時の照明としても頼りになります。収納バッグ付きで持ち運びが簡単。キャンプや工事現場など、移動が多いシーンでも便利です。
    セット内容本体、三脚、充電用 USB Type-Cケーブル、固定金具×3、収納バッグ使用温度範囲(℃)約0~45消費電力(W)約26電源リチウムイオンバッテリー定格出力電流(A)1(USB)保護等級IP44連続使用時間(時間)11、メインライト:3(強)/6(中)/11(弱)、サブライト:1(強)/3(中)/6(弱)光源LED色温度(K)約6500ソーラーパネル出力約5W設置方式スタンド、フック、マグネット充電時間(時間)約7(USB Type-C充電)コネクタUSB Type-C設置場所屋内外定格出力電圧(V)5(USB)バッテリー容量(mAh)8800、5200(メインライト)、3600(サブライト)光束(Lm)約3000(最大)、約380(低)、約700(中)、約1500~3000(高)LED寿命(時間)約20000灯数268粒調光方式3段階電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト 充電式 フック&磁石固定 サンワサプライ

    LEDライト 充電式 フック&磁石固定

    サンワサプライ
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。
    セット内容充電用USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)40光源LED色温度(K)3000~6500バッテリー容量(Ah)2.5防塵防水性能有IP54充電時間(時間)3コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2500光束(Lm)500LED寿命(時間)30000LED使用数(個)20粒調光方式3段階(【強】500Lm【中】200Lm【弱】50Lm)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 サンワサプライ

    LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。
    セット内容充電用 Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)15光源LED色温度(K)【電球色】3000~6000【昼白色】3000【昼光色】4500 / 6000バッテリー容量(Ah)5.2防塵防水性能有IP54充電時間(時間)1.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5200光束(Lm)1500LED寿命(時間)30000高さ調整範囲(mm)最大1570LED使用数(個)72粒調光方式3段階(【強】1500Lm【中】500Lm【弱】200Lm)エコロジー商品省エネ
  • LED投光器_USB充電式_高輝度 サンワサプライ

    LED投光器_USB充電式_高輝度

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。取っ手付きで持ち運の際に便利です。折りたたんでコンパクトに収納ができます。
    電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10光源LEDバッテリー容量(Ah)5.4コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2600光束(Lm)約3000調光方式3段階エコロジー商品省エネ
乾電池式センサーライト