絞り込み
電球の種類
ブランド
Panasonic(パナソニック)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東京メタル・ブライトライト

コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブライトライト¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(10本)当日出荷光色昼白色種別32形形状Hfツイン口金GY10q-9定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。電球の種類蛍光灯形状ダブル口金GY10q-10定格ランプ電力(W)45光色昼白色材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560本体質量(g)約210消費電力(W)45全光束(Lm)4350色温度(K)5000演色指数(Ra)80定格寿命(時間)12000種別45形
コンパクト形蛍光灯 32W 昼白色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。電球の種類蛍光灯形状ダブル口金GY10q-9定格ランプ電力(W)32光色昼白色材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×412本体質量(g)約158消費電力(W)32全光束(Lm)2900色温度(K)5000演色指数(Ra)80定格寿命(時間)12000
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781箱(10本)当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。長さ(mm)412形状Hfツイン質量(g)158口金GY10q-9定格消費電力(W)32全光束(Lm)2900定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)17.5色温度(K)4200光色白色
コンパクト型蛍光灯
東京メタル¥1,998税込¥2,1981台当日出荷2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂、ガラス寸法(mm)長さ245×径17.5質量(g)95備考必ず専用器具でご使用ください口金GY10q-2定格消費電力(W)23全光束(Lm)1860寿命10000時間光色昼白色(5000K)