236件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調光コントローラ 三菱電機

    調光コントローラ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    MILCO.NET 調光コントローラ 照度・人感センサ付。
    仕様【最大制御台数】72台、【センサ検知範囲反射率】3~40%質量(kg)0.3出力調光信号:PWM信号 DC13V 1回路定格消費電力(W)4(最大負荷台数、消灯時)定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]2000~7000K 20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。検知範囲[照度センサ]Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)、[人感センサ]Φ4.5m(高さ2m)※照度、人感共に、設置高さ最大3m以下照度(Lx)設定範囲:100~3000電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:0~35℃、使用周囲湿度:15~85%RH、断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格電圧 AC V100~254皮相電力(VA)(定格)10定格入力電流(mA)(通信)2.4適合器具[調光モード]連続調光照明器具、[色温度制御モード]色温度可変照明器具調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step
  • 調光コントローラ 三菱電機

    調光コントローラ

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様【最大制御台数】72台、【センサ検知範囲反射率】3~40%質量(kg)0.3出力調光信号:PWM信号 DC13V ±1V 180mA 1回路定格消費電力(W)4(最大負荷台数、消灯時)定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]電球色(2000~4000K)~昼白色(4000~7000K)20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。検知範囲[照度センサ]Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/(設置高さ最大3m以下)照度(Lx)設定範囲:100~3000電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:0~35℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)配線長最大200m(CPEV、FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(CPEV、FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V100~254皮相電力(VA)(定格)10定格入力電流(mA)(通信)2.4適合器具[調光モード]PWM調光照明器具、[色温度制御モード]PWM(1線式)色温度器具調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step※色温度により調光できない範囲があります。
  • 調光信号TU 三菱電機

    調光信号TU

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    MILCO.NET 調光信号端末器。
    仕様【最大制御台数】(色温度制御モード)80台質量(kg)0.2出力調光信号:PWM信号、DC13V±1V、200mA 1回路定格入力電圧(V)(通信)±24定格電源電圧AC24V時間【フェードイン時間/フェードアウト時間】0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、出荷時は0秒(100%変化あたり)通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]2000~7000K 20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:-10~40℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格電源電流500mA配線長[色温度制御モード]最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格入力電流(mA)(通信)5.5適合器具[調光モード]PWM調光照明器具、[色温度制御モード]PWM(1線式)色温度器具使用区分盤内用調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step※色温度により調光できない範囲があります。
  • 通信保護ユニット 三菱電機

    通信保護ユニット

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    仕様保護機能消失時状態:通信可能状態質量(kg)0.05定格入力電圧(V)(通信)±30入力電圧(V)(通信)±24消費電流(mA)(通信)0.6通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用環境使用周囲温度:0~40℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)耐久性【雷サージ】通信線-GND線(1.2/50μs 波形)1000V 印加時 正負各5回、通信線間(1.2/50μs 波形)500V 印加時 正負各5回定格入力電流(mA)(通信)500使用区分盤内用
  • 消灯用中継器 三菱電機

    消灯用中継器

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    誘導灯用信号装置 消灯用中継器(3線式)。
  • 画像センサー 三菱電機

    画像センサー

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1個
    13日以内出荷
    仕様人検知マスク:64ポイント、照度推定マスク:64ポイント適合照度推定動作設定(基準照度):100~1500lx、適合設定器(別売):データ設定器:MN3060、センサ設定器:MN3061質量(kg)0.4kg電圧定格入力通信:±24V定格電力(W)定格消費電力1.7W/定格皮相電力5.5VA定格電源電圧AC100~242V機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定時間静止物判定:1~59秒(1秒単位)、1~60分(1分単位)通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送 直流パルス方式、無極性)検知範囲9.0m×9.0m、7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より0.7mの位置)電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~40℃、使用周囲湿度 ~85%RH 断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)電流(mA)定格入力通信:2.4保持時間(ms)1~179(1秒単位)、3~78分(1分単位)接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)高さ(m)設置:2.5~5.0m最低照度換算値(Lx)人検知可能:35lx人感センサー人感センサ子機(別売):MN3904A(最大接続台数8台)、人感センサ子機割付:4ブロック(自由な割当て)
  • 照度人感センサ付コントローラ 三菱電機

    照度人感センサ付コントローラ

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様通信:MS682SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる質量(kg)0.3kg定格電圧(V)(周波数)AC100~254(50/60Hz)本体プラスチック ホワイト色仕上センサーMS682A 照度センサ:1 人感センサ:1、MS682SA 照度センサ:1、人感センサ:1制御LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)、人感センサ:Φ4.5m(高さ2m)定格消費電力7W使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)埋込穴(Φmm)Φ75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)コントローラ1システムに10台以下エコロジー商品省エネ
  • 照度センサー付コントローラ 三菱電機

    照度センサー付コントローラ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    ※MS651A・MS651SAから置換える場合は、接続台数が144(72)台から減りますのでご注意ください。
    仕様通信:MS681SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる質量(kg)0.3kg定格電圧(V)(周波数)AC100~254(50/60Hz)本体プラスチック ホワイト色仕上センサーMS681A 照度センサ:1、MS681SA 照度センサ:1制御LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)定格消費電力6W使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)埋込穴(Φmm)Φ75コントローラ1システムに10台以下エコロジー商品省エネ
  • コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック)

    コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
    その他【シーン登録】5シーンまで、【グループ設定】1グループまで【その他】ID共有可材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】9グレー高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合タイプシーン切替適合器具[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色(シーン再生のみ)、LC Bluetooth調光(シーン再生のみ)、Bluetooth調光器(シーン再生のみ)
  • コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック)

    コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    92日以内出荷
    さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
    材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】10グレー容量【最大接続】(単体設定/連続設定)500Vまで/400Vまで(1回路あたり)高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合
  • Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75

    ENDO(遠藤照明)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
  • Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力常時励磁式無電圧a接点出力ユニット種別無電圧a接点ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
  • Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.3グレー高さ(mm)196材質(本体)アルミシリーズSmart LEDZユニット種別位相調光ユニット縦(mm)207横(mm)62適合負荷4VA-300VA無線モジュール内蔵
  • 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ) 三菱電機

    調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)。
    種別調光コントローラ質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時)定格電源電圧AC100~254V皮相電力(VA)定格:10入数1台特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
  • 天井埋込形コントローラ 三菱電機

    天井埋込形コントローラ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    92日以内出荷
    MILCO.S(有線タイプ) 天井埋込形コントローラ スケジュール付
    種別天井埋込形コントローラ質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10W定格電源電圧AC100~200V入数1台特性ローカル自動調光システム MILCO.S(有線タイプ) スケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
  • MTKフレキシブルコネクタ TOKISTAR

    MTKフレキシブルコネクタ

    TOKISTAR
    2,198税込2,418
    1台
    7日以内出荷
    マイクロトラックライト専用フレキシブルコネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D‐SAVE DAIKO(大光電機)

    D‐SAVE

    DAIKO(大光電機)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスリシーズ 非接触スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスリシーズ 非接触スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ。スイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF。暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい。検知距離が設定可能。省設計・省施工に対応
    用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2Aマットホワイト定格4A 100V-242V AC適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)
  • Smart LEDZ ハンディリモコン Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ ハンディリモコン Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用仕様壁付用ホルダー付質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵電源単4電池2本本体樹脂
  • smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用 ENDO(遠藤照明)

    smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用

    ENDO(遠藤照明)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品電源アダプター付属仕様a(b)接点入力形状30H×140W×60D質量(kg)0.3材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242適合器具Fit Plus専用
  • smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター ENDO(遠藤照明)

    smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター

    ENDO(遠藤照明)
    9,098税込10,008
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様Smart LEDZ Fit/Fit PLUS兼用適合市販のJIS適合2個用スイッチボックス材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242
  • Smart LEDZ スマートシングルスイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ スマートシングルスイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵定格電圧(V)100本体樹脂
  • Smart LEDZ スマートセンサスイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ スマートセンサスイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100
  • Smart LEDZ スマートダブルスイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ スマートダブルスイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵定格電圧(V)100本体樹脂
  • 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機

    信号制御調光器 PWM信号方式

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    照明制御 小型調光器
    用途連続調光用器具用高さ(mm)120
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能) 3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ) タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです 用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)
    用途CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ 1個用スイッチボックスに適合材質樹脂幅(mm)70高さ(mm)120タイプ非接触(ON-OFF)タイプ機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可検知距離(mm)約30、80 切替可能
  • 照明ネットワークコントローラ【受注生産品】 三菱電機

    照明ネットワークコントローラ【受注生産品】

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1台
    92日以内出荷
    ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
    質量(kg)0.6電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型定格消費電力(W)3電源電圧(V)AC24/DC24通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006メモリー不揮発性メモリによる記憶使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40処理能力LAN:80パケット/1秒接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)皮相電力(VA)5使用区分盤内用使用周囲湿度(%RH)15~85停電補償時計:1日間
  • ポールアダプタ Panasonic(パナソニック)

    ポールアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ルミナスケープ・リニアルシリーズΦ76から□90に変換するアダプタです。
    適合ポール:DYDX2401H、DYDZ2301H材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)1.7ミディアムグレーメタリック種類Luminascape LINEAL(ルミナスケープ リニアル)Φ76用
  • リモコン送信器【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    リモコン送信器【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)0.3種類パルックLEDシーリングライト用対応機種HH-CH0835A、HH-CH1235A機能パソコンくっきり機能付
  • 標準型 壁スイッチ【受注生産品】 三菱電機

    標準型 壁スイッチ【受注生産品】

    三菱電機
    6,598税込7,258
    1個
    92日以内出荷
    ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
    適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F質量(kg)0.06取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)5~35設定器データ測定器MN3060(別売)赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用周囲湿度(%RH)15~85
  • 液晶スイッチ【受注生産品】 三菱電機

    液晶スイッチ【受注生産品】

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    92日以内出荷
    ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
    質量(kg)0.13取付[スイッチボックス]JISC83401個用適合品(市販品)※幅(内寸)59mm以上、奥行(内寸)32mm以上のものに限る。[はさみ金具]パナソニック株式会社製石膏ボード用C型はさみ金具WN3992KPまたはWN39929020(市販品)精度時計:月差+-45秒(周囲温度25℃)表示液晶表示(青:ON、灰:OFF)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40操作「一覧」、「お気に入り」、「スケジュール確認」、「名称変更」設定表示【ユーザ設定】「お気に入り登録」、「スケジュール登録」、「ボタンロック」、「確認ポップアップ」、「画面消灯時間」、「画面の明るさ」、「時刻設定」、「パスワード変更」、「タッチパネル補正」【システム設定】「ボタン配置」、「割付登録」、「ユーザパスワード変更」、「リセット」、「初期化」、「エラーログ」入力仕様タッチパネル入力(抵抗膜方式)ボタン数最大48個(8個×6ページ)バックアップ時間3日(初期状態)(ただし、温度環境や設置年数によって時間が短くなります)定格入力電流(mA)60使用周囲湿度(%RH)20~80
  • ホスピタルコンフォート 手元スイッチ 延長ケーブル Panasonic(パナソニック)

    ホスピタルコンフォート 手元スイッチ 延長ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    62日以内出荷
    長さ(m)1.6
  • WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ LS/無線信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)

    WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ LS/無線信号変換インターフェース

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
    仕様ダイバーシティアンテナ幅(mm)Φ115タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ出力無線信号(WiLIA920MHz帯)定格電圧(V)AC100~242センサー明るさセンサ信号入力LSCL信号×1接続台数照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)99
  • WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) 新金属プレート付 Panasonic(パナソニック)

    WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) 新金属プレート付

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行ボタン数4適合ボックススイッチ:JIS1コ用
  • WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) フルカラーモダンプレート付 Panasonic(パナソニック)

    WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) フルカラーモダンプレート付

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行ボタン数4適合ボックススイッチ:JIS1コ用
  • LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

    LED用調光器

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
    仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
  • Bluetooth屋内用人感センサー ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth屋内用人感センサー

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
    幅(mm)Φ100質量(kg)0.2オフホワイト色材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • USB POWER CONTROLLER MULTI JTT

    USB POWER CONTROLLER MULTI

    JTT
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    本製品をUSBLEDライトにとりつけるだけで、明るさ調節したり、点灯モード(フェード、点滅、フラッシュなど)を切り替えることができます。 USBLEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。 取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。 電源ボタンを操作することで、電源のオン/オフ、点灯/点滅などのモード切替をおこなうことができます。 ・電源オン/オフ(短か押し) ・モード切替(3秒長押し) (+)(-)ボタンを操作することで、明るさや点滅速度をコントロールすることができます。 ・点灯時(明るさ切替) ・点滅時(点滅速度切替) ※フェード、点滅、フラッシュの点滅速度を変更できます。
    仕様非防水質量(g)約21使用温度範囲(℃)0~40許容電流(A)(最大)1/5V端子USB(A)オス-USB(A)メス使用場所屋内専用ケーブル長(cm)約47(ユニット含む)
  • センサ設定器 三菱電機

    センサ設定器

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
  • データ設定器 三菱電機

    データ設定器

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
照明器具用スイッチ類