絞り込み
ブランド
- 京都活具(1)
刃長(mm)
- 16
- 105(45)
- 120(159)
- 130(46)
- 135(52)
- 140(44)
- 145(38)
- 150(267)
- 160(65)
- 165(257)
- 170(38)
- 180(395)
- 195(91)
- 200(48)
- 210(362)
- 225(63)
- 240(414)
- 270(335)
- 300(277)
- 330(130)
- 360(84)
- 刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
包丁・ナイフ・砥石は、料理をするときに食材を切るために使われる道具です。一般家庭のキッチンや飲食店の厨房で用いられています。肉や魚、野菜など食材に応じた専用の包丁から、1本で幅広い用途に使える三徳包丁まで、包丁・ナイフの形状は様々。料理の種類や扱う食材によって適したものを選ぶことが可能です。砥石は、使用するうちに摩耗した包丁・ナイフを研ぐことで、その切れ味を復活させます。同じカテゴリーに含まれるシャープナーは、砥石に慣れていない人でも手軽に包丁を研ぐことができるものです。
商品豆知識

オールステンレス 三徳包丁
京都活具¥8,000税込¥8,8001本当日出荷抜群の切れ味 鶏の皮も、トマトの皮も サクッと切れる 食材を逃がさない 「ディンプル加工」を施しております。 水研ぎで薄くした「はまぐり形状の両刃」は、 食材にサクッと食い込み真っ直ぐ切れます。 高いホールド力 グッと手にしっかり密着してくれるエンボス加工の取っ手は、 濡れた手でも滑りにくく、 刃と柄の間にある段差は、 細かい作業時も指が滑らずホールド力を高める構造です。 高級特殊鋼 手間を惜しまない熟練の職人技が活きた「高級モリブデン特殊鋼」で、 切れ味の良い「はまぐり形状の両刃」のステンレス包丁です。 包丁に最適な「硬度・サビつきにくさ・粘り」を持ち備えております。 熟練の職人に包丁全体を手作業で時間をかけて、 ゆっくり研がれた、高い硬度と鋭利な刃角は一生もの逸品です。材質ステンレス特殊鋼質量(g)185寸法(cm)30.5×16×4.3刃渡り(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応