セラミックナイフ 三徳 16cm

セラミックナイフ 三徳 16cm - 京セラセラミックナイフ 三徳 16cm - 京セラセラミックナイフ 三徳 16cm - 京セラ

軽く、鋭く、キレイに切れる
すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属の包丁に比べ半分程度の重さで負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。

材質
刃:ファインセラミックス、ハンドル:ポリプロピレン、ポリエチレン(耐熱温度100℃)
サイズ(mm)
48×20×290
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02742201FKB-160N
¥6,700
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする