絞り込み
ブランド
刃長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,365件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 正広作 MV-L鋼 牛刀 正広

    正広作 MV-L鋼 牛刀

    正広
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    翌々日出荷
    刀身を薄く、ハンドルをスマートにした軽量モデルなので、長時間の使用でも疲れにくいです。女性や手の小さい方、細い柄を好まれる方に最適。鋼材はさびに強く切れ味の持続性に優れている。背厚(mm):1.6
  • 小鍛冶誠光作 本職用 柳刃 三木刃物製作所

    小鍛冶誠光作 本職用 柳刃

    三木刃物製作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    良質の刃物鋼と鉄をもって、古来の製法を元に、鋼の粘りを追求しながら丁寧に製作しています。魚介類や刺身を切るための包丁で、薄く切っていく作業に適しています。刺身を切る際に刃を往復すると素材の切断面が傷み、光沢がなくなることから、一方向にのみ引き切ることができるように刃渡りが長くなっています。
    用途魚介類や刺身などを薄く切るときに使用します。材質刃部:安来鋼白紙、柄部:PC輪付朴材タイプ片刃
  • 小鍛冶誠光作 本職用 舟行 三木刃物製作所

    小鍛冶誠光作 本職用 舟行

    三木刃物製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    良質の刃物鋼と鉄をもって、古来の製法を元に、鋼の粘りを追求しながら丁寧に製作しています。魚・野菜・肉など、この1本で多用途に使用できます。
    用途魚のみならず、肉や野菜など、1本て多用途に使用できる包丁です。材質刃部:安来鋼白紙、柄部:PC輪付朴材タイプ片刃刃長(mm)165
  • 白雲上作 積層 三徳 三木刃物製作所

    白雲上作 積層 三徳

    三木刃物製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    日本の家庭で一般的に使用されている包丁です。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号鋼)にステンレス積層鋼(8層)を鍛造した切れ味が自慢の包丁です。刃は錆びに強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は同じものは2つとありません。
    用途肉・野菜・魚などに万能に使用できます。材質刃部:V金10号(刃芯)・軟硬ステンレス、柄部:口金付全貫通黒合板材タイプ両刃刃長(mm)170
  • 極青宗友作 青紙S三層 牛刀 三木刃物製作所

    極青宗友作 青紙S三層 牛刀

    三木刃物製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    海外で一般的な肉切り用の包丁です。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の包丁です。
    用途シェフナイフとも言われ、両刃で肉以外でも様々な調理に使用できます。材質刃部:青紙スーパー(刃芯)・SUS411(側面)、柄部:黒合板輪付紫檀材タイプ両刃刃長(mm)180
  • 万能包丁 八重桜

    万能包丁

    八重桜
    ¥10,000~税込¥11,000~
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。職人が丹精込めて作った包丁です。槌目加工を施すことで、食材を切った際の切り離れやすさが向上します。耐腐触性に優れた積層強化木使用しています。
    用途肉、魚などの調理。材質刃身:モリブデン割込、柄:積層強化木
  • ポーションオールディスペンサー U.S.A. プリンスキャッスル

    ポーションオールディスペンサー U.S.A.

    プリンスキャッスル
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    ケチャップ、ソース、ドレッシング、シロップ等が連続して一定量ずつ取り出せます。一度の取出量は用途に応じ5gから20gまで調整出来る万能タイプです。コンテナはステンレス製で、容量は1,100ccです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:Φ170×320×H215mm●重量:1.8kg●コード番号:YB1426アズワン品番67-2426-18
  • 18-8ミニロート SKシリーズ SUGICO(スギコ)

    18-8ミニロート SKシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    口径の小さい瓶等に御使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • メロンボーラー 4PCS SUGICO(スギコ)

    メロンボーラー 4PCS

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    スイカやメロン等をくりぬくのに便利。くりぬいた形状は丸くなるので、フルーツポンチなどをつくるのに最適です。メロンボーラーを使って、パーティーにぴったりの華やかなフルーツが完成しました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:♯30/Φ30×全長152mm、♯25/Φ25×全長148mm、♯20/Φ20×全長145mm、♯12/Φ12×全長141mm●材質:先端部/18-8ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度、耐冷温度-20度)、収納ケース/ポロプロピレン●コード番号:AD6955アズワン品番67-2470-76
  • 18-8 すし組バット(浅型組バット) イシダ厨機

    18-8 すし組バット(浅型組バット)

    イシダ厨機
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:300×200×H400mm●重量:5kg●材質:鋳物●コード番号:AC0736アズワン品番67-2471-69
  • チタン製ロート TNシリーズ SUGICO(スギコ)

    チタン製ロート TNシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ドームラップ イノマタ化学

    ドームラップ

    イノマタ化学
    ¥149税込¥164
    1個
    6日以内出荷
    ラップいらずで毎日使える電子レンジ用フードカバー。かさばりがちなお料理も汚さずしっかりカバー!。冷凍された食品の解凍や冷たくなった食品の温め直しに、フードカバーとしてもご利用いただけます。作り置きのおかずをひとまず冷蔵保存する際のフードカバーとしても便利です。カバーには小さい穴が空いており、蒸気を適度に逃すための加熱もスムーズに出来ます。フタの持ち手部分が熱くならないので安心。何度も使えて経済的。フチの溝もなく洗いやすい。フック掛けが出来るフック穴付き。高さのある料理もしっかりカバーしてくれるドーム型。食材につきにくいレンジ蓋。
    仕様●本体サイズ:22.7Φ×23.9×7.4H●材質●▼ポリプロピレン●原産国:日本アズワン品番65-8981-96
  • ステンレス穴明三徳包丁 TAKAGI(高儀)

    ステンレス穴明三徳包丁

    TAKAGI(高儀)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    翌日出荷
    食洗器OK。さびに強いステンレス製。小型タイプで手が小さい方でも扱いやすいサイズ感。穴明きで切離れが良い
    用途野菜・肉・魚等、幅広い用途に使えて便利な三徳型仕様刀身:両刃材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン耐熱温度(℃)ハンドル部:100
  • ステンレス牛刀包丁 TAKAGI(高儀)

    ステンレス牛刀包丁

    TAKAGI(高儀)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    翌日出荷
    食洗器OK。さびに強いステンレス製。刃先が鋭く、肉・魚を切るのに便利
    用途肉・魚のカットに便利仕様刀身:両刃材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン耐熱温度(℃)ハンドル部:100
  • たけかわ ひも付き 用美(ヤマコー)

    たけかわ ひも付き

    用美(ヤマコー)
    ¥639税込¥703
    1セット
    10日以内出荷
    つつんだり、のせたり。素朴さが魅力な竹皮。おにぎりを包んで、少し個性的なお弁当に。おもてなしのお料理では、趣のある演出ができます。素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。
    仕様●サイズ(約):たけかわ/12~14×L53cm 、紐/L52cm●重量(約):60g●材質:たけかわ・紐/竹皮●セット内容:たけかわ/10枚 、紐/10本●PP袋入り●生産国:台湾または中国アズワン品番65-4336-58
  • シェフスチョイス 手動式包丁研ぎ器 グレー シェフズチョイス

    シェフスチョイス 手動式包丁研ぎ器 グレー

    シェフズチョイス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    荒砥ぎ/炭化タングステン(超硬金属)仕上げ研ぎ/セラミック荒砥ぎ、仕上げ研ぎの2段階スロット式。グリップ部分にはラバー素材を使用し、安定して研ぐことが出来ます。※両刃ナイフ用です。
    仕様●間口×奥行×高さ(mm):98×32×45●商品番号:AHO3001●カタログコード:8-0342-1701アズワン品番65-3871-60
  • サビナイフ3 直刃 OCTS

    サビナイフ3 直刃

    OCTS
    ¥12,900税込¥14,190
    1本
    6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE3がさらにグレードアップして新登場です。 刃は強靭で切れ味鋭く、刃持ちも抜群です。刃形状は直刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ3はいつもきれいな包丁で料理ができ、大変衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)243質量(g)120材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.3刃先形状直刃ブレード長さ(mm)131材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • たためるダイヤモンドシャープナー 川﨑

    たためるダイヤモンドシャープナー

    川﨑
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    折りたたんで、小さくコンパクトに収納。引くだけで簡単に研げる。ネオジウム磁石でシンクや冷蔵庫の側面に収納可能。
    材質樹脂部/ABS樹脂、すべり止め/熱可塑性エラストマー、砥石/工業用ダイヤモンド、磁石/ネオジム磁石寸法(mm)使用時:約153×35×43/収納時:約110×35×46質量(g)約45
  • 木ザヤフルーツナイフ 貝印

    木ザヤフルーツナイフ

    貝印
    ¥749税込¥824
    1本
    翌々日出荷
    手あたりの良い木製のフルーツナイフです。サヤ付なので安全に置いたり収納可能。食卓ではもちろん、アウトドアなどの携帯用としても便利です。
    材質刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状:両刃付け)/柄・サヤ:天然木/樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)寸法(mm)約220×30×14質量(g)約49
  • 便利なヤスリ セーブインダストリー

    便利なヤスリ

    セーブインダストリー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    9日以内出荷
    まな板をフラットにして傷跡に増える雑菌を抑えます。グレー部分:まな板(粗削り)とピンク部分:包丁研ぎ用まな板(仕上げ)になります。女性でも持ちやすい、細みサイズになります。プラスチック製のまな板でも使用できます。
    仕様サイズ:116×45×30mm 重量:50g ボディ:発泡ポリエチレン ヤスリ:研磨剤アズワン品番65-3402-50
  • ツインフィン2 シェフナイフ ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ツインフィン2 シェフナイフ

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    マテリアル・バランス・デザインによる新しい進化。「ツヴィリング ツイン フィン FIN II」。継承する「TWIN Fin」のDNA・進化の集大成は「マテリアル」「バランス」「デザイン」 。新鋼材「N 60ステンレススチール」。両立が難しい高硬度/耐腐食性の向上。刃こぼれしにくく、またサビにくいのが長所です。バランス:ナイフ中央部にウエイトを配置して、より理想的な重量バランスを実現しています。デザイン:ミニマリズムをテーマに直線美を追求。食洗機使用可能
    仕様食器洗浄乾燥機使用可材質N60刃長(cm)20
  • ダイヤモンドWシャープナー コジット

    ダイヤモンドWシャープナー

    コジット
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    誰でもカンタン!切れ味復活!
    用途スーッと2・3回滑らせるだけで切れ味復活!材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ばね鋼(表面処理:ダイヤモンド微粒子コーティング)寸法(mm)140×25×70質量(g)35
  • フォールディングナイフ ダイトウブク

    フォールディングナイフ

    ダイトウブク(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    6日以内出荷
    用途*折りタタミ収納型 *胸ポケットにも収納できる裏面はクリップ付 *片手で開けられる取出ピン付材質(刃)ステンレス
  • フィッシャーマンズナイフ ダイトウブク

    フィッシャーマンズナイフ

    ダイトウブク
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    用途*切り身エサのカットや釣り場での後処理に最適。 *切れ味の良いステンレス刃寸法(mm)230材質(刃)ステンレス製刃渡り(mm)100
  • 面直し砥石 溝入 ナニワ(NANIWA)

    面直し砥石 溝入

    ナニワ(NANIWA)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    全長が長いので砥石の長さ方向に対してしっかりと砥石面に当たります/研削力のあるPA砥材を使用することで従来の面直し砥石より早く修正することができます
    用途砥石の面直しに材質ピンクアランダム番手#220
  • MCフックシャープナー 第一精工

    MCフックシャープナー

    第一精工
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    細面は溝付きですので、ライトゲーム用の小さなフックでも研ぎやすい。 全長79mmのショートタイプ、3ホールディンプルで指先だけでも強く握れライトゲーム用ジグヘッド等にしっかりと研ぐことが出来ます。 目の粗さ:中面(#280)・細面(#600溝アリ面)
    用途フック、ジグヘッドの針先研ぎに。 グリップは安定してしっかり握れる3ピースディンプル。仕様【シャープナー】スチール+ダイヤモンド粒子(#280・#600)寸法(mm)79質量(g)9
  • しらあい 小三徳 関孫六

    しらあい 小三徳

    関孫六
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    木の風合いが活きる 美しい白木ハンドル フィット感に優れた積層強化木柄:重量バランスの良い本通し仕様。白木のもつ柔らかさとスタイリッシュさを融合。握りやすさにこだわったハンドル形状。 三工程刃付け:刃付け後にできる角を滑らかに研磨。食材の切断抵抗を小さくすることで 爽快な鋭い切れ味を実現。 ステンレス単層材:サビにくくメンテナンスがしやすい。 従来の刃形状より刃幅をスリム化することで コンパクトで小回りの利く形状に仕上げました。 右利き・左利き兼用の包丁になります。左利きの方でもご使用いただけます。
    材質刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(母材の厚さ2.0mm)/ハンドル:積層強化木(白)寸法(mm)43×270×17質量(g)約140刃渡り(mm)145
  • しろねず 菜切 関孫六

    しろねず 菜切

    関孫六
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    翌々日出荷
    切離れが良い優美なリブライン 途切れのない凸リブライン:高い切離れ効果を実現 右利きで使用したのみ効果を実感できます。 握りやすさにこだわったコンパクトサイズの柄。 ステンレス単層材 サビにくくメンテナンスがしやすい。 耐熱性に優れた樹脂柄:食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。
    材質刃体:ステンレス刃物鋼(母材の厚さ1.8mm)/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/鋲:ナイロン(耐熱温度110℃)寸法(mm)45×270×15質量(g)約110刃渡り(mm)150
  • おめかし消しゴム NANIWA(ナニワ研磨工業)

    おめかし消しゴム

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    翌々日出荷
    鍋やフライパン、シンクやコンロのキッチンまわり、洗面台のちょっとした汚れや水垢落としに。包丁、ナイフなどの汚れ、サビ落としに。砥石の修正用砥石で粒度が細かく、どちらかといえば仕上げ砥石の修正向けです。アルミ製品などでも、傷が深く入らずに 汚れを落とすことができます。
    寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)50×40×20
  • クラッシックアイコン フィレットナイフ WUSTHOF(ヴォストフ)

    クラッシックアイコン フィレットナイフ

    WUSTHOF(ヴォストフ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷
    全長(mm)312質量(g)137刃長(cm)18背厚(mm)2
  • VISIONS GOLD Coating ペティナイフ125 VISIONS

    VISIONS GOLD Coating ペティナイフ125

    VISIONS
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌々日出荷
    硬質セラミック配合により高い耐久性を実現。手に優しくフィットするソフトグリップ。切り離れ抜群。お手入れ簡単。
    材質表面加工:ふっ素樹脂加工、刀身:ハイカーボンステンレス鋼、刃の形状:両刃、(口金、エンドキャップ):ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(表面:熱可塑性エラストマー)質量(g)77寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)235×15×30
  • 作楽結 サヤ付きペティナイフ 下村工業

    作楽結 サヤ付きペティナイフ

    下村工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    軽くて使いやすいバランス、手の小さい女性でもしっかり握れる柄のサイズです。
    用途調理用。 手の小さい方に。トラスコ品番472-1397材質刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)220刃幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • 食パンスライサーL型 伊勢藤

    食パンスライサーL型

    伊勢藤
    ¥629税込¥692
    1個
    欠品中
    食パンを5枚切り・6枚切りにスライスできる!。1斤買いやホームベーカリーの食パンに。抗菌仕様でコンパクトな食パンスライサーです。
    材質AS樹脂色ライトグレー耐熱温度(℃)約100耐冷温度(℃)約-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×14.1×14.1
  • 食パンスライサーHC 伊勢藤

    食パンスライサーHC

    伊勢藤
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    市販の食パンでカンタンにサンドイッチが作れる!。タテ置き・ヨコ置きどちらでもスライス可能。4枚切りが8枚切りに、5枚切りが10枚切りに、6枚切りが12枚切りに。市販の食パンを薄くスライスできます。抗菌加工。使用後はスライサーをひとつにまとめてコンパクトに収納できます。
    材質4枚スライサー(本体)/ABS樹脂、5、6枚スライサー/ポリプロピレン耐熱温度(℃)約80耐冷温度(℃)約-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.8×6×15.5
  • 油砥石オイル EA522APシリーズ エスコ

    油砥石オイル EA522APシリーズ

    エスコ
    ¥610~税込¥671~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    刃の滑りを良くするために使用され、オイルは研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
  • 6mm丸軸ロータリーダイヤモンドヤスリ 1030シリーズ DIA-T

    6mm丸軸ロータリーダイヤモンドヤスリ 1030シリーズ

    DIA-T
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    どんな加工物にも繊細に対応する。
    用途焼き入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削、金型の保全、補修、バリ取りに。軸径(Φmm)【丸】6
  • 精密ダイヤモンドヤスリ DIA-T

    精密ダイヤモンドヤスリ

    DIA-T
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    使用頻度の高い形状をセットにしました。脱磁器処理済で、目詰まりしにくい。
    用途鉄鋼・軽金属・プラスチック木工・その他のバリ取りに。
  • パン切りナイフSUU スー サンクラフト

    パン切りナイフSUU スー

    サンクラフト
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    プロも愛用の波刃のナイフです。やわらかいハンドルで手に負担がかかりにくい設計です
    材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)熱可塑性エラストマー(耐熱120℃)、ポリプロピレン(耐熱90℃)アズワン品番64-9501-52
  • 関孫六 包丁 ナイフ ブレード ガード マグネット タイプ 貝印

    関孫六 包丁 ナイフ ブレード ガード マグネット タイプ

    貝印
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    安全に包丁を収納できるダブルロック構造のブレードガード マグネットの磁力で刃体をホールドし、ふたを閉めた後スライドさせてロック 安全に持ち運びできるので、キャンプにもおすすめです
    材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、マグネット:ゴム磁石色グレー質量(g)100寸法(cm)21.3×7×0.8
  • セラミックナイフ ベストコ

    セラミックナイフ

    ベストコ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽く、鋭く、きれいに切れるセラミックナイフ しなる原料で欠けにくい 先端の少し丸いR形状により、衝撃が分散され、欠けや折れが発生しにくい設計 無料研ぎなおし1回券付き
    材質刃身:ファインセラミックス、ハンドル:ポリプロピレン
包丁・ナイフ・砥石