絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
三徳包丁とは包丁の種類のひとつ。万能包丁、文化包丁とも呼ばれています。?三徳”は野菜・魚・肉の三つの食材を切れるという意味。三徳包丁の長所は、切っ先がとがっているので細かい調理がしやすいところです。一方で、刃先に水平な部分が多くとられているため、野菜などを押し切りするのにも使い勝手が良くなっています。刃の材質はステンレスやセラミック、鉄などです。普通は木やプラスチックなどでできた柄がついていますが、より衛生面で優れている、刃と柄の部分に継ぎ目のないタイプの三徳包丁もあります。
490件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • NEWシンプルベーシック 三徳包丁160 パール金属

    NEWシンプルベーシック 三徳包丁160

    パール金属(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
    材質オールステンレス質量(g)111刃長(mm)160刃幅(mm)45板厚(mm)約1.7全長×幅W(mm)295×45柄幅(mm)約20
  • 三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ

    三徳包丁 穴明 リブ付

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。
    用途野菜・肉・魚などの調理に材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼全長(mm)290質量(g)95規格食品衛生法適合刃長(mm)170刃厚(mm)0.7耐熱温度(℃)ハンドル部:80背厚(mm)1.5刃部加工穴明き
  • ヘンケルス ロストフライ 三徳庖丁 (両刃) ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ヘンケルス ロストフライ 三徳庖丁 (両刃)

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:ABS樹脂
    材質特殊ステンレス鋼、ABS樹脂全長(mm)300質量(g)156刃長(cm)18背厚(mm)2TKG品番9-0312-2601TKG品番(2017)6-0286-2501
  • 関孫六 匠創 三徳 貝印

    関孫六 匠創 三徳

    貝印(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
    材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1219-99刃渡り(mm)165
  • 関孫六 わかたけ 洋包丁 貝印

    関孫六 わかたけ 洋包丁

    貝印(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
    材質ステンレス
  • NEWシンプルベーシック リトル三徳包丁140 パール金属

    NEWシンプルベーシック リトル三徳包丁140

    パール金属
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
    材質オールステンレス質量(g)104刃長(mm)140全長×幅W(mm)275×45背厚(mm)約1.6
  • カラーセレクト三徳包丁(両刃) 関兼次刃物

    カラーセレクト三徳包丁(両刃)

    関兼次刃物
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト
    材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)全長(mm)290質量(g)88刃長(cm)16.5背厚(mm)1.6
  • フレスカ ステンレス三徳包丁 ノーブランド

    フレスカ ステンレス三徳包丁

    ノーブランド
    689税込758
    1本
    当日出荷
    握りやすい軽量樹脂ハンドル。サビにくいステンレス製。
    材質(刀身)ステンレス刃物鋼全長(mm)285品番TS-S165FA質量(g)98刃長(mm)165刃幅(mm)最大45板厚(mm)1.5材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度80℃)柄幅(mm)最大30アズワン品番64-4069-13
  • 毘光 ステンシャープ三徳包丁165 パール金属

    毘光 ステンシャープ三徳包丁165

    パール金属(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。
    仕様刃角度:22°~25°設定材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)277刃長(mm)165板厚(mm)ブレード:1.8硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
  • ファブールライフ 万能包丁 タフコ

    ファブールライフ 万能包丁

    タフコ(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    匂いや汚れがつきにくいステンレス製。
    材質ハイカーボンステンレス鋼、ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.2×2.2
  • 関孫六 ダマスカス 三徳 貝印

    関孫六 ダマスカス 三徳

    貝印(24件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
    材質(口金・尻金)ステンレススチール全長(mm)293質量(g)290刃幅(mm)46板厚(mm)2材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)材質(ハンドル)積層強化木柄幅(mm)23アズワン品番65-1221-52刃長(cm)16.5
  • オールステンレス三徳包丁 TAKAGI(高儀)

    オールステンレス三徳包丁

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
    用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼刃渡り(mm)約172
  • 三徳包丁 ポップスター 貝印

    三徳包丁 ポップスター

    貝印(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    汚れがたまりにくい一体構造ハンドルの衛生的なステンレス包丁衛生的刃からハンドルまで一体構造のステンレス包丁。 刃とハンドルの間に継ぎ目がないため、汚れがたまることなく洗いやすい。
    全長(mm)28.5刃幅(mm)45柄長さ(mm)24刃渡り(mm)165
  • 関孫六 匠創 ディンプル三徳 貝印

    関孫六 匠創 ディンプル三徳

    貝印(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
    材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1220-01刃渡り(mm)165
  • NEWシンプルベーシック 穴あき三徳包丁160 パール金属

    NEWシンプルベーシック 穴あき三徳包丁160

    パール金属(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
    材質オールステンレス質量(g)113刃長(mm)160全長×幅W(mm)295×45背厚(mm)約1.5刃部加工穴あき
  • ヘンケルス ロストフライ 洋庖丁 (両刃) ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ヘンケルス ロストフライ 洋庖丁 (両刃)

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:18cm/ABS樹脂 21cm/デュラウッド(合板)
    材質特殊ステンレス鋼、ABS樹脂全長(mm)300質量(g)145刃長(cm)18背厚(mm)2TKG品番9-0312-2401TKG品番(2017)6-0286-2301
  • イージーステンレス ベストコ

    イージーステンレス

    ベストコ
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    洗いやすいオールステンレス ハイカーボンステンレス鋼でスムーズな切れ味 洗いやすいステンレスハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可
    材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル芯材:ABS樹脂、ハンドル表面:ステンレス鋼幅(mm)約45高さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレース 三徳包丁 貝印

    グレース 三徳包丁

    貝印(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    錆びにくく、シャープに切れるステンレス刃物鋼
  • 三徳包丁 クラシア

    三徳包丁

    クラシア
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    サビに強く、切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼を使用。作業中も手が疲れにくい軽量タイプなので、とても扱いやすい。食器洗浄乾燥機対応なので、お手入れもラクラク
    用途調理の際に材質刀身/モリブデンバナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン全長(mm)300耐熱温度(℃)100刃渡り(mm)165
  • 龍治オールステンレス三徳 下村工業

    龍治オールステンレス三徳

    下村工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
    材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス全長(mm)305質量(g)135板厚(mm)2アズワン品番64-3247-68刃渡り(mm)170
  • 毘響 オールステン割り込み三徳包丁165 パール金属

    毘響 オールステン割り込み三徳包丁165

    パール金属(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)287刃長(mm)165板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 関孫六 萌黄 三徳 貝印

    関孫六 萌黄 三徳

    貝印(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
    種別三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)120本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ17アズワン品番65-1221-27刃渡り(mm)165
  • セーフグリップ 三徳包丁 ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    セーフグリップ 三徳包丁

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    安全で手の負担が少ないハンドル
    仕様ブレード/対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。ハンドル/食洗機使用可能材質ブレード:特殊ステンレス刃物鋼 ハンドル:サントプレン樹脂&18/8ステンレス質量(g)120構造ハンドル:一体成形刃渡り(mm)約180
  • ナイロン揚げ物トング サンクラフト

    ナイロン揚げ物トング

    サンクラフト
    899税込989
    1個
    当日出荷
    安全に配慮した長尺の揚げ物用トング。油跳ねにも安心して使えるように通常のトングよりも長く設計しています。ヘッドの大きい穴で油がしっかりと切れ、グラスファイバー入りなのでしなることなく安定して揚げ物をつかむことができます。先端部分には滑り止めが付いているので、掴みにくい食材もしっかりと保持出来ます。
    仕様●材質:グラスファイバーナイロン●耐熱温度:230℃●サイズ:277×77×33mm●重さ:60gアズワン品番68-2000-36
  • 令月 紅 三徳 藤次郎

    令月 紅 三徳

    藤次郎
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼。刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。
    寸法(mm)全長×刃渡り:295×170
  • クールオールステンレス ベストコ

    クールオールステンレス

    ベストコ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    洗いやすいオールステンレス ハイカーボンステンレス鋼でスムーズな切れ味 一体型で洗いやすく衛生的なハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可
    材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼幅(mm)約45高さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関孫六 茜 三徳 貝印

    関孫六 茜 三徳

    貝印(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け×交互にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。
    種別三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール質量(g)138本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ18アズワン品番65-1221-22刃渡り(mm)165
  • ベネフィット ステンレス製穴明三徳包丁 パール金属

    ベネフィット ステンレス製穴明三徳包丁

    パール金属
    699税込769
    1本
    当日出荷
    空気穴付で切り離れが良い
    材質刀身:ステンレス鋼(クロム12%)、ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)45全長(mm)290高さ(mm)17質量(g)125刃渡り(mm)両刃165
  • ステンレス三徳包丁 TAKAGI(高儀)

    ステンレス三徳包丁

    TAKAGI(高儀)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    食洗器OK。さびに強いステンレス製。小型タイプで手が小さい方でも扱いやすいサイズ感
    用途野菜・肉・魚等、幅広い用途に使えて便利な三徳型仕様刀身:両刃材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン耐熱温度(℃)ハンドル部:100
  • 毘響 オールステン割り込み洋包丁180 パール金属

    毘響 オールステン割り込み洋包丁180

    パール金属
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)300刃長(mm)180板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
  • HI Style ナイフブロックセット ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    HI Style ナイフブロックセット

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ヘンケルスの包丁と料理バサミのセット。包丁がまとめて安全に収納できます。
    セット内容ナイフブロック・料理バサミ1本・包丁3本(三徳包丁18cm、洋包丁18cm、ペティナイフ13cm)寸法(cm)ナイフブロック:10×15.5×24.5
  • Narihira #5000 オールステンレス庖丁 三徳 富士カトラリー

    Narihira #5000 オールステンレス庖丁 三徳

    富士カトラリー
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/18-8ステンレス鋼全長(mm)300刃渡り(mm)170
  • 黒打菜切庖丁 SK11

    黒打菜切庖丁

    SK11
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷
    土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。野菜を刻むのに最適です。
    用途料理用包丁(野菜を刻むなど)。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)165
  • 黒打舟行庖丁   (小庖丁) SK11

    黒打舟行庖丁 (小庖丁)

    SK11
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。
    用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)150
  • 黒打小庖丁 SK11

    黒打小庖丁

    SK11
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。
    用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)105
  • ダマスカス三徳 地蔵堂

    ダマスカス三徳

    地蔵堂
    30,000税込33,000
    1本
    当日出荷
    ダマスカス鋼とステンレス柄の組み合わせで作られたバランスを重視した鍛造製包丁です。職人の技と知恵を集結した見とれるほど美しい包丁です。料理に使うすべての食材を切る事ができる包丁です。ステンレス鍛造で製造していますのでサビに強く衛生的です。日本刀の製造過程から生まれたダマスカス鋼製です。
    用途肉・魚・野菜などの調理。材質VG10ステンレス刃物鋼・国産ステンレス鋳物全長(mm)294質量(g)205刃渡り(mm)170
  • 18-8ミニロート SKシリーズ SUGICO(スギコ)

    18-8ミニロート SKシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    口径の小さい瓶等に御使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ライスカップ2合 クリアー イノマタ化学

    ライスカップ2合 クリアー

    イノマタ化学
    139税込153
    1個
    当日出荷
    一度に2合のお米が量れる。すり切り1杯で2合すくえます。斜めのラインで1合が量れます。
    仕様●カラー:クリアー●サイズ:7.7×10.2×8.5Hcm●容量:360mL●材質●▼スチロール樹脂アズワン品番65-8978-75
  • 永切れ王 アーネスト

    永切れ王

    アーネスト(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    野菜やパンなどを切る波刃の利点を活かし、切れ味を長く保つための細鋸刃加工(ファインソー加工/特許登録済)を施した包丁。刃はステンレスとモリブデンバナジウム鋼の混合鋼を使用しており錆びにくくベタつきに強いです。金属加工の産地、新潟県燕市の職人が仕上げた包丁。
    用途三徳包丁として。パン/トマト/魚/肉/かぼちゃ/サンドイッチ材質刃:ステンレス鋼/モリブデンバナジウム鋼(サビに強く粘り強い材質)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度160度/食洗器対応)寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)282×45×17刃渡り(cm)16
  • プレミオAS 三徳(両刃) ヤクセル

    プレミオAS 三徳(両刃)

    ヤクセル
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ステンレス中空ハンドル構造にすることにより理想の重量バランスを実現しました。切れ味を重視したステンレス刃物、ハンドルはサビに強い18-8ステンレススチールを採用。ブレードからハンドルまで一切つなぎ目の無い一体構造になっている為、洗いやすく衛生的です。
    全長(mm)300質量(g)128材質(刃)ステンレス鋼材質(ハンドル)18-8ステンレススチール刃長(cm)16.5背厚(mm)2
三徳包丁