絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • 和包丁用柄 アークランドサカモト

    和包丁用柄

    アークランドサカモト(4件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    菜切り包丁165mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
    用途菜切り包丁165mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
  • マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁 片岡製作所

    マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁

    片岡製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長 時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類など食品別に御使用できます。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)284質量(g)110刃長(cm)16
  • マスターコック抗菌カラー庖丁 菜切 片岡製作所

    マスターコック抗菌カラー庖丁 菜切

    片岡製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2
  • エブリーステンレス ベストコ

    エブリーステンレス

    ベストコ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    使いやすいステンレス包丁 モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群 軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可
    材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼(モリブデン・バナジウム含有)、ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)約45全長(mm)約285高さ(mm)15質量(g)約117種類菜切包丁刃渡り(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長雲斎 土佐産 黒打ち包丁 アークランドサカモト

    長雲斎 土佐産 黒打ち包丁

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    野菜向けの包丁です。輪切りや、きざみ、皮むき(かつらむき)、そぎ切り等、野菜一般向けです。柄は交換が可能です。
    用途野菜向きの包丁仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能刃先形状両刃使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管食器洗浄機×
  • 龍治オールステンレス菜切 下村工業

    龍治オールステンレス菜切

    下村工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
    材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス全長(mm)300質量(g)145板厚(mm)2アズワン品番64-3247-67刃渡り(mm)165
  • 正広作 白菜切 正広

    正広作 白菜切

    正広
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    大きな野菜を切るのに便利 ステン
    種別白菜切材質ステンレス刃長(mm)300
  • かぼーちょう ののじ

    かぼーちょう

    ののじ
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    かぼちゃ、硬いものを切るのに強い味方!!。 かぼちゃの切り方を科学しました!! 力を逃がさないのでスパッと切れる!!
    材質刃:モリブデンバナジューム鋼、柄:ポリプロピレン樹脂、オレフィン系熱可塑性エラストマーグレー質量(g)本体:約155、PKG:約220対応食器洗浄乾燥機使用可寸法(cm)本体:25.5×3.5×7.8、PKG:30×4.7×9.2耐寒耐熱温度(℃)100
  • 松風 M5モリブデン鋼 薄刃 エムテートリマツ

    松風 M5モリブデン鋼 薄刃

    エムテートリマツ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    オールステンレスで衛生的です。
    材質ハンドル:18-8ステンレス、刀身:モリブデンバナジウム鋼刃渡り(mm)160
  • スリーエス ステンレス正鋼割込 菜切庖丁 三木刃物製作所

    スリーエス ステンレス正鋼割込 菜切庖丁

    三木刃物製作所
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 軟ステンレス鋼に炭素鋼をクラッド。三層仕上げ軽量タイプ。
    用途菜切庖丁:刃が薄く幅広く、先のとがっていない、野菜を刻むのに用いる庖丁。野菜のブツ切り、刻み物、千切りなどに適しています。刃厚(mm)1.4材質(柄部)半中ローズ紫檀仕上両刃/三層材質(刃)地金:SUS410、刃芯:炭素鋼刃渡り(mm)165
  • TKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁 TKG

    TKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁

    TKG
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。
    材質モリブデンバナジウム鋼背厚(mm)2
  • TKG PRO(プロ) 菜切庖丁 TKG

    TKG PRO(プロ) 菜切庖丁

    TKG
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁 刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な 機能を実現しました。 ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
    材質モリブデンバナジウムステンレス背厚(mm)2
  • 関孫六 銀寿 本鋼 菜切 165mm 貝印

    関孫六 銀寿 本鋼 菜切 165mm

    貝印
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    【湿式平前刃付けで格別な切れ味】。非常に細かい砥石で繊細な刃付けが可能。砥石に水をかけながら行うため摩擦熱による硬度ドロップを回避できます。【高硬度刃材料で切れ味が長く続く】耐摩耗性に優れた高硬度鋼材を使用することで、格別な切れ味を長く体感していただけます。鋼材:ハガネに軟鉄を合わせて叩き上げた、強靭な刃身。ハガネの特性の切れ味と研ぎやすさを実現。食洗器:食器洗い乾燥機はご使用できません。利き手:左利き右利き兼用です。研ぎ直し:角砥石で研ぎ直すことができます。
    材質刃体:ハガネ複合材(刃材:炭素鋼、合わせ材:軟鉄)(刃付け形状/両刃付け)口金:ナイロン柄:天然木サイズ(mm)300×60×22
  • 黒打菜切包丁 ファインクラフト

    黒打菜切包丁

    ファインクラフト
    2,698税込2,968
    1本
    欠品中
    伝統的な土佐の手打ち鍛造包丁。使うほど手になじむ逸品なので、お料理好きの方への贈り物にもおすすめです。せん切りやそぎ切り、皮むきなどに便利な野菜切り専用の包丁です。刃の幅がしっかりあるので、レタスやキャベツなどカサの大きな野菜もおすすめです。安心の日本製です。
    材質(刃先)鋼、(側面)軟鉄、(柄)木材質量(g)195寸法(cm)約5.3×31厚さ(cm)持ち手:2.3刃渡り(cm)16.5
  • 貝印 和包丁柄 刺身用 貝印

    貝印 和包丁柄 刺身用

    貝印
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    刺身包丁の柄の交換用部材。手にしっくりなじむ天然木素材。
    材質天然木質量(g)50長さ(cm)12.5
  • 関孫六オールステン菜切包丁165mm 貝印

    関孫六オールステン菜切包丁165mm

    貝印
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。
    材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール全長(mm)約292質量(g)約185刃渡り(mm)165
  • 角馬9000薄刃庖丁 下村工業

    角馬9000薄刃庖丁

    下村工業
    3,998税込4,398
    1本
    7日以内出荷
    プロも満足。優れた切れ味 最終工程まで完全水砥刃付。 切れ味、持続性に優れている。 刃先角度が鋭角のため、切込みに優れている。
    材質刀身素材:超合金ステンレス/モリブデン・バナジューム鋼全長(mm)290質量(g)150刃渡り(mm)165
  • 関孫六 萌黄 菜切り 貝印

    関孫六 萌黄 菜切り

    貝印(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
    種別菜切り材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)138本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ17アズワン品番65-1221-31刃渡り(mm)165
  • ステンレス包丁 MSC MS-200 薄刃型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-200 薄刃型

    正広
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:ローズ厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)100タイプ薄刃型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)ローズ刃渡り(mm)160中子形状半中子刃長(cm)16
  • 堺孝行 イノックス 巾広菜切 青木刃物製作所

    堺孝行 イノックス 巾広菜切

    青木刃物製作所
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
    材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)300質量(g)180刃長(cm)18背厚(mm)2TKG品番9-0316-1601TKG品番(2017)6-0288-1601
  • ステンレス菜切包丁 兼定

    ステンレス菜切包丁

    兼定
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    ステンレス製でさびにくい 。樹脂製の柄で水に強い 。食洗機可
    用途野菜を切る際に材質刀身/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄/ABS樹脂(耐熱温度100℃)
  • 持ち運びできる菜切り包丁(ケース付) パール金属

    持ち運びできる菜切り包丁(ケース付)

    パール金属
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    包丁の取り扱い・保管がより便利に、安全に!菜切り包丁とケースのセットです。サヤは簡単に水洗いができて衛生的に保てます。水抜き穴は表と裏が異なる位置にあるので、きれいに洗浄できます。携帯に便利!卓上・お料理教室・行楽レジャーに安心して持ち運びができます。サヤスライダー(ストッパー)が付いているので、包丁をしっかり固定できます。キッチンの引き出しなど、使いやすいところに手軽に保管、収納できます。便利に引っ掛けられるフック用穴付。適応包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刃型(菜切包丁)。
    材質包丁:刀身:ステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル天然木 口金:ポリプロピレン 鋲:ステンレス鋼、ケース:サヤ本体:ABS樹脂(耐熱温度70度)、サヤスライダー:ポリプロピレン(耐熱温度80度)質量(g)包丁:131、ケース:48全長A×幅B×高さC(mm)包丁:295×45×25、ケース:205×70×15
  • 菜切包丁 178mm レストランサプライ

    菜切包丁 178mm

    レストランサプライ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    モリブデン・バナジウム配合の高炭素ステンレス鋼の刃は、業務用にも適した高い切れ味と耐久性を兼ね備えています。長時間の使用でも切れ味を保ち、安定した性能を維持します。POM素材のハンドルは、耐久性に優れ、毎日使用しても劣化しにくいのが特長です。手にフィットする形状で滑りにくく、快適な握り心地を実現。食洗機対応で、お手入れが簡単。また、NSF認証済みで衛生面も安心。業務用キッチンでも家庭でも、プロの基準に適合した安全性と使いやすさを兼ね備えています。
    材質ステンレス鋼、POM樹脂質量(g)約202対応食洗機:対応外寸(cm)29.6×4.6×1.7刃渡り(cm)17.8
  • 匠創 菜切 関孫六

    匠創 菜切

    関孫六
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    清潔に扱えて、爽快な鋭い切れ味!ハンドルは、指がかりが良く、グリップ感も高くしっかりと握ることができます。貝印独自の流線型ハンドルデザイン。ブレード付近を細くしたハンドル。手の大きさを問わず、握りやすい。ハンドル表面の繊細な凹凸構造により、濡れた手でも滑り止めに効果的。オールステンレス製。刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で耐水性が高く、食洗器にも対応。サビにくく熱湯消毒・食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付工程後にできるエッジを研磨加工によりなめらかにすることで、食材への切り込みが良くなり、爽快な鋭い切れ味を実現。
    用途食洗機対応材質刃体/ステンレス単層材(刃材/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)(刃付け形状/両刃付け) 柄/18-8ステンレススチール寸法(mm)295×48×15質量(g)151刃渡り(mm)165
  • TOJIROカラー菜切(薄刃) 藤次郎

    TOJIROカラー菜切(薄刃)

    藤次郎
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)機能抗菌刃長(cm)16.5
  • 堺孝行 包丁サヤ 薄刃 青木刃物製作所

    堺孝行 包丁サヤ 薄刃

    青木刃物製作所
    3,500税込3,850
    1丁
    4日以内出荷から5日以内出荷
    包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。 「堺孝行」シリーズ専用商品です。
    材質
  • 堺孝行 霞研 鎌形薄刃 青木刃物製作所

    堺孝行 霞研 鎌形薄刃

    青木刃物製作所
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • 龍治 ステンカラー 菜切 下村工業

    龍治 ステンカラー 菜切

    下村工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装質量(g)145寸法(cm)16.5背厚(mm)2
  • 正広作 MC-700 薄刃型 正広

    正広作 MC-700 薄刃型

    正広
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    割込です。口金なし。 切れ味本位のハガネを特殊鍛造で割込加工。 ハガネの切れ味はそのままにステンレスの利便性を兼ね備えた包丁です。
    種別薄刃型刃長(mm)160
  • 関孫六 銀寿ステンレス和包丁 菜切 貝印

    関孫六 銀寿ステンレス和包丁 菜切

    貝印
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。 研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施しています。
    種別菜切アズワン品番65-1222-19刃渡り(mm)165
  • 兼松作 日本鋼 菜切庖丁 EBM(江部松商事)

    兼松作 日本鋼 菜切庖丁

    EBM(江部松商事)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。
    材質安来鋼3号全長(mm)315質量(g)180刃渡り(mm)165背厚(mm)3.2
  • 兼松作 特撰 薄刃庖丁 EBM(江部松商事)

    兼松作 特撰 薄刃庖丁

    EBM(江部松商事)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。
    材質安来鋼
  • 兼松作 特撰 鎌型薄刃庖丁 EBM(江部松商事)

    兼松作 特撰 鎌型薄刃庖丁

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。
    材質安来鋼
  • サンクラフト フルーツナイフ (薄刃型) サンクラフト

    サンクラフト フルーツナイフ (薄刃型)

    サンクラフト(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    プラスチックサヤ付材質:ステンレス製
    材質刃部:ステンレス刃物鋼 鞘:ABS樹脂全長(mm)215刃渡り(mm)110TKG品番9-0328-1201TKG品番(2017)6-0302-1101
  • 堺孝行 霞研 薄刃 青木刃物製作所

    堺孝行 霞研 薄刃

    青木刃物製作所
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。
    材質本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木
  • 堺實光 上作 薄刃(片刃) 實光

    堺實光 上作 薄刃(片刃)

    實光
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    堺實光 上作(白鋼)安来白鋼二号。料理人がもっとも好む鋼です。職人でも焼入れが難しく、 正確に焼入れができれば他の鋼に負けない硬度と粘り強さが 得られ、切れ味の良い庖丁です。
    材質刃身:白鋼二号、柄部:水牛柄
  • SA雪藤 薄刃 TKG

    SA雪藤 薄刃

    TKG
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    SA 雪藤 中霞・玉白鋼
    種別薄刃材質安来白鋼材質(柄部)材質(刃)白鋼
  • 手造り菜切包丁 エスコ

    手造り菜切包丁

    エスコ
    5,280税込5,808
    1個
    翌日出荷
    仕様本鍛造(手づくり)エスコ品番EA912JA-3材質特殊刃物鋼全長×刃長(mm)310×165
  • 菜切包丁 エスコ

    菜切包丁

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    当日出荷
    仕様本鍛造(手づくり)エスコ品番EA912JA-2全長(mm)310刃長(mm)165材質(柄部)プラスチック輪付木柄材質(刃)白2鋼
  • 関孫六 10000CL 菜切り 165mm 貝印

    関孫六 10000CL 菜切り 165mm

    貝印
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術を採用。しなやかでエレガントなデザインとコストパフォーマンスを追求したシリーズ。優しい印象の白合板を用いたハンドル。鋭い切れ味とコストを両立させ、耐久性にもすぐれたステンレス三層鋼の刃。美しく、知恵と技術が行き渡った優美さをお楽しみください。
    材質ステンレスクラッド複合材・ステンレススチール・積層強化木サイズ(mm)390X80X27
菜切り包丁特集
おすすめ人気ランキング
菜切り包丁・薄刃包丁