カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パール金属(89)
- タニタ(63)
- EBM(江部松商事)(56)
- アタゴ(46)
- 貝印(42)
- ドリテック(31)
- 佐藤計量器製作所(26)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(20)
- カンダ[厨房用品](20)
- TKG(19)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- アークランドサカモト(13)
- シンワ測定(13)
- 山崎実業(12)
- 千羽鶴印(エンテック)(12)
- ホワイトサム(11)
- イノマタ化学(10)
- 和平フレイズ(10)
- 和田助製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

塩分計 塩分計る君
オーム電機(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示質量(g)31(電池・スプーン共含む)使用温度範囲10~40℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17測定温度10~80℃検出方法電導度測定方式
パペットスンスンきゃらタイマー
CCP¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷スンスンボイスが楽しめるきゃらタイマー!。ボタンを押すと「Pi!」やスタート・ストップ音で「SUNSUN」。Fuwaa!のボイスでお知らせします。質量(g)60電源単4形×2本(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25×80
アナログクッキングスケールKA-442WH
タニタ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷電池を気にせずいつでもはかれる材質PP、PS、鉄色ホワイト最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲2000g
上から量れる洗いやすい計量カップ
貝印¥839~税込¥923~1個当日出荷上からも横からも見て量れる、握りやすいソフトグリップ付きの計量カップです。側面は2色(赤・シルバー)の目盛りでどんな調味料も量りやすく、小麦粉・米の計量目盛り付き。開口部が広くて洗いやすく、食洗機可能なのでお手入れも簡単です。材質本体/AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃) ハンドル/熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)
SALUS 18-8メジャースプーン丸(3本組)
佐藤金属興業¥269税込¥2961個欠品中ステンレス製計量スプーン用途・ 1 TABLE SPOON (おおさじ1):15cc。・ 1 TEA SPOON(こさじ1):5cc。・ 1/2TEA SPOON:2.5cc材質18-8ステンレス寸法(mm)165×50容量(mL)おおさじ:15、 こさじ:5、こさじ1/2:2.5質量(g)約55商品タイプセット品
キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト
エレコム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。表示画面が見やすいバックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形2本)質量(g)約250(乾電池を含まず)電源DC3.0V 単4形乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×190×30保証期間1年間精度保証温度(℃)13~33
-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計
エスコ(1件のレビュー)¥2,580税込¥2,8381個当日出荷仕様最高最低温度記録機能サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)コード長さ(m)2m精度±1℃
海水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付)
アタゴ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。測定範囲海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070質量(g)100外形寸法(mm)33×33×204測定精度海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)(10~30℃)自動温度補正最小目盛海水濃度:1‰、海水比重:0.001防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷1gからすばやく量れる。 最大計量 1kg。 追加計量(0表示機能)付き。 コンパクトサイズで収納しやすい。 オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。 収納しやすい小型設計。 オーバーロード表示、低電力表示付属品保証書付取扱説明書色ピンク材質(本体)ABS樹脂質量(g)約130(電池含まず)電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22目量1gオートパワーオフ約5分計量範囲1~1000g計量精度【計量範囲】1~250gまで(±2g)・250gを超えて1000gまで(±3g)
糖度計 デジタル 果樹名人
高森コーキ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷果物や野菜の糖度をデジタルで表示。 丸洗いできるので衛生的 本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書質量(g)123(本体のみ)測定範囲(℃)10.0~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)分解能(℃)0.1Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)使用環境温度(℃)10~40電池寿命約5000回 測定温度補正(℃)10~100防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)分解能(%)Brix 0.1
ポータブル糖度計
KEM¥24,980税込¥27,4781台当日出荷トラスコ品番837-1216幅(mm)80高さ(mm)40材質(本体)ABS質量(g)100奥行(mm)210測定精度(Brix)±0.2%分解能(Brix)0.1%Brix測定範囲(%)0~85
18-8コーヒーメジャーカップ
高桑金属(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷約10gの挽き豆を計量できます。材質サテン/18-8ステンレスダメージ/18-8ステンレス(ダメージ加工)、銅/18-8ステンレス(銅メッキ)、ウレタン塗装商品タイプバラ
ポケッタブルスケール
タニタ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PET色ブラック測定範囲0 ~ 120 g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.12電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1連続使用時間(時間)60最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48最大計量(g)120保証期間1年主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20ひょう量単位g
MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)
アタゴ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。 樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。材質樹脂目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
ポケッタブルスケール
タニタ(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。ひょう量(g)200最小表示(g)0.1付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 CR2032コイン形リチウム電池1個、ソフトケース、校正用分銅(200g)材質ABS、PET寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)質量(kg)約0.1色ブラック測定範囲0 ~ 200 g材質(本体)ABS、PET質量(g)約100(電池含)電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.2電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用目量(g)0.1計量皿寸法(mm)43×68文字高(mm)10連続使用時間(時間)60表示形式デジタル最小目盛0.1g保証期間1年オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19計量皿形状角皿ひょう量単位g
ViV(ヴィヴ)シリコンメジャーカップ
ワールドクリエイト¥839~税込¥923~1個当日出荷最少目盛(cc):5。耐冷耐熱温度(℃):-30~270。持ち手の凸凹で滑りにくい。電子レンジ対応で、図ってそのままあたため可能。サイドを押すと、先がすぼまる形状
手持屈折計 高糖度用(0~90%)
ワールドボス¥7,998税込¥8,7981個当日出荷「TKR-3 手持屈折計 糖度・濃度用 0~90%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。用途液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用。食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)140直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約90目盛範囲0~90%最小目盛0.005温度補正(℃)10~30
デジタルスケール「ブランジェ」
ドリテック¥2,998税込¥3,2981台当日出荷起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~300gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付 はずして洗えるシリコーンカバー付材質本体:ABS樹脂シリコーンカバー:シリコーンゴム色ホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え3000g以下、1g最大表示3kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2安定所要時間約2秒計量範囲0.3~3000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
ポリプロ計量カップ
千羽鶴印(エンテック)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷注ぎやすい口の形状です。使い勝手を考え、目盛上部に余裕を設けてあります。耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 片手 種落し
EBM(江部松商事)(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製外寸(mm)Φ135×200、取っ手含む:255
真空調理用ムーステープ
佐藤計量器製作所¥2,498税込¥2,7481個(1個)当日出荷真空調理用センサ用のムーステープです。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定材質発砲ポリエチレン寸法(mm)(W)20×1 (t)8質量(g)8コード8080-15食品衛生法適合 ※ポジティブリスト適合
電子塩分計しおみくん
タニタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷より安心、使いやすく、細かくはかれる塩分計付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:ABS、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)30 ~ 90 (スープなどの温度)表示方式LED6段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
防水デジタル温度計
カスタム¥2,098税込¥2,3081個当日出荷食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション。使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠。プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい用途調理時の温度管理/食中毒対策付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)電源CR2032 コイン電池 ×1個測定範囲(℃)-50.0~+300.0センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17分解能(℃)0.1校正可(ISO/IEC17025校正可)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除不可)プローブ長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃)材質(プローブ)SUS304電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
デジタルクッキングスケール KD-410
タニタ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷タニタ社員食堂おすすめ!シンプル&スタイリッシュなクッキングスケール。最少1g単位、最大2kgまで計量が可能です。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本、タニタ生活ダイエット定食レシピ(1食分、個箱に記載)仕様シリコンゴム脚あり材質ABS電源DC 3V(単4乾電池2本)最小表示1 gひょう量(g)2000(最大計量)本体質量(g)約287寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×186×31文字高(mm)表示15オートパワーオフ約6分
ステンレス製 粉つぎ
アークランドサカモト¥1,698税込¥1,8681個当日出荷直火にかけられ、たっぷりの容量ですから、一度に多くの粉が溶けます。洗いやすく、取り外しできるカバーです。用途たこ焼きやホットケーキを作る際に仕様直火可、柄付、フタ付、フタが外れるので、中まで洗える
デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー
アタゴ¥70,980税込¥78,0781台当日出荷非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃質量(g)214電源006P乾電池(9V)測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 泡立て器・ホイッパー
- バット・番重・コンテナ
- コーヒー用品・コーヒーマシン
- ボール・ざる・漬物・米びつ
- スライサー・削り/おろし/ジューサー
- スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
- 酒器・バー用品
- 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
- 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
- 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
- 計量ツール・はかり・温度計
- ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
- 保存容器・調味料入れ
- 串・ハケ
- レンジ調理・アイデアグッズ
- 栓抜き・缶切り・オープナー
- オイルポット・天ぷら網
- 水切り袋・三角コーナー
- 洗い桶
- 水切り・たわし受け・ラック
- キッチンラック・キッチン小物収納
- シンクマット・保護シート
- ふきん(カウンタークロス 等)
- タオルハンガー
- キッチンマット
- スポンジ
- キッチン・厨房用洗剤
- ポリ袋(ゴミ袋)
- キッチンブラシ





![カンクマ18-0計量スプーン カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29094434-181015-02.jpg)

















![カンクマ種落しホルダースタンド式 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29128007-181015-02.jpg)
![カンクマ18-8片手種落し カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29127964-181015-02.jpg)