カテゴリ
絞り込み
対象動物
ブランド
- モノタロウ(10)
- 末松電子製作所(187)
- コンパル(74)
- タイガー(防獣)(58)
- 未来のアグリ(42)
- アポロ(39)
- イノホイ(32)
- 福農産業(28)
- ネクストアグリ(25)
- セフティー3(21)
- ミツギロン(21)
- エスコ(18)
- ファームエイジ(18)
- ニッショウ機器(17)
- アース製薬(16)
- プラスワンスタイル株式会社(14)
- ヨツギ(13)
- スイデン(12)
- 龍宝丸(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: 防鳥・防獣用品

アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器
アース製薬¥889税込¥9781パック(2個)当日出荷●化学殺虫成分不使用 ●強力捕獲、屋内のムカデ対策 ●どうしても入りたくなる ●お子様やペットがいるご家庭でも 【ムカデを逃がさない、こだわりの捕獲容器】 ●ムカデが大好きなニオイの誘引エサ付き(植物発酵エキスブレンド) ●暗闇・隙間を好むムカデの習性を利用した誘導路 ●湿気に強い耐水タイプ ●強力粘着 ●一度入ったら出られないムカデ返し構造 ●捕まえたのがわかる小窓付き 【対象害虫】ムカデ用途ムカデを逃がさないこだわりの捕獲器。タイプ置き型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×225×50使用の目安6畳空間に1個:壁沿いに設置してください 対象害虫ムカデ適合害虫ムカデ有効期間約3ヵ月使用場所寝室、玄関、リビング、おうち周り剤形置き型
鳥よけシート ステンレスピン
DAIM(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(12枚)当日出荷施工用として工場や屋上などに取り付けることができる、鳥よけシート。耐候10年のベース(PC) と錆びにくいステンレスピン(SUS304)で鳥の飛来や侵入を防ぎます。スリムタイプは筋違などに、ワイドタイプは鉄骨部分などの広い場所に取り付けできます。材質ポリカーボネート、ステンレスタイプスリムタイプ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90(ピン)×500×105(トゲ)
金太郎忌避王
タナカマイスター(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(400mL)ほか当日出荷畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。 木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。 雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。成分もみ酢粘液対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ
大音量獣害撃退器
ベスト・アンサー(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台欠品中防水タイプ、ソーラー充電式で電源の取れない畑へ設置して使用できる、大音量害獣撃退器です。支柱付きで地面に挿し設置可能。銃声、爆竹、オオカミの遠吠え、犬の鳴き声の4種の警告音とLEDフラッシュで効果的に害獣を撃退します。仕様最大感知範囲:正面8/水平110・垂直20(距離m/角度°)セット内容本体、支柱×2、USB充電ケーブル長さ(mm)(支柱)1本使用時:96、2本使用時:187寸法(mm)縦76×横44×高さ36質量(g)205(内蔵充電池込み)電源充電池2000mAh3.7V内蔵方式充電方法:ソーラーパネル、USB充電(DC5V1A)素材ABS/アルミ防水保護等級IP44音量(dB)最大:100 ※天候・電池残量・動物の種類により変動
防鳥テープ 金銀 5PC
三京化成工業¥739税込¥8131個当日出荷農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。金・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。用途害鳥対策に。質量(g)31テープ幅(mm)121巻長さ(m)90
猪レスSTOPテープ
レインボー薬品¥2,798税込¥3,0781巻(20m)欠品中イノシシの侵入を防ぎたい場所をテープで囲む、張る。テープだから設置、撤去がかんたん。防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。 イノシシが警戒する特殊忌避香料で侵入を防ぎます。 イノシシが本能的に危険を感じるニオイと猛獣のニオイとをダブルで配合。 設置が簡単なテープタイプ。 防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。 効果は2~3ヶ月間持続します(天候や設置条件により異なります)。用途イノシシの忌避、侵入防止に。有効成分特殊忌避香料有効期間2~3ヶ月対象動物イノシシ
ガーデンバリアⅢ
ユタカメイク¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ノラネコの被害にお困りの方に。 赤外線センサーがネコの動きを捕え、変動超音波を放射することにより、感知エリア内から遠ざけ、フン尿被害を軽減します。 シリーズ累計販売台数100万台以上の実績。 変動超音波機能によりネコの慣れを防止。 1年間の修理保証、6ヶ月間の返品保証付き。 人体、環境に無害、ネコも傷つけません。 シリーズ最大の感知範囲約100m2。 繰り返し使える充電式の為乾電池購入の必要なし。 バッテリーを取り出して充電することができ、汚れた本体を屋内に持ち込むことなく清潔に保てる。 安心・信頼の国内製造。 防雨・防塵性能有(IP54)。雨の日でも安心。 SDGsの観点による環境への配慮から電源を乾電池式から充電池式に切り替え、廃棄物削減によるゴミの削減や温室効果ガス排出量削減に貢献。用途ネコのふん尿被害の軽減材質(本体)ABS樹脂質量(g)約555(三脚含む)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×111×230(三脚取付時)構成赤外線センサー(熱感知式)、超音波スピーカー、プッシュ式スイッチ、高輝度LED(青色)防塵防水性能IP54充電時間(時間)約6(※取り外し可能な充電式)RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネコ
電気柵 ゲッターACアダプターセット
末松電子製作所(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。 安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。出力DC12V・850mA入力AC100V・25VA・50/60Hz
FRPポール 14mm×90cm(50本入)
末松電子製作所(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(50本)当日出荷FRPポール支柱。直径(Φmm)14長さ(cm)90対応14mmフックRoHS指令(10物質対応)対応
ひっかけクランプ フックタイプ
マルサ(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6216材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)360タイプフックタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
捕獲器ジャンボ D type No.302
栄ヒルズ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)3線径(Φmm)2.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650メッシュ寸法(mm)18×29フレーム高さ(mm)360対象動物タヌキ、ヌートリア
鳥追いCD
福農産業¥549税込¥6041セット(5枚組)当日出荷ハト、スズメ、ムクドリなどの鳥害に。材質ポリカーボネイト(アルミ電着)、ポリエチレン直径(Φmm)約120対象動物ハト、スズメ、ムクドリ
熊忌避スプレー くまいちばん
スミス通商¥9,798税込¥10,7781本(300mL)翌々日出荷携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。ツキノワグマ専用。窒素ガス使用のため使いやすい携帯タイプ尚且つ飛距離を保ちます。高温横置を避け正立ち保管を厳守すること。噴射距離(m)6有効成分※カプサイシン、籾酢対象動物クマ(ツキノワグマ)
アポロ電子爆音機バードショッカー
アポロ(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷8種の音声をタイマー設置でオートリピートができる!(お好みの音声のみを連続再生することも可能です。)1分から30分の間でタイマー設定ができます。簡単操作で鳥被害軽減!!用途鳥獣対策に仕様収録音声:タカ、山猫、散弾銃、犬、マシンガン、警笛、寄声、宇宙ベース(8種類)奥行(mm)本体:210電源(V)DC12本体質量(kg)2.2時間使用可能:約30-35日(40Bバッテリー使用時)、約30--35日(単一型アルカリ乾電池使用時)寿命乾電池:6日(最短)-60日(最長)電池チェックLED自動表示本体高さ(mm)450本体幅(mm)530音量(dB)最大115距離音声有効:50m![熊鈴(黄色) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59148516-250812-02.jpg)
熊鈴(黄色)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥555税込¥6111個欠品中消音機能付軽量で便利な熊鈴。熊など野生動物との遭遇を未然に防ぐ熊鈴です。目立つ交通安全カラーで、子どもの熊除けにも最適です。磁石付きでワンタッチ消音が可能。状況に応じて音を消せる便利な機能がついています。軽量なので持ち運びやすく、登山やハイキング、通学時にも安心して使えるアイテムです。材質:鉄、PU。サイズ:約35×25×140mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質鉄、PU寸法(mm)約35×25×140包装形態袋入り
害獣から畑をまもる忌避剤
大協肥糧¥2,098税込¥2,3081個(2kg)当日出荷天然石に木タール、木酢液、にんにく、ハバネロ、唐辛子粉末などを含浸させた、まきやすい顆粒状の忌避剤。 植物由来の商品の為微生物により分解され土壌への残留はありません。内容量(kg)2
電柵器アニマルバスター 本体
ニシデン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/乾電池8.2V以下、鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/約30日(12時間/1日)※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源DC:アルカリ乾電池(1.5V×8個)(別売) 、鉛蓄電池バッテリー12V(別売)有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
ソーラー式 ドッキリバード 猛鳥 10x12.7cm
コンパル(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷いやな害鳥を10種類の猛鳥コール(猛禽コール)を発声し鳥たちを脅し鳥害を防ぎます ソーラー発電でエコで経済的 太陽の光で発電を行い充電し、昼夜関係なく作動します センサーで害鳥を感知し効率よく作動します 電源スイッチのON,OFFだけの簡単操作 軽量コンパクトで壁面フックに固定する事もできます用途鳥害対策に。仕様感知角度(度)上下/45、左右/120(最大)材質ABS樹脂・他質量(kg)約0.26(充電池含む)横(cm)8.2センサー感知範囲(正面)約7m対象動物鳥類寸法(幅W×高さH)(cm)10× 12.7
SUNDRY 筒型ネズミ捕獲器 2個セット
角利(角利産業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ネズミを生きたまま捕獲するトラップ式のネズミ捕り器。有害物質を使用していないので、子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。繰り返し使用可能です。材質強化プラスチック、PC寸法(mm)170×60×65(1個あたり)質量(g/個)125アズワン品番64-7813-55対象動物小型のネズミ、子ネズミ
鉄製羽根つきアンカー
近江屋ロープ(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷返し付き。用途シートやフェンスの下部抑え用打ち込み杭として材質鉄製メッキ材寸法(Φ×mm)9×440
ダブルスピーカー ねずみ撃退器
セーブインダストリー¥4,488税込¥4,9371個当日出荷超音波&電磁波でネズミを撃退!コンセントに差し込むだけの簡単セット。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。夜間の時に自動的に点灯、昼間になると自動的に消えるナイトランプ付きです。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。用途ネズミ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)65×65×125色ホワイト対象動物ネズミ
Sガイシ(100個入、鋼管支柱14~20mm用)
末松電子製作所(4件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(100個)当日出荷樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。用途コード取付に最適直径(Φmm)45高さ(mm)約50対応支柱直径14~20mmRoHS指令(10物質対応)対応
熊スプレー/催涙大型★
Pazdesign(パズデザイン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷【5秒前後で一気に噴射する瞬間噴射タイプ!】風に左右されず目標に向かって広角で瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせることが可能な超強力噴射が特徴!*飛距離:約6m*使用期限:製造日から5年間*200万SHUベース*濃度10%*カプサイシン1.44%*UV塗料入り*溶剤色:赤茶色(無色に近い色) 付属のケース以外にも別売【PAC-269 PSLボトルホルダー#670】に収納、フィッシングサポートベルトへ取り付けが可能です。容量(mL)360直径×高さ(cm)6×23胴回り(cm)22対象動物クマ![防鳥用吊り下げカラス アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66505306-251113-02.jpg)
防鳥用吊り下げカラス
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,091税込¥2,3001個3日以内出荷吊るすだけで害鳥被害を減らす実感の”寄せつけない”存在感。吊るすだけで害鳥被害を軽減できる、本物そっくりの吊り下げカラスです。ゴミ置き場、畑、ベランダ、庭、店頭、駐車場など、さまざまな場所で使用可能。上下2箇所に取り付け紐があるため、用途に応じて上向き・下向きに調整できます。下向きに吊るせばカラス対策に、上向きに吊るせばハトやスズメ、ムクドリなどの対策にも効果を発揮します。材質:PE。サイズ:600×140×170mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PE寸法(mm)600×140×170![吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59700825-250819-02.jpg)
吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥819税込¥9011セット(2個)4日以内出荷大きなシルエット・音・光の反射でイヤな鳥を寄せ付けない 鳥よけグッズの決定版。大きなフクロウのシルエットと光の反射で害鳥を効果的に威嚇する吊り下げ式の鳥よけです。吊り下げ式なので設置が簡単です。猛禽類である「フクロウ」は鳥類のスズメや鳩、ムクドリやカラスなどにとって天敵として恐れられています。表面は銀色、裏面は赤色で太陽光を反射し、視覚的に効果を発揮します。また、付属の鈴の音でも害鳥を威嚇するため、視覚と聴覚のダブル効果でしっかりと害鳥を防ぎます。材質:PET。サイズ:本体:225×320mm、吊り下げひも:160mm。セット内容:本体×2用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×2材質PET寸法(mm)本体:225×320、吊り下げひも:160
鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 横長
AFF WARE(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷迫力のあるフクロウ型で、不審な鳥をしっかり威嚇。ベランダや畑の害鳥対策にぴったりです。取り外しできる鈴がついており、音による被害防止も可能です。用途鳩、カラスなどの害鳥対策として付属品鈴付き材質PVC製色シルバー質量(g)34寸法(cm)約16.5×38.5設置方法吊り下げ式入数1対象動物鳥類
超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー
福農産業¥6,980税込¥7,6781個当日出荷音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!用途撃退器付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
防鳥カラス君
AFF WARE¥1,898税込¥2,0881個当日出荷巣つくり被害のハトよけ、スズメよけ、ムクドリよけ、ヒヨドリよけ、セキレイよけにも効果があるダミーカラスです。用途カラス等の害鳥の被害にお困りの場所に。材質PE全長(mm)約120×220×350設置方法置き型、吊り下げ
強力忌避一番固形タイプ用におい棒
フタワ¥559税込¥6151個当日出荷空気流動で臭いを2m拡散します。雨・風から忌避剤を守りしっかり効果を持続。土に差し込んだり、吊ったり、ペットボトルに差し込み置くこともできます。忌避剤は忌避一番シリーズをご使用ください。液、固形、粒剤とあります。用途害獣予防。材質ABS樹脂サイズ240×60質量(g)50
アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサ
アース製薬¥2,298税込¥2,5281個(15g)当日出荷●お米の10倍(※ドブネズミ、クマネズミで、本品と精白米の喫食量を比較。設置環境により異なります。)食べる。 ●好物もりだくさんでそそる風味、やわらか食感。 ●ピーナッツ、カシューナッツ、鰹節、さつまいもなどネズミを誘う好物配合 ●薬剤抵抗性(※ワルファリン抵抗性)のネズミ(スーパーラット)にも効く ●数日掛けて死に至るので他のネズミに警戒されにくい ●トレータイプなので濡れたところや汚れたところにも置ける ●一度で効く 【販売名】デスモアSOK1 【効能効果】ネズミの駆除 【内容量】15g×4個 【防除用医薬部外品】用途ネズミの駆除成分【有効成分】ジフェチアロール0.0025%(w/w)【その他の成分】さつまいもパウダー、魚粉、ピーナッツパウダー、カシューナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、紫201号、その他11成分区分防除用医薬部外品タイプトレータイプ種類防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×225×75使用の目安ネズミのよく出る場所数カ所にシールをはがして容器ごと適量(1個から2個)を配置する。ネズミがたくさんいる場合は、多くの場所に設置するとより効果的。使用場所天井裏、床下、納屋・倉庫、キッチン(壁沿いに置くと効果的です。)対象動物ネズミ剤形トレータイプ効果ネズミの駆除
防獣くんソーラー1500お手軽100mセット3段張
ネクストアグリ¥42,980税込¥47,2781セット4日以内出荷アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット用途防獣用付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ






















![熊鈴(黄色) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59148516-250812-02.jpg)












![防鳥用吊り下げカラス アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66505306-251113-02.jpg)
![吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59700825-250819-02.jpg)