絞り込み
対象動物
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 防鳥・防獣用品

1,121件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防鳥テープ クラーク

    防鳥テープ

    クラーク(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(5巻)
    当日出荷
    鳥や虫の苦手な太陽光の乱反射効果を高め、 害鳥の視覚を狂わせて、飛来を防止する効果があります。
    テープ幅(mm)12テープ長さ(m)90対象動物鳥類
  • モグ柵 ねんりん

    モグ柵

    ねんりん(13件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    家庭菜園、ガーデニングに。 モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
    材質鉄、PP幅W×全長(mm)185×255
  • けもの返し コアミ

    けもの返し

    コアミ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。 侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。 臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。
    セット内容専用カプセル8玉、吊りネット3個、臭いの素1本、簡易手袋1組対象動物害獣
  • 害獣対策 御守りマルチブザー ヒロ・コーポレーション

    害獣対策 御守りマルチブザー

    ヒロ・コーポレーション
    2,980税込3,278
    1台
    当日出荷
    熊被害増加!。大音量の4ブザーとライト付き!。害獣対策や、災害時などマルチに使える!。充電式LEDライト付き
    用途熊よけ、熊、害獣対策、防災、遭難、災害時、不審者、防犯対策付属品カラビナ、充電ケーブル、取扱説明書定格消費電力(W)2使用時間約1.5時間充電時間約2.5時間使用環境温度(℃)10~40入力電源DC5V 500mAバッテリー容量(mAh)リチウムイオンポリマー600明るさ(Lm)0.4ポート充電:USBType-C音圧感度(dB)スピーカー上方10cm:(大)105-110/(中)103-108/(小)93-105、スピーカー上方50cm:(大)94-99/(中)85-98/(小)82-97音量調節3段階(大・中・小)
  • 防犯・防鳥用とげマット 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯・防鳥用とげマット 黒

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    637税込701
    1個
    当日出荷
    防犯・防獣・防鳥と幅広く使える設置簡単で色んな場所に使える。鳥や野獣の侵入を防ぐ効果的かつ便利な鳥よけです。鳥類や動物によるフン害、騒音、感染症のリスクを軽減します。特別な工具や工事は不要で接着剤や両面テープ、結束バンド、紐、ネジなどを使って簡単に設置できます。また、スパイク部分は柔軟に曲げることができ、曲面にも平面にも取付けが可能です。必要に応じてカットしてサイズを調整することもできます。鳥だけでなく、野良猫や小動物、野獣にも効果的です。材質:PP。サイズ:450×45×37mm。セット内容:本体×2、取扱説明書×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×2、取扱説明書×1材質PP寸法(mm)450×45×37形態1個梱包:箱入り
  • 侵入防止トゲシート 45cm セフティー3

    侵入防止トゲシート 45cm

    セフティー3(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋
    当日出荷
    鳥や小動物を傷つけずに追い払います。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。敷地内での猫や小動物や鳥の糞・営巣に悩まされているお宅におすすめです。特殊形状のトゲで害獣・害鳥の侵入を防ぎます。曲げることで果樹の幹や枝など害獣が登りそうな場所への設置も可能です。連結部品を使用すれば並列や縦列連結が容易にできるだけでなく、カットするだけで長さや幅の調整も可能で、細長くカットして狭い場所への設置も出来ます。
    用途家庭周りや園芸、農業の害獣・害鳥対策品。材質リサイクルポリプロピレン寸法(cm)45対象動物ネコ、鳥、小動物等
  • 猫よけ 超音波撃退器 ベスト・アンサー

    猫よけ 超音波撃退器

    ベスト・アンサー(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    改良版登場! 改良点は 1.内部構造の改良により防水性能がアップ。 それによる長寿命化も実現しています。 2.超音波の性質がアップ。 従来品の60dBから80dBに向上しています。 3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。 これにより、安定発光と長寿命化を実現。 4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退! 音波や光で動物をよせつけない! 2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定 稼動モードの選択が可能です 動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン 防滴構造で雨天使用可能 土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。 太陽光パネル搭載のソーラー式だから 配線や電源の心配をする必要もいりません。 ※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
    質量(g)約350電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75支柱の高さ(mm)約240防水保護等級IPX4対象動物ネコ感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
  • 電気柵 ゲートスプリング 末松電子製作所

    電気柵 ゲートスプリング

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースガーデン ネコ専用立入禁止置くだけ分包 アース製薬

    アースガーデン ネコ専用立入禁止置くだけ分包

    アース製薬(2件のレビュー)
    909税込1,000
    1個(12個)
    当日出荷
    猫が過剰に嫌がる成分を配合。 3種類の分包になっているのでローテーションさせて使うことでフン尿の被害や侵入を防ぎ忌避効果が長持ちします。 猫の優れた嗅覚を利用し、イヤなニオイで近づけないようにする仕組みです。 分包タイプだから、猫を寄せつけたくない場所に置くだけ。使いやすく、後処理もカンタンです。3種類がそれぞれ4袋ずつチャック袋に入っているので、それぞれのニオイが混ざる心配もありません。
    用途【使い方】 猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。※使用前に姉妹品「ネコ専用の立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。 分包を置く。フン尿被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に置く。※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、新しい分包に取り替えてください。 分包を保管する。使用後は内袋のチャックをしっかりと閉め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。 【使用場所】庭・花壇まわり、家のまわり、駐車場など ※植物は枯れるおそれがあるため、植物の上に置かないでください。有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ・ペッパー)、アリルイソチオシアネート(ワサビの辛味成分)対象動物ネコ
  • ネコ専用のみはり番容器タイプ アース製薬

    ネコ専用のみはり番容器タイプ

    アース製薬
    899税込989
    1パック(4個)
    当日出荷
    ネコの嫌がる植物由来成分配合ワサビ由来成分、タイム由来成分、マツといった植物由来の刺激とニオイで約2か月間ネコを追い出す効果が持続します。 薬剤に直接触れない子どもにもやさしい設計雨に強く、効果は約2ヵ月間※持続(※使用環境により異なります。)
    用途【 使用場所 】 庭、花壇、家のまわり、駐車場※自動車や塗装したもの、金属、プラスチック、芝生の上には置かないこと。 【 使用方法 】 猫のフンがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてください。 ※姉妹品の「イヌ・ネコの消臭液」「ネコ専用の消臭液」で消臭することをおすすめします。 銀色のフィルムをはがしてください。 ※目や鼻に刺激を感じることがありますので、顔から離してはがしてください。 ※中の白いフィルムははがさないでください。銀色のフィルムをはがした面を下にしてください。 フン尿の被害を受けた場所、あらされたくない場所等に設置してください。風向きなどにより効果は異なります。有効成分植物由来成分(イソチオシアン酸アリル、p-シメン、テレピンオイル)対象動物ネコ
  • 熊すず&ホイッスル RANBO

    熊すず&ホイッスル

    RANBO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    キーホルダー付
    用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に材質鈴/鉄(銅メッキ)ホイッスル/真鍮(クロームメッキ)キーホルダー/亜鉛合金ヒモ/ナイロン
  • ジャンタニ 福農産業

    ジャンタニ

    福農産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    エサを入れ、ジャンボタニシが中に入るのを待つだけ 簡単に使える 場所をとらない大きさ
    用途ジャンボタニシの捕獲に付属品エサ入れ用不織布巾着袋仕様エサの例:野菜くず、米ぬか材質PP(再生プラ)
  • パルスチェッカー 末松電子製作所

    パルスチェッカー

    末松電子製作所(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
    用途さく線の設置後や日常の点検に質量(g)約100電源3V電池内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コワガラス ミツギロン

    コワガラス

    ミツギロン(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    迷惑鳥を撃退します。ハト・スズメなどにも効果があります。
    用途都市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。トラスコ品番375-9661材質耐候性低密度ポリエチレン幅(mm)140高さ(mm)495質量(g)190奥行(mm)130対象動物ハト、スズメ
  • デジタルテスター Gdt-2 末松電子製作所

    デジタルテスター Gdt-2

    末松電子製作所(7件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    デジタルの数字で電圧を表示します。
    質量(g)約184電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
  • もぐら撃退器 セフティー3

    もぐら撃退器

    セフティー3(16件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
    用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。電源単1電池4本材質(キャップ)ABS樹脂電池寿命約6ヶ月使用範囲(m)約45材質(シャフト)アルミ対象動物もぐら
  • モグラ取り ヤマトキ製作所

    モグラ取り

    ヤマトキ製作所(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    用途モグラ取りに高さ(mm)100質量(g)278縦(mm)200横(mm)200対象動物もぐら
  • エリアヨリ線200M アポロ

    エリアヨリ線200M

    アポロ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)200
  • ムシクリン カメムシ用ジャンボエアゾール イカリ消毒

    ムシクリン カメムシ用ジャンボエアゾール

    イカリ消毒
    1,698税込1,868
    1本(550mL)
    欠品中
    大容量タイプで大量発生するカメムシを駆除。
    用途強力噴射のトリガーノズルを採用。飛距離アップで高所のカメムシ対策にも。(※メーカー従来品比)。予防効果が最大6ヶ月間持続。(※使用環境によります)。屋外専用。使用シーン:屋外のカメムシ駆除、予防。容量(mL)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×263主成分モンフルオロトリン、ペルメトリン対象動物カメムシ
  • ゲッターEGFポール 末松電子製作所

    ゲッターEGFポール

    末松電子製作所
    20,980税込23,078
    1箱(50本)
    当日出荷
    ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。
    質量(g)240備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)94
  • Sガイシ(100個入、鋼管支柱14~20mm用) 末松電子製作所

    Sガイシ(100個入、鋼管支柱14~20mm用)

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(100個)
    当日出荷
    樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
    用途コード取付に最適直径(Φmm)45高さ(mm)約50対応支柱直径14~20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • モグレス レインボー薬品

    モグレス

    レインボー薬品(5件のレビュー)
    699税込769
    1箱(200g)
    当日出荷
    モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
    成分ナフタリン対象動物モグラ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×140
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ
    389税込428
    1本
    3日以内出荷
    4段張り可能な1500mmタイプ。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています繊維強化プラスチック製。サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。
    用途害獣対策に。ポール径×長さ(Φ×mm)14×1500
  • ミニゲッターパックS 末松電子製作所

    ミニゲッターパックS

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。
    寸法(mm)約64×98×150質量(kg)約2.4バッテリー容量(Ah)7
  • ゲッターコード 末松電子製作所

    ゲッターコード

    末松電子製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗値約0.256Ω/m直径(mm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートハンドル3型用 末松電子製作所

    電気柵 ゲートハンドル3型用

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イノシシなぜ逃げる? 長谷弘

    イノシシなぜ逃げる?

    長谷弘
    2,998税込3,298
    1パック(6シート)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    猪・イノブタの嫌なニオイを放ちます。人間の1000倍もある嗅覚を利用、猪の嫌いな唐辛子の臭いで寄せ付けないようにします。嫌いな色で怖がらせます。青・紫色を嫌う猪、イノブタの習性を利用、風による揺れで更に威嚇し慣れを防ぎます。設置がとても簡単!ロープを張って吊り下げるだけ。誰にでも簡単設置が簡単です。効果が長続きします。約1年間にわたり臭い効果を持続します。
    用途猪・イノブタの嫌なニオイを放ちます。対象動物猪・イノブタ
  • 熊よけBELL セフティー3

    熊よけBELL

    セフティー3(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
    用途熊よけベル。対象動物クマ
  • 高圧線(1.5M) アポロ

    高圧線(1.5M)

    アポロ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)1.5
  • 熊鈴(黄色) アーテック[学校教材・教育玩具]

    熊鈴(黄色)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    555税込611
    1個
    当日出荷
    消音機能付軽量で便利な熊鈴。熊など野生動物との遭遇を未然に防ぐ熊鈴です。目立つ交通安全カラーで、子どもの熊除けにも最適です。磁石付きでワンタッチ消音が可能。状況に応じて音を消せる便利な機能がついています。軽量なので持ち運びやすく、登山やハイキング、通学時にも安心して使えるアイテムです。材質:鉄、PU。サイズ:約35×25×140mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質鉄、PU寸法(mm)約35×25×140包装形態袋入り
  • アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤 アース製薬

    アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤

    アース製薬(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(900g)
    当日出荷
    もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 本品は屋外専用です。
    用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。 【もぐらに使用する場合】 もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。 一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。 【へびに使用する場合】 へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。有効期間約1ヶ月対象動物もぐら、ヘビ
  • ガチョン(メイガ用) 富士フレーバー

    ガチョン(メイガ用)

    富士フレーバー
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    タイプガチョン適合害虫害虫アズワン品番2-7284-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鳥追いCD 福農産業

    鳥追いCD

    福農産業
    549税込604
    1セット(5枚組)
    当日出荷
    ハト、スズメ、ムクドリなどの鳥害に。
    材質ポリカーボネイト(アルミ電着)、ポリエチレン直径(Φmm)約120対象動物ハト、スズメ、ムクドリ
  • ハトプロテクター ACE(エース)

    ハトプロテクター

    ACE(エース)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
    用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など材質ポリプロピレン長さ(mm)600グレー
  • 熊スプレー/催涙大型★ Pazdesign(パズデザイン)

    熊スプレー/催涙大型★

    Pazdesign(パズデザイン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    【5秒前後で一気に噴射する瞬間噴射タイプ!】風に左右されず目標に向かって広角で瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせることが可能な超強力噴射が特徴!*飛距離:約6m*使用期限:製造日から5年間*200万SHUベース*濃度10%*カプサイシン1.44%*UV塗料入り*溶剤色:赤茶色(無色に近い色) 付属のケース以外にも別売【PAC-269 PSLボトルホルダー#670】に収納、フィッシングサポートベルトへ取り付けが可能です。
    容量(mL)360直径×高さ(cm)6×23胴回り(cm)22対象動物クマ
  • 20mmフック(FRP20mm支柱用) 末松電子製作所

    20mmフック(FRP20mm支柱用)

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(100個)
    当日出荷
    直径(mm)約20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕獲器ジャンボ D type No.302 栄ヒルズ

    捕獲器ジャンボ D type No.302

    栄ヒルズ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
    用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)3線径(Φmm)2.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650メッシュ寸法(mm)18×29フレーム高さ(mm)360対象動物タヌキ、ヌートリア
  • 業務用 忌避剤 (通常液) 虎変堂

    業務用 忌避剤 (通常液)

    虎変堂
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    そのまま散布できる原液タイプ。週に1度、 4~10cc/m2を散布します。ドクダミ、ヨモギをはじめとする12種類の天然植物 エキスを配合。無臭なので、工場や売り場でも自然に 使用でき、高い安全性も証明されています。殺虫ではなく、害虫自ら去ってしまう環境を作りますので、 死骸などが残りません。
    適合害虫害虫
  • OHびっくりバード コンパル

    OHびっくりバード

    コンパル(5件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
    仕様特大材質本体/ポリプロピレン、反射シール/ポリプロピレン質量(g)83直径(Φcm)30対象動物鳥類
  • とり去~る ブラック ミツギロン

    とり去~る ブラック

    ミツギロン
    859税込945
    1個ほか
    4日以内出荷
    強力磁石で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、害鳥を寄せ付けにくくします。
    用途ベランダ・果樹園・鳥の被害でお困りの場所に。磁気の効果は半永久的です。ホログラムが光を反射して鳥を警戒させます。材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト磁石、シール:PET幅(mm)113ブラック高さ(mm)12タイプ磁力(3000ガウス)奥行(mm)90
防鳥・防獣用品