絞り込み
対象動物
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 防鳥・防獣用品

園芸・ガーデニングセール

1,121件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カイト鷹用カイト本体 AINO(愛農)

    カイト鷹用カイト本体

    AINO(愛農)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途防鳥具カイト鷹専用対象動物
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ(11件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(50本)ほか
    3日以内出荷
    軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
    材質繊維強化プラスチック
  • 来ん棒 福農産業

    来ん棒

    福農産業(9件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
    使用の目安50~100cm間隔対象動物モグラ、ネズミ
  • 害獣対策エアガン ベルソス

    害獣対策エアガン

    ベルソス(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書ブラック質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
  • てっぽう用バイオ弾 コアミ

    てっぽう用バイオ弾

    コアミ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(1700発)
    当日出荷
    このBB弾に使用している分解性プラスチックとは、自然界の太陽光や温度やバクテリアによって自然分解が促進されます。 最終的には二酸化炭素と水に分解される、環境に優しいプラスチックです。
    付属品バイオ精密0.2gBB弾(1700発)直径(Φmm)6対象動物鳥獣
  • 犬・猫・獣いやがるスプレー 児玉兄弟商会

    犬・猫・獣いやがるスプレー

    児玉兄弟商会(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(500mL)
    当日出荷
    ニオイと刺激のダブル効果で、犬・猫・獣の臭覚を刺激します。マーキング予防にも効果を発揮します。 天然成分が主成分ですので人にやさしく、害獣などを傷つける事なく、寄せ付けなくする事が出来ます。 門柱・畑・花壇・プランターへのマーキング予防や、車庫・納屋への侵入予防など。
    成分精製水、植物精油、唐辛子エキス、防腐剤高さ(mm)220
  • ねずみ捕獲器 セフティー3

    ねずみ捕獲器

    セフティー3(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネズミの捕獲に最適です。ブラック塗装でサビにくいです。光が反射しにくいため、ネズミが警戒しにくいです。
    用途ネズミ捕獲器。材質スチール対象動物ねずみ
  • 家庭菜園用電柵100M延長キット アポロ

    家庭菜園用電柵100M延長キット

    アポロ(18件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
  • ソーラー充電式 360度害獣撃退器 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 360度害獣撃退器

    サイエルインターナショナル(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
    付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)400電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水 IP66センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db対象動物
  • ギラギラ防鳥 コンパル

    ギラギラ防鳥

    コンパル(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    光の乱反射で鳥を威嚇します。
    材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル質量(g)14寸法(cm)H10.5×W9.5×0.3対象動物鳥類
  • 防鳥用 OH目玉くん コンパル

    防鳥用 OH目玉くん

    コンパル(7件のレビュー)
    869税込956
    1個
    欠品中
    大目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。ホログラムの光が四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
    付属品吊下ひも×1本、赤銀テープ×3本材質PVC、PET、PE他寸法(cm)約60(使用時約54)対象動物鳥類
  • 熊よけ鈴  ロック式カラビナ付き 中林製作所

    熊よけ鈴 ロック式カラビナ付き

    中林製作所
    899税込989
    1個
    欠品中
    紛失しにくいロック式カラビナ付
    用途軽量真鍮製熊よけ鈴に材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム寸法(mm)幅・厚さΦ35×縦115質量(g)約45
  • 緊張具 末松電子製作所

    緊張具

    末松電子製作所(5件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    電気さく線のたるみの調整を簡単に行えます。 ゲッターコード、スーパーゲッターコード用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース棒30型 末松電子製作所

    アース棒30型

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長さ(cm)30(アース棒)アース線の長さ(m)約4(1本目から本器まで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモンゲート 末松電子製作所

    電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモンゲート

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヌ・ネコのみはり番 スプレー アース製薬

    イヌ・ネコのみはり番 スプレー

    アース製薬(5件のレビュー)
    699税込769
    1本(450mL)
    当日出荷
    犬猫のフン尿を消臭&忌避! 犬猫のフン尿のニオイを消臭し、犬猫のいやがるペパーミント、チモール、ヒノキ、ワサビの刺激とニオイでよせつけません。 効きめは約1週間持続。(天候や温度条件により異なります) 家の周りのフン尿被害にブロック塀、玄関周りなど被害を受けた場所にスプレーしてください。 ※植物には直接かけないこと。枯れる場合があります。ゴミあさりの被害にゴミを出す時にゴミ置き場、ゴミ袋やゴミ箱などに直接スプレーしてください。
    用途【 使用場所 】 外壁、玄関周り、家の周り、駐車場、花だん周り、ゴミ置き場 * 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、犬・猫が寄ってきて困っている場所(20cm×20cm)に約3秒(約40cm以上離して)噴射してください。 犬・猫のフンや生ゴミなど犬・猫を引き寄せるおそれがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてから処理してください。 ゴミを出すとき、ゴミ置き場、ゴミ箱、ゴミ袋などに直接スプレーしてください。トラスコ品番828-5229アズワン品番64-1139-63対象動物イヌ、ネコ
  • 熊よけ鈴&ホイッスル 中林製作所

    熊よけ鈴&ホイッスル

    中林製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大型真鍮製熊よけ鈴とホイッスルのワンセット
    用途熊の出る地域の携行品に材質ベル/真鍮・ポリエステル ホイッスル/アルミニウム カラビナ/アルミニウム寸法(mm)ベル:幅50×縦45×厚さ45/ホイッスル:Φ8.5×縦42質量(g)約105
  • 電気柵 ゲートフック2型3型用 末松電子製作所

    電気柵 ゲートフック2型3型用

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 巻取器 末松電子製作所

    電気柵 巻取器

    末松電子製作所(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオBB弾0.2g 6mm ネクストアグリ

    バイオBB弾0.2g 6mm

    ネクストアグリ
    1,698税込1,868
    1パック
    当日出荷
    仕様約2500発適合電動ガン 防鳥くん DG-30M
  • ネズレスプロ レインボー薬品

    ネズレスプロ

    レインボー薬品(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300g)
    当日出荷
    田畑、果樹園、ビニールハウスなどの農耕地で使える速効性の野ネズミ駆除剤。広い面積でも使いやすいボトルタイプ。
    成分リン化亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネズミ農林水産省登録第(号)8971毒劇区分普通物
  • 鳥よけシート TRUSCO

    鳥よけシート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
    用途鳥のフン害予防に。トラスコ品番855-5891材質ポリエチレン長さ(mm)512幅(mm)122ブラック高さ(mm)50(トゲ)質量(g)150タイプ営巣・フン害防止対象動物鳥類2018年トラスコ掲載ページ9 1068
  • 通せんぼ君NEO 富士倉

    通せんぼ君NEO

    富士倉(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
    用途害獣の撃退に付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本質量(g)340消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh周波数(kHz)音波:13.5~45.5充電時間(時間)3~4(USB充電時)内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本有効距離(m)9アズワン品番64-9675-54センサー感知範囲左右:120° 上下50°対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50
  • アースガーデン ネズミ専用立入禁止 置くだけゲルタイプ アース製薬

    アースガーデン ネズミ専用立入禁止 置くだけゲルタイプ

    アース製薬(2件のレビュー)
    899税込989
    1箱(350g)
    当日出荷
    ネズミの嫌がるダブルのニオイが忌避効果を発揮、ネズミの被害を防ぎます。 (1)ネズミが過剰に嫌がる天然成分(2)天敵ネコのニオイ 天井裏、床下、倉庫、物置、ネズミの通路、侵入口などに置くだけでネズミを寄せつけません。 忌避成分は主に天然由来の成分なので、安心して使用できます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 置くだけで約3ヵ月間忌避効果持続(使用条件、環境により異なります。) 【用途】ネズミの忌避(定着防止) 【品名】芳香剤
    用途(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、上部の紙製フタを取り出してください。 (2)容器のフタをはずし、アルミシールをはがした後、再度フタを閉めて、ネズミの通路や侵入口に設置してください。※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますがはがしてご使用ください。 【使用の目安】天井裏、床下、倉庫、物置などのネズミの侵入しそうな場所やネズミの通路に1個 【使用場所】天井裏、床下、倉庫、物置など※プラスチックが損傷する場合があるので、そばで使わないでください。有効成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然琉球ハーブ(月桃)エキス、香料対象動物ネズミ専用効果約3か月
  • ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシ

    ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」

    ムサシ(26件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
    用途ネコのフン尿被害を軽減付属品台座質量(g)320(台座含む・乾電池除く)電源アルカリ単二乾電池4本(別売)モード切替切/超音波A/超音波B本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)電池寿命約120日(1日10回動作時)設置場所屋内/屋外(防滴構造)アズワン品番64-8965-84対象動物ネコ
  • 防鳥テープ(M) まつうら工業

    防鳥テープ(M)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    729税込802
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    鳥が嫌がるキラキラ効果を発揮する鳥よけテープです
    用途田畑の鳥よけテープに長さ(m)90対象動物鳥類
  • 鳥よけシート DAIM

    鳥よけシート

    DAIM(7件のレビュー)
    899税込989
    1袋(2個)
    当日出荷
    ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
    用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに材質プラスチック長さ(mm)512幅(mm)122高さ(mm)53対象動物鳥類
  • とうめいここダメシート DAIM

    とうめいここダメシート

    DAIM(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。 畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。
    材質PET透明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×420×18(トゲ)
  • 大型鳥追い鷹 福農産業

    大型鳥追い鷹

    福農産業(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
    長さ(mm)700幅(mm)1100質量(kg)1.4対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
  • 鳥追いフクロウ 福農産業

    鳥追いフクロウ

    福農産業(37件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
    材質ポリエチレン寸法(mm)約180×450対象動物鳥類
  • 激臭!クマなぜ逃げる? 長谷弘工業

    激臭!クマなぜ逃げる?

    長谷弘工業
    2,980税込3,278
    1セット(4個)
    当日出荷
    強力なワサビの刺激臭を放ち、クマの鼻粘膜を直撃します。風で揺れるアルミ袋の反射光でも威嚇します。木の枝やロープに吊り下げるだけの簡単設置。約1年間に渡り臭い効果を維持します。におい成分は全て食品香辛料を使用で人や自然に安心。
    用途忌避仕様内袋:不織布/外袋:アルミ蒸着シート
  • 電気柵 ゲート2型 末松電子製作所

    電気柵 ゲート2型

    末松電子製作所(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合のゲートです。
    仕様2型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防鳥スパイク セフティー3

    防鳥スパイク

    セフティー3(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ながーいトゲが鳥や動物の侵入をガードします。動物の通り道、鳥が止まりやすいベランダの手すり等に設置すれば追い払えます。伸縮タイプで最大約50cm(直線)まで伸びます。何個も継ぎ足し可能な為、長距離の設置も可能です。
    用途鳥の飛来・動物の侵入防止。仕様直噴距離/72m材質ABS樹脂・ステンレス長さ(cm)約50対象動物鳥類
  • ハトレスいやがるテープ レインボー薬品

    ハトレスいやがるテープ

    レインボー薬品(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(20m)
    当日出荷
    鳩の飛来を防ぎたい場所にテープを張るだけ、設置が簡単です。水濡れに強い素材で、雨にも強い。 フローラル系の特殊忌避香料が鳩を寄せつけません。 使い残しはチャック付袋で保管可能です。
    用途忌避剤成分フローラル系香料ブルー対象動物
  • 熊よけホイッスル セフティー3

    熊よけホイッスル

    セフティー3(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    山登り・トレッキングの必需品です。高音で熊よけに最適なホイッスルです。首から吊るせるストラップ付です。山仕事、山間部での農作業時にも使用可能です。
    用途熊よけホイッスル。対象動物クマ
  • 熊よけ・デカ音ホイッスル コンパル

    熊よけ・デカ音ホイッスル

    コンパル(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    危険なクマを「デカ音」で忌避します。防犯、災害時の緊急高音発信に。着脱に便利な「カラビナ付」。
    用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ材質真鍮(クロームメッキ)、アルミ合金、他寸法(mm)約径10×全長44(本体のみ)質量(g)約18寸法(cm)(個装)約横横8.7×縦1.5×高さ11.5対象動物
  • 猫ストップ 透明シート モノタロウ

    猫ストップ 透明シート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    欠品中
    猫のフン尿被害やイタズラにお困りの場所に敷くだけで使える透明タイプの猫除けシートです。 表面のトゲがネコの足裏に違和感を与えることで近寄りにくくします。 黒色マットに比べて目立ちにくい透明PET製です。 ジョイント部をかみ合わせれば、広い範囲も連結して効率よくガードできます。 ハサミやカッターでカットしやすく、プランター周りや狭いスペースにもフィットさせやすい構造です。   屋外使用に適した樹脂素材で、汚れても水洗いして繰り返し使えるため経済的。 薬剤や忌避剤を使わず、においが気になるお客様や、小さなお子様・ペットのいるご家庭の猫対策にもおすすめです。
    用途ネコのイタズラ(排泄行為)対策に。材質PET枚数1枚寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×420×20(トゲ)
  • アースガーデン 犬猫立入禁止速効スプレー アース製薬

    アースガーデン 犬猫立入禁止速効スプレー

    アース製薬(5件のレビュー)
    699税込769
    1個(260g)
    当日出荷
    ●犬猫の嫌がる天然ハーブ成分のニオイが忌避効果を発揮、お散歩中の犬猫のフン尿被害、侵入を防ぎます。 ●スプレーしたところは乾くと跡が残らないので、使っていることを他の人に気づかれにくく、一戸建てやマンションの玄関や外壁等に使いやすい商品です。 ●見えないガード ●オシッコ被害に ※本品は屋外専用です。室内でのご使用はおやめください。
    用途犬猫の忌避成分植物精油(シトロネラ、ユーカリ)などタイプスプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×184×53適合場所屋外専用使用の目安フン尿の被害を受けた場所・侵入口・通り道等に、約15cm離し、数回スプレーする。使用場所玄関、外壁、ベランダ、道路、電柱など対象動物イヌ、ネコ剤形スプレー
  • 鳥追い磁石 山野製作所

    鳥追い磁石

    山野製作所(7件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    鳥は磁石が大嫌い。鳥の飛来防止には強力磁力が一番。
    寸法(mm)Φ80×10対象動物鳥類
  • 熊忌避スプレー くまいちばん スミス通商

    熊忌避スプレー くまいちばん

    スミス通商
    9,798税込10,778
    1本(300mL)
    翌々日出荷
    携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。ツキノワグマ専用。窒素ガス使用のため使いやすい携帯タイプ尚且つ飛距離を保ちます。高温横置を避け正立ち保管を厳守すること。
    噴射距離(m)6有効成分※カプサイシン、籾酢対象動物クマ(ツキノワグマ)
防鳥・防獣用品