カテゴリ
絞り込み
対象動物
ブランド
- モノタロウ(10)
- 末松電子製作所(187)
- コンパル(74)
- タイガー(防獣)(58)
- 未来のアグリ(42)
- アポロ(39)
- イノホイ(32)
- 福農産業(28)
- ネクストアグリ(25)
- セフティー3(21)
- ミツギロン(20)
- エスコ(18)
- ファームエイジ(18)
- ニッショウ機器(17)
- アース製薬(16)
- プラスワンスタイル株式会社(14)
- ヨツギ(13)
- スイデン(12)
- 龍宝丸(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 防鳥・防獣用品

鳥追いフクロウ
福農産業(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。材質ポリエチレン寸法(mm)約180×450対象動物鳥類
防鳥てぐす
コンパル(15件のレビュー)¥699税込¥7691巻(2000m)当日出荷支柱から支柱に張るだけの簡単取付。材質ナイロン質量(g)155線径(Φmm)約0.25寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2対象動物鳥類
ソーラー式 もぐら撃退機 動物撃退機 超音波 低周波 4本セット
AFF WARE¥2,998税込¥3,2981セット(4本)当日出荷音波振動を利用してモグラやヘビ、ネズミなどを撃退します。ソーラーパネルで駆動するため電池不要です。太陽光の当たる地面に刺すだけで簡単に設置できます。 音が鳴る商品となります。用途モグラやヘビ、ネズミなどの害獣対策に適合作動間隔:約20秒間隔で稼働寸法(mm)Φ60×250×24質量(g)67電源ソーラー充電式設置方法上部が地面より2-3ほど上に設置(センチ)効果効果範囲:1本 / 約10~13m範囲
超大音量 熊よけアラーム BEXX
高森コーキ¥3,164税込¥3,4801個当日出荷・携帯用の熊よけアラームです。・大音量 130dbで熊を回避。 ・大音量の 「銃声音」 「猟犬音」 で熊遭遇の危険を回避します。・緊急時に「SOS音」で周囲に知らせます。・暗い場所でも使えるLEDライト付き。・携帯に便利な一体型カラビナ付。用途熊よけ、防犯、災害時などの大音量アラーム発信に!付属品USB-Cケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂全長(mm)100高さ(mm)20電源リチウムイオン電池(USB-C充電)横(mm)50充電時間(時間)約2(満充電にて約8時間使用可能)音量(dB)130
14mmフック(100個入、FRP14mm支柱用)
末松電子製作所(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(100個)当日出荷FRPポール直径14mm専用取付フック。直径(Φmm)約14RoHS指令(10物質対応)対応
鳥よけシート ステンレスピン
TRUSCO(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット(12本)当日出荷ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。用途鳥のフン害予防に。長さ(mm)500タイプ営巣・フン害防止対象動物鳥類2018年トラスコ掲載ページ9 1068
熊忌避スプレー くまいちばん
スミス通商¥9,798税込¥10,7781本(300mL)翌々日出荷携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。ツキノワグマ専用。窒素ガス使用のため使いやすい携帯タイプ尚且つ飛距離を保ちます。高温横置を避け正立ち保管を厳守すること。噴射距離(m)6有効成分※カプサイシン、籾酢対象動物クマ(ツキノワグマ)
害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト)
Vipros(ヴィプロス)¥4,598~税込¥5,058~1本(240mL)ほか翌々日出荷【クマ対策】害獣とされるクマ、イノシシ、サルなどの野生動物への対策商品です。ヒト同様の催涙効果と視覚が期待できます。また、60秒間持続する強烈ジェット噴射で驚きを与えると同時に、自然界には無い不味い物質が口や鼻に入り込み、強烈な嫌悪感や違和感を与え闘争心を減退させる効果も期待できます。用途最大飛距離5mのジェット噴射で50~60秒連続噴射が可能なので恐怖心や警戒心を与える事ができると期待しています。噴射距離(m)5
熊よけ鈴 ロック式カラビナ付き
中林製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷紛失しにくいロック式カラビナ付用途大型真鍮製熊よけ鈴に材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム幅(mm)50厚さ(mm)45質量(g)約100縦(mm)135対象動物クマ
鳥除けマット 12本セット
セーフラン安全用品¥2,398税込¥2,6381セット(12枚)当日出荷薬品を使わずハトやカラスなどの害鳥を撃退!猫対策にも効果的です。設置したい場所に合わせて並べて、接着剤や両面テープ等で固定してご使用ください。結束バンドで連結可能用途ベランダやエアコンの室外機付近、軒下など鳥が止まりやすい場所に設置し鳥のフン害を予防に。材質PP寸法(mm)430×40×高さ35色ブラウン対象動物ハトやカラスなどの害鳥
鳥避けフィルム ヘビウロコ
インテリムジャパン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(5枚)当日出荷鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした 4色型色覚を持っており、 眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え 本能的にヘビと認識して近づかなくなります。用途畑など農作業の収穫時期にあわせて。境内などフン被害などの汚れがひどい箇所に。花壇の手すりやゴミ置き場などにも効果的です材質害鳥テープ:PETアルミ蒸着フィルム、紐:ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)寸法(幅W×長さL)(mm)50×490ひも長(mm)460対象動物鳥類
害獣撃退装置 通せんぼくん
富士倉(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
防鳥マグネット
コンパル(17件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2個)当日出荷強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8磁力約1000ガウス対象動物鳥類
お手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉
イノホイ¥6,198~税込¥6,818~1台4日以内出荷扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小~中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。![防犯・防鳥用とげマット 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22816100-250904-02.jpg)
防犯・防鳥用とげマット 黒
アーテック[学校教材・教育玩具]¥637税込¥7011個当日出荷防犯・防獣・防鳥と幅広く使える設置簡単で色んな場所に使える。鳥や野獣の侵入を防ぐ効果的かつ便利な鳥よけです。鳥類や動物によるフン害、騒音、感染症のリスクを軽減します。特別な工具や工事は不要で接着剤や両面テープ、結束バンド、紐、ネジなどを使って簡単に設置できます。また、スパイク部分は柔軟に曲げることができ、曲面にも平面にも取付けが可能です。必要に応じてカットしてサイズを調整することもできます。鳥だけでなく、野良猫や小動物、野獣にも効果的です。材質:PP。サイズ:450×45×37mm。セット内容:本体×2、取扱説明書×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×2、取扱説明書×1材質PP寸法(mm)450×45×37形態1個梱包:箱入り
害獣忌避剤 ヒトデ抽出液 強臭力
吉田水産¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から6日以内出荷農薬成分や化学合成成分を一切含まない天然ヒトデ濃縮液です。北海道根室産の天然ヒトデを原料とし、臭いに特化しております。重金属分析試験もクリアしており、使用後の環境にも考慮しております。ヒトデの特有の臭いとヒトデサポニンの働きで動物が侵入できない環境を整えます。対象となる動物を近づけたくないエリアに臭いを発散させるだけの簡単設置で効果抜群です。10倍~20売益に希釈して、ペットボトルなどの容器に入れて設置してください。設置に関わるコストや費用、手間が少ないのが特徴で、女性や高齢者にも簡単にご利用いただけます。使い方のポイント~対象となる獣に合わせ高さを調整し、約1mから5m間隔で、吊り下げていただけると効果的です。「強臭力」は希釈タイプですので、雨で薄まっても臭いが飛んでしまうことはありませんが、定期的に補充することで効果が長く続きます。その他、狭い移動経路上に数箇所に分けて増設し、作動間隔をずらしたり短縮すれば、さらに心理的に嫌がる可能性が高まります。用途ヒトデの臭いで獣をブロック!安心して使える害獣忌避剤です。対象害虫キツネ、タヌキ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ウサギ、その他原材料ヒトデグリーン購入法適合
カラスなぜ逃げる? どこでも取り付けタイプ
長谷弘(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!。帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。竹竿や農業用支柱などに結束バンドで固定すれば、樹上にも簡単に設置できます。用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません!材質(本体)ポリエステル
森林香
児玉兄弟商会(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(30巻)当日出荷虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。 普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。 広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤種別害虫忌避剤質量(g)630適合害虫害虫箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110RoHS指令(10物質対応)対応
アースガーデン ヤブ蚊ボウフラジェット
アース製薬(3件のレビュー)¥899税込¥9891個(450mL)当日出荷ボウフラも駆除し、約2週間蚊がいなくなる。 地面や茂みにまいておくだけで、2週間蚊とマダニのいない空間を作るとともに、ボウフラ(蚊の幼虫)も駆除します。用途蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除成分【有効成分】エトフェンプロックス 6.8g【その他の成分】精製水、1号灯油、LPG、他1成分区分防除用医薬部外品タイプエアゾール種類防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66適合場所屋外専用使用の目安【害虫が潜んでいそうな場所に処理する場合】●蚊成虫・蚊幼虫(ボウフラ):草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。●マダニ:草むら、庭木まわり、地面等に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。【直接駆除するために処理する場合】●蚊成虫:約1秒間直接噴射する。●蚊幼虫(ボウフラ):発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。●マダニ:約1秒間直接噴射する。香り無香料対象害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ適合害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ有効期間約2週間 ※蚊成虫・マダニに対する駆除効果。使用環境により異なります。使用場所草むら、庭木まわり、物陰、水たまり、草むら、庭木まわり、地面等剤形エアゾール効果蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除
ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止)
ユタカメイク(16件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。用途ネコの糞尿やイタズラを軽減センサー赤外線(熱感知式)RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネコ
害獣対策 御守りマルチブザー
ヒロ・コーポレーション¥2,980税込¥3,2781台当日出荷熊被害増加!。大音量の4ブザーとライト付き!。害獣対策や、災害時などマルチに使える!。充電式LEDライト付き用途熊よけ、熊、害獣対策、防災、遭難、災害時、不審者、防犯対策付属品カラビナ、充電ケーブル、取扱説明書定格消費電力(W)2使用時間約1.5時間充電時間約2.5時間使用環境温度(℃)10~40入力電源DC5V 500mAバッテリー容量(mAh)リチウムイオンポリマー600明るさ(Lm)0.4ポート充電:USBType-C音圧感度(dB)スピーカー上方10cm:(大)105-110/(中)103-108/(小)93-105、スピーカー上方50cm:(大)94-99/(中)85-98/(小)82-97音量調節3段階(大・中・小)
































![防犯・防鳥用とげマット 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22816100-250904-02.jpg)