絞り込み
材質
- アルミ(4)
ブランド
- cotta
- STAUB(ストウブ)(61)
- ル・クルーゼ・ジャポン(15)
- アイリスオーヤマ(10)
- ワンステップ(7)
- EBM(江部松商事)(5)
- ロッジ(4)
- 及源鋳造(3)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(2)
- ミナミ産業(2)
- 池永鉄工(1)
- オークス(1)
- TKG(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- エイアンドエフ(1)
- スケーター(1)
- マイン(1)
- ボン・ボネール(1)
- 和平フレイズ(1)
- ブランドをもっと見る
サイズ(cm)
- 20(2)
- 24(1)
- 26(1)
容量(L)
- 2~3未満(2)
- 4~5未満(1)
「材質」から絞り込む
アルミ(4)

cotta 無水調理鍋
cotta¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷cotta無水調理鍋の浅型タイプです。 直径26cmの大きめサイズでお鍋やパエリアなどにおすすめです。 女性が片手でも持てる軽い素材でできています。 PFOS・PFOA不使用。仕様食洗機可、電子レンジ不可、オーブン可、ガスコンロ可、IH調理器具可材質アルミダイキャスト、内側:2層フッ素樹脂、外側:ブラック耐熱塗装質量(kg)1.6サイズ(cm)浅型26外形寸法(mm)約335×270×H135(取っ手込み)内寸法(mm)直径260×H70耐熱温度(℃)260耐冷温度(℃)-30
copan 軽量無水調理鍋 20cm ベージュ
cotta1個(1個)取扱い終了軽量仕様だから片手で楽々持てる無水調理鍋。煮る、蒸す、炊く、いろいろな調理ができます。 無水調理でうまみを引き出す構造。熱伝導率が高いアルミニウム製でスピーディーな調理ができます。仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼、持ち手:シリコーンゴム寸法(mm)260×220×H150(蓋含む)質量(kg)1.2色ベージュサイズ(cm)20容量(L)実容量:2、満水容量:3表面処理内面:ふっ素樹脂塗装加工、外面:焼付け塗装底面の厚さ(mm)4.5(はり底含む)
copan 軽量無水調理鍋 20cm グレー
cotta1個(1個)取扱い終了軽量仕様だから片手で楽々持てる無水調理鍋。煮る、蒸す、炊く、いろいろな調理ができます。 無水調理でうまみを引き出す構造。熱伝導率が高いアルミニウム製でスピーディーな調理ができます。仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼、持ち手:シリコーンゴム寸法(mm)260×220×H150(蓋含む)質量(kg)1.2色グレーサイズ(cm)20容量(L)実容量:2、満水容量:3表面処理内面:ふっ素樹脂塗装加工、外面:焼付け塗装底面の厚さ(mm)4.5(はり底含む)
cotta 無水調理鍋
cotta¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷cottaオリジナルの無水調理鍋です。少ないお水で調理することができます。 料理の他にパンを作ることもできます。 鍋本体、蓋ともにIH対応。蓋はフライパン代わりに使うことができます。材質アルミダイキャストにフッ素コーティング耐熱温度(℃)260耐冷温度(℃)-30