絞り込み
ブランド
- 森田アルミ工業
- モノタロウ(3)
- 田島メタルワーク(281)
- NASTA(ナスタ)(193)
- Panasonic(パナソニック)(171)
- UNISON(ユニソン)(127)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(74)
- ハッピー金属(72)
- コーワソニア(68)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(58)
- TOEX(LIXIL)(57)
- MOJYU(モジュ)(54)
- 光(46)
- グリーンライフ(43)
- 美濃クラフト(33)
- TOSTEM(LIXIL)(27)
- イトーキ(25)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(24)
- ケイ・ジー・ワイ工業(23)
- YKK AP(22)
- 万方商事(20)
- ブランドをもっと見る

エントランスフック ViK(ヴィク)
森田アルミ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)取付高(mm)1000以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)芯材アルミ材質(表面)エラストマー材質(ブラケット)アルミ最大荷重(kg)10
エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け
森田アルミ工業¥55,980税込¥61,5781セット5日以内出荷玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。郵便物は、扉を開けて投函する構造です。投函口が露出しないため、郵便物が濡れにくく、シンプルな印象に。取出時は鍵を開けると大きく開口し、郵便物を取り出せます。大型配達物対応ポスト:日本郵便(株)レターパックライト、ゆうパケットをはじめとするW340×L260×t30mmの配達物が投函・取り出し可能。用途郵便受け付属品ポスト本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:5本、平ワッシャー:5枚、パッキングリング:5枚、コンクリートプラグ:5本、底板スポンジ:1個、PULLシール:1個、〒シール:1個、クッションシール:2個材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス質量(kg)7タイプ前入前出耐荷重(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×465×100錠前ダイヤル錠