ヒーター・熱風発生機の熱風発生器は、ガスや電気を利用して熱風を送ったり赤外線を照射する機械部品です。調理や食品加工、塗装した工業製品の乾燥やはんだ付けなど、幅広い分野で使用されています。特に工業用のヒーターはパワーに優れ、数百度の熱風を吹きつけられることが特徴です。赤外線を利用したヒーターは対象を直接加熱するためエネルギーロスが少なく効率的です。ステンレス製の製品が主で、濡れに強く軽量です。さびに強く衛生的なため、食品加工分野での利用にも適しています。
FA現場のお役立ち情報
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    4,798税込5,278特価
    1本
    当日出荷から57日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
    最大径(Φ)-0.05/-0.15公差全長:±2%(最小値±2.4mm)容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
  • カートリッジヒーター汎用型 加島

    カートリッジヒーター汎用型

    加島(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型などの加熱用ヒーターです。
    材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500
  • ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow

    ファイヤーロッド・カートリッジヒーター

    Watlow(1件のレビュー)
    8,998税込9,898特価
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618特価
    1個
    当日出荷
    熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径(mm)0.32
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • スペースヒーター(リード式) 坂口電熱

    スペースヒーター(リード式)

    坂口電熱
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リード式最高使用温度(℃)300
  • ヒーターキット アクリサンデー

    ヒーターキット

    アクリサンデー(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
    有効幅(mm)400
  • シリコンコードヒーター ノーブランド

    シリコンコードヒーター

    ノーブランド(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
    材質シリコンリード線(m)1生産国日本ヒーター外径(Φmm)2.5
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
    用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)200許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)テフロン
  • フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」 坂口電熱

    フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」

    坂口電熱
    16,980税込18,678特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
    最高使用温度(℃)【スリーブ表面】200以下、【シース表面】600
  • ヒートコントローラー アクリサンデー

    ヒートコントローラー

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。 アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。 ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。 塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
    寸法(mm)605×90×30電圧(V)100消費電力(W)60
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」 坂口電熱

    フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」

    坂口電熱
    7,898税込8,688特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    M2型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)に2ほんの発熱体が固く保持され、極細管に仕上げられたもので、いろいろな場所での使用に適合するように配慮して作成されたものです。
  • K熱電対モールドタイプ( フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    K熱電対モールドタイプ( フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    防水タイプ(IP67) 先端が樹脂でモールドされており、液体の中などの測定におススメです。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
    用途温度調節器につけて使用します。耐熱温度(℃)200許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)アズワン品番64-3426-30RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67線径(mm)0.32材質(被膜)フッ素樹脂(PTFE)寸法L(m)3
  • K熱電対シースタイプ(ガラス被覆) スリーハイ

    K熱電対シースタイプ(ガラス被覆)

    スリーハイ
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)250許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ガラス
  • サン・パイプヒーター 三陽工業

    サン・パイプヒーター

    三陽工業
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100温度(℃)常温~230
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    5,998税込6,598特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型) 坂口電熱

    【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型)

    坂口電熱(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 遠赤外線セラミックヒーター ヤマキ電器

    遠赤外線セラミックヒーター

    ヤマキ電器(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
    用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。材質セラミック電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付ヒーター U1型 八光電機

    取付ヒーター U1型

    八光電機(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    使用液材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
  • 工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様) 大同興業

    工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様)

    大同興業
    9,698税込10,668
    1台
    7日以内出荷
    赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
    用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理)
  • 熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)

    スリーハイ
    7,198税込7,918
    1本
    7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き

    スリーハイ
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出]) 坂口電熱

    【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出])

    坂口電熱(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用液
  • SUS U字ヒーター 坂口電熱

    SUS U字ヒーター

    坂口電熱
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 取付ヒーター S2型 八光電機

    取付ヒーター S2型

    八光電機
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
  • 取付ヒーター U2型 八光電機

    取付ヒーター U2型

    八光電機
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
  • 工業用バーナー ステンレスプレスバーナー(LPガス仕様) 大同興業

    工業用バーナー ステンレスプレスバーナー(LPガス仕様)

    大同興業
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷から59日以内出荷
    赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 バーナー本体がステンレス製のため、従来の鋳物製バーナーより耐蝕性、酸化に強く1/5の軽量化を実現しました。 食品業界において欠くことのできない衛生面に特化してます。 軽量のため、付帯設備のコストも軽減。バーナー交換も楽です。 コンパクトで取付が簡単。
    用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) 装置を軽量化したい方に。 衛星面が気になる方に。
  • サン・アングルヒーター 三陽工業

    サン・アングルヒーター

    三陽工業
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    薄板樹脂専用の折り曲げ加熱用ヒーターです。加熱部が細い為、薄板に鮮明な直線加熱ができます。 複数本の組合せ加熱で多角形や小さなピッチの過熱を行えます。 温度コントロールはダイヤル一つで自在に行え、加熱素材に関下温度に設定できます。
    用途プラスチックの折り曲げ最高温度(℃)150ヒーター寸法(mm)1000ヒーター容量(W)400入力電源(V)100
  • カートリッジヒーター アズワン

    カートリッジヒーター

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • コンパクト熱風ヒーター(熱電対付き) ノーブランド

    コンパクト熱風ヒーター(熱電対付き)

    ノーブランド
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
    用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対有り
  • 工業用バーナー 省エネガスバーナー(LPガス仕様) 大同興業

    工業用バーナー 省エネガスバーナー(LPガス仕様)

    大同興業
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ、燃焼排ガスが金網を通し排出する構造したことにより、温度が従来バーナーより約100℃上昇。放射エネルギーが従来比1.6倍。燃焼効率UPにより省エネが図れます。 使用ガスの圧力変更や送風機は必要無し。既存の設備をそのまま利用出来ます。
    用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) ランニングコストを抑えたい方に。 工場内 CO2排出量を減らしたい方に。 既存の設備で省エネ・効率アップを図りたい方に。
  • 配管用シリコンラバーヒータ 八光電機

    配管用シリコンラバーヒータ

    八光電機
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    シリコンラバーヒーターは今までの金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。Φ30以上の配管に巻くことができます。
    タイプ巻きタイプ構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケルークロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    5,598税込6,158
    1本
    25日以内出荷から32日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷から32日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き

    スリーハイ
    5,598税込6,158
    1本
    7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • PTCヒーター 加島

    PTCヒーター

    加島
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。異常発熱を抑えることができ安全です。自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
    用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)瞬時5以下
ヒーター・熱風発生機