絞り込み
内径(Φmm)
- 2
- 2.5(7)
- 4(8)
- 5(12)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(6)
- 12~15(1)
- 12.7(1)
- 15(6)
- 15.9(1)
- 18(1)
- 18~21(1)
- 19(3)
- 20(1)
- 22(4)
- 22.2(1)
- 25(4)
- 32(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 油(1)
外径(Φmm)
- 5(1)
最高使用圧力(MPa)
- 60(1)
材質
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 0.85(1)
- 1.65(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
0.85・1.65・2.5・4
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- CEJN(セイン)(1)
CEJN(セイン)
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(7)
4(8)
5(12)
9(2)
10(2)
12(6)
15(6)
19(3)
22(4)
25(4)
内径(Φmm)をもっと見る

スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具
CEJN(セイン)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。内径(mm)2使用流体作動油材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄外径(mm)5色黒最高使用圧力(MPa)60付属品ホース金具メネジ側O-リング付使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ