カテゴリ
絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- JKW(JFE溶接棒)(7)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- TRUSCO(3)
- エクシード(3)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(16)
- タセト(23)
- ダイヘン(13)
- ニツコー熔材工業(42)
- マイト工業株式会社(10)
- 大同特殊鋼(4)
- 富山住友電工(3)
- 日本ウェルディングロッド(31)
- 日軽産業(4)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(52)
- 東安(19)
- 特殊電極(58)
- 現代総合金属(3)
- 神戸製鋼(84)
- ブランドをもっと見る
ワイヤー種類
エコロジープロダクト

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ10
特殊電極¥69,980~税込¥76,978~1箱(10kg)5日以内出荷高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXRH
特殊電極¥89,980税込¥98,9781箱(20kg)5日以内出荷溶接のままでHV570 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。 作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4B-C-600使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41C
特殊電極¥79,980~税込¥87,978~1箱(20kg)5日以内出荷13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、CO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるためアークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性が良好でビード外観は非常にきれいです。また、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。用途バルブ及びバルブシート面、ロール、ローラ、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3326 YF4A-C-400使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41
特殊電極¥86,980~税込¥95,678~1箱(20kg)5日以内出荷13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。ま た、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。用途バルブ及びバルブシート面・ロール・ローラ・シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛使用ガスAr 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-40
特殊電極¥82,980税込¥91,2781箱(20kg)5日以内出荷溶着金属の成分が13Cr-4Ni のミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。 耐割れ性に優れ、肉盛の際角出しが容易に行えるなどの作業性が良好で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。用途バルブ及びバルブシート面の硬化肉盛、その他、石油化学工業などで耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4A-G-400使用ガスAr 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRM-2
特殊電極¥72,980税込¥80,2781箱(12.5kg)5日以内出荷16Cr-16Mn の溶着金属成分で、オーステナイト組織を示し靱性及び加工硬化性に富んでいます。 ソリッドワイヤに比べて、アーク安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 溶着金属の強度が優れると共に耐割れ性も優れていますので、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。用途高マンガン鋼部品・スプロケット・ディッパーティース・熱鋼シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接JIS規格Z3326 YFME-C-250使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH
特殊電極¥62,980税込¥69,2781箱(10kg)5日以内出荷高クロム鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、エロージョン摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐熱性にも優れています。用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・インペラー・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛JIS規格Z3326 YFCrA-C-700使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CR50
特殊電極¥68,980税込¥75,8781箱(20kg)5日以内出荷溶接のままでHV530 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。 作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4B-C-500使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630
特殊電極¥58,980税込¥64,8781箱(12.5kg)5日以内出荷析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、スパッタの発生もほとんどなく、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶接のままから各種の時効処理を施すことにより硬さや強度に優れた溶着金属が得られます。用途主にSUS630 の溶接及びバルブシート面など摩耗と腐食を受ける品物の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスCO2電流範囲(A)180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-511
特殊電極¥42,980~税込¥47,278~1箱(20kg)5日以内出荷1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターが少なく作業性に優れ、スラグの生成により形状の良い美しいビード外観が得られます。用途耐熱合金鋼1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶接JIS規格Z3318 T55T1-1C-1CML使用ガスCO2AWS規格A5.29 E80T1-B2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-410Nb
特殊電極¥63,980税込¥70,3781箱(20kg)5日以内出荷13Cr-Nb の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、ブローホールの感受性が低く、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示し、優れた耐食性・耐熱性が得られます。用途主にSUS403・SUS405・SUS410 など13Cr ステンレス鋼の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS409Nb-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)120~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-350
特殊電極¥41,980~税込¥46,178~1箱(20kg)5日以内出荷溶接のままでHV350 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。用途ロール・ローラ・シャフト・ホイール・タイヤ・アイドラ・スプロケット・ショベルなどの肉盛溶接JIS規格JIS Z3326 YF2A-C-350使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W
特殊電極¥97,980税込¥107,7781箱(12.5kg)5日以内出荷24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT329J4L
特殊電極¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷25Cr-9Ni-3Mo-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性などに優れた性能を示します。用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS329J4L-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF
特殊電極¥69,980~税込¥76,978~1箱(12.5kg)5日以内出荷極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途主としてSUS316・SUS316L の溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-312
特殊電極¥83,980税込¥92,3781箱(12.5kg)5日以内出荷29Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は約30%のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れているため異材溶接に適しています。用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼など幅広い異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS312-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E312T0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MoLF
特殊電極¥82,980税込¥91,2781箱(12.5kg)5日以内出荷極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LMoTO-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN
特殊電極¥99,980税込¥109,9781箱(12.5kg)5日以内出荷25Cr-12Ni-1.5Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF
特殊電極(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5kg)ほか5日以内出荷極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、 ステンレスクラッド鋼の下盛溶接JIS規格Z3323 TS309L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309F
特殊電極¥62,980税込¥69,2781箱(12.5kg)6日以内出荷24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。用途主としてSUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステン レスクラッド鋼の溶接JIS規格Z3323 TS309-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309T0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LV
特殊電極¥76,980税込¥84,6781箱(12.5kg)5日以内出荷立向・横向・上向などを含む全姿勢溶接用フラックス入りワイヤです。用途US304・SUS304L の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FC1使用ガスCO2AWS規格A5.22 E308LT1-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF
特殊電極(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308F
特殊電極¥55,980税込¥61,5781箱(12.5kg)5日以内出荷19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢 のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的に使用されているSUS304の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E308T0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-300
特殊電極¥41,980~税込¥46,178~1箱(20kg)5日以内出荷溶接のままでHV300 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。用途ロール・ローラ・タイヤ・シャフト・ギヤなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-300使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-2RMO-4
特殊電極¥83,980~税込¥92,378~1箱(20kg)11日以内出荷13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属が得られるミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は良好で、スラグの剥離・ビード外観にも優れているため、同種母材の溶接のほかに、バルブシートなどの耐食・耐摩耗用としての肉盛にも優れた性能を示します。用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接使用ガスArAWS規格A5.22 E410NiMoT0-GRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-259
特殊電極¥79,980~税込¥87,978~1箱(12.5kg)5日以内出荷25Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 耐割れ性が非常に優れ、異材溶接でTS309 を使用して割れを発生する箇所の溶接には効果的です。用途主としてステンレス鋼と炭素鋼・合金鋼などの異材溶接及び下盛溶接使用ガスCO2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-250
特殊電極¥41,980~税込¥46,178~1箱(20kg)5日以内出荷溶接のままでHV250 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。用途タイヤ・シャフト・カップリング・ギヤ・ホイールなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-250使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-625
特殊電極¥349,800税込¥384,7801箱(12.5kg)11日以内出荷用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi6625使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCrMo-3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-3
特殊電極¥249,800税込¥274,7801箱(12.5kg)11日以内出荷用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi6082使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCr-3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIB
特殊電極¥329,800税込¥362,7801箱(12.5kg)11日以内出荷用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi2061使用ガスArAWS規格A5.14 ERNi-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-HTL-C2
特殊電極¥489,800税込¥538,7801箱(12.5kg)11日以内出荷用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3334 SNi6276使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
鋳鉄用ミグ溶接ソリッドワイヤ M-FN
特殊電極¥329,800税込¥362,7801箱(20kg)11日以内出荷用途各種鋳鉄品の巣埋・補修・接合ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスAr+2%O2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUS
特殊電極¥99,980税込¥109,9781箱(10kg)5日以内出荷JIS規格Z3341 YCuSi B使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuSi-Aワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-N
特殊電極¥179,800税込¥197,7801箱(12.5kg)11日以内出荷ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3341 YCuAlNi C使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuNiAlRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-A
特殊電極¥149,800~税込¥164,780~1箱(12.5kg)当日出荷から5日以内出荷JIS規格Z3341 YCuAl使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL
特殊電極¥139,800税込¥153,7801箱(12.5kg)5日以内出荷ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3341 YCuAlNi B使用ガスArRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CU-2
特殊電極¥219,800~税込¥241,780~1箱(12.5kg)5日以内出荷用途純銅の溶接(高電気伝導度用)、電気伝導性を要求される電気部品、並びに電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接JIS規格Z3341 Ycu使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-316
特殊電極¥56,980税込¥62,6781箱(12.5kg)5日以内出荷用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3321 YS316使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER316RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-310S
特殊電極¥75,980~税込¥83,578~1箱(12.5kg)5日以内出荷用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接JIS規格Z3321 YS310S使用ガスAr+2%O2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-309
特殊電極¥54,980~税込¥60,478~1箱(12.5kg)5日以内出荷用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接JIS規格Z3321 YS309使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド