カテゴリ
絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- JKW(JFE溶接棒)(7)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- TRUSCO(3)
- エクシード(3)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(16)
- タセト(23)
- ダイヘン(13)
- ニツコー熔材工業(42)
- マイト工業株式会社(10)
- 大同特殊鋼(4)
- 富山住友電工(3)
- 日本ウェルディングロッド(31)
- 日軽産業(4)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(53)
- 東安(19)
- 特殊電極(58)
- 現代総合金属(3)
- 神戸製鋼(84)
- ブランドをもっと見る
ワイヤー種類
エコロジープロダクト

硬化肉盛用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥65,980税込¥72,5781箱(20kg)11日以内出荷耐熱、耐食、耐摩耗、耐ヒートクラック性に優れ、製鉄機械部品の小径ロールなどの肉盛りに適しています。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3326 YF4A-C-350シールドガス:Ar+CO2
硬化肉盛用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥28,980税込¥31,8781箱(20kg)11日以内出荷金属間摩耗に優れ、製鉄機械のローラ、ロール軸受、カップリングなどの肉盛りに適しています。ワイヤー径(Φmm)1.2シールドガス:CO2
硬化肉盛用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥33,980税込¥37,3781箱(20kg)11日以内出荷金属間摩耗に優れ、ブルドーザーのローラ、スプロケット、アイドラ、トラックリンクなどの肉盛りに適しています。ワイヤー径(Φmm)1.2シールドガス:CO2
低温用用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥29,980税込¥32,9781箱(20kg)11日以内出荷400~490MPa級鋼用です。-60℃までのじん性及び-30℃までのCTOD特性に優れます。パルス溶接機での全姿勢溶接に適します。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 G 49AP-6M17AWS規格A5.18 ER70S-Gシールドガス:Ar+CO2
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥73,980税込¥81,3781箱(12.5kg)11日以内出荷組織に適量のフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適しています。用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接、316系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS309LMo-FB0AWS規格A5.22 E309LMoT0-1シールドガス:CO2、Ar+CO2
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥66,980税込¥73,6781箱(12.5kg)11日以内出荷組織に適量のフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適しています。用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接、308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS309L-FB1AWS規格A5.22 E309LT1-1シールドガス:CO2、Ar+CO2
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)11日以内出荷組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。再アーク性が良く、タック溶接や溶接システムとの組み合わせに最適です。用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304、SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB1AWS規格A5.22 E308LT1-1シールドガス:CO2
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥65,980税込¥72,5781箱(12.5kg)11日以内出荷組織に適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。希硫酸への耐食性にも優れます。用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS16など)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS316-FB0AWS規格A5.22 E316T0-1、A5.22 E316T0-4シールドガス:CO2、Ar+CO2
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥67,980税込¥74,7781箱(12.5kg)11日以内出荷組織に適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。全姿勢溶接に適しています。再アーク性が良く、タック溶接や溶接システムとの組み合わせに最適です。用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS16、SUS316Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS316L-FB1AWS規格A5.22 E316LT1-1、A5.22 E316LT1-4シールドガス:CO2、Ar+CO2
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥67,980税込¥74,7781箱(12.5kg)11日以内出荷溶接性に優れています。希硫酸への耐食性に優れます。用途SUS316Lなどの低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS316L-FB0AWS規格A5.22 E316LT0-1、A5.22 E316L T0ー4相当シールドガス:CO2
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥66,980税込¥73,6781箱(12.5kg)11日以内出荷溶接性に優れ、合金量も多いので、成分の希釈を受ける他鋼種との異材溶接に適しています。用途ステンレス以外との異材溶接、下盛などワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1、A5.22 E309L T0ー4相当シールドガス:CO2
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥89,980税込¥98,9781箱(12.5kg)11日以内出荷SUS310などの25%Cr-20%Ni鋼に適します。耐割れ性は比較的良好ですが、高電流・高速度の溶接は避けてください。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS310-FB0AWS規格A5.22 E310T0-1シールドガス:CO2
ステンレス鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥66,980税込¥73,6781箱(20kg)11日以内出荷SUS304などの18%Cr-8%Ni鋼用です。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YS308AWS規格A5.9 ER308シールドガス:Ar+CO2
高張力鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥28,980税込¥31,8781箱(20kg)11日以内出荷CO2溶接用です。耐気功性に優れ、揃いが良く光沢のあるすみ肉溶接ができます。スパッタも少ないので、除去工数を低減します。用途橋梁、鉄骨、建設機械、産業機械などの下向すみ肉および水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T 59J 1 T1-0 C A-G-Uシールドガス:CO2
高張力鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥29,980税込¥32,9781箱(20kg)11日以内出荷CO2溶接用です。ソリッドワイヤより溶着速度が10~30%高能率で、スパッタが少なく、スラグ量はソリッドワイヤよと同程度です。厚板溶接の下向、横向高能率化に適します。用途建設機械、産業機械、鉄骨、橋梁などの突合せ、すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T 59J 1 T15-0 C A-3M2Uシールドガス:CO2
耐熱鋼用ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥57,980税込¥63,7781箱(20kg)6日以内出荷Ar+CO2混合ガスによるスプレー移行溶接、パルスアーク溶接で良好な溶接作業性が得られます。長時間の応力除去熱処理を行っても強度が高く、靭性も良好で焼戻しぜい化感受性が優れています。特に、狭開先溶接においては、アークの安定性に優れ、スパッタも少なく、スラグはく離性が良好です。用途発電用ボイラ、主蒸気管、加熱蒸気管などの各種管系、化学工業、石油精製工業などの装置に用いられる2.25%Cr-1%Mo鋼の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガス名【シールドガス】Ar+CO2JIS規格Z 3312 G62M-2C1M2該当AWS規格A5.28 ER90S-G該当電流範囲(A)(下向)80~250 (水平すみ肉)80~250
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥25,980税込¥28,5781箱(20kg)6日以内出荷メタル系のシームレスフラックス入りワイヤです。各分野で広く使用されている水平すみ肉用SM-1Fの特長に加え、スラグの自然はく離を抑制した事により、ビード重ね部の止端がきれいに揃う、アークがソフトで安定しており、スパッタ発生量が約30%少ないなどの特性を有しており、水平すみ肉溶接の多パス溶接に最適です。用途鉄骨、橋梁などの軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向及び水平すみ肉の溶接ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3313T49J0T1-0CA-UH5AWS規格A5.20 E70T-1C-H4該当
570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥51,980~税込¥57,178~1箱(20kg)6日以内出荷大電流溶接でもアークが安定し、スパッタが少なく、良好な溶接作業性及びビード外観と優れた靭性が得られます。用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など780MPa級高張力鋼を使用した構造物の溶接ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3312 G78A2UCN5M3TAWS規格A5.28 ER110S-G該当
低温用鋼用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥38,980税込¥42,8781箱(20kg)6日以内出荷ー60℃程度まで安定した靭性が得られるルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定で、良好なビード外観とビード形状が全姿勢溶接で得られます。拡散性水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れています。用途海洋構造物、造船、LPG船などに用いられる低温用鋼の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3313T496T1ー1CA-N3-H5AWS規格A5.29 E81T1-K2C-H4該当電流範囲(A)(下向)180~300(立向上進)180~250(上向)180~250(横向)180~300(立向下進)180~400
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥38,980税込¥42,8781箱(20kg)6日以内出荷建築構造用鋼材の全姿勢溶接に適したルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。厚板の低入熱、溶接でも耐低温割れ性が良好です。用途主として建築構造等に用いられる軟鋼及び490~550MPa級高張力鋼の突合せ及びすみ肉溶接ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3313T550T1ー1CA-G-UH5AWS規格A5.29 E81T1-GC-H4該当
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥22,980税込¥25,2781箱(20kg)6日以内出荷490MPa級鋼の溶接において、JASS6の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、作業能率が大幅に向上します。用途主に建築構造等に用いられる軟鋼、490~550MPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接JIS規格Z 3312 YGW18
570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥42,980税込¥47,2781箱(20kg)6日以内出荷690MPa級高張力鋼で、大電流溶接でもアークが安定しスパッタが少なく良好な溶接作業性と優れた靭性が得られます。ワイヤー径(Φmm)1.2ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3312 G69A2UCN4M3TAWS規格A5.28 ER80S-G該当
570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)6日以内出荷裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。用途780MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W78AP2UN5C1M3T該当棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.28 ER110S-G該当
570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)ほか6日以内出荷裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。用途590MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W59AP2U4M3該当AWS規格A5.18 ER70S-6該当
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥24,980~税込¥27,478~1箱(20kg)6日以内出荷メタル系シームレスフラックス入りワイヤです。CO2用ソリッドワイヤと比較してアークが安定し、スパッタが少なく下向突合せ及びすみ肉溶接において良好なビード形状が得られます。ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3313T49J0T1-0CA-UH5AWS規格A5.20 E70T-1C-H4該当
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥25,980税込¥28,5781箱(20kg)6日以内出荷Ar+20%CO2混合ガス用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。軟鋼及び490MPa級高張力鋼の全姿勢溶接に適しています。スパッタが極めて少なく、良好なビード外観とビード形状が得られます。ワイヤー径(Φmm)1.2ガス名【シールドガス】Ar+CO2JIS規格Z 3313T49J0T1-1MA-UH5AWS規格A5.20 E71T-1M-H4該当
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥68,980~税込¥75,878~1箱(12.5kg)6日以内出荷シームレスフラックス入りワイヤで化学機器、容器、プラントなどに用いられる18%Cr-8%Ni鋼(SUS304など)の突合せ及びすみ肉溶接に使用します。ガス名【シールドガス】Ar+CO2JIS規格Z 3323TS308-FB0AWS規格A5.22 E308TO-1該当
ステンレス鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥63,980税込¥70,3781箱(5kg)6日以内出荷用途25%Cr系二相ステンレス鋼SUS329J4L、DP3(UNS S39226)の溶接ガス名【シールドガス】Ar棒径(Φmm)2
ステンレス鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)6日以内出荷用途18%Cr-8%Niステンレス鋼SUS304の溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS308該当AWS規格A5.9 ER308該当
ステンレス鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)6日以内出荷用途22%Cr-12%Niステンレス鋼SUS309S SUS304クラッド鋼のクラッド側、ステンレス鋼と普通鋼の異材溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS309該当AWS規格A5.9 ER309該当
フラックス入りワイヤー
神戸製鋼¥26,980税込¥29,6781箱(20kg)6日以内出荷CO2溶接用です。耐気孔性に優れ、揃いが良く光沢のあるすみ肉溶接ができます。スパッタも少ないので、除去工数を低減します。用途橋梁、鉄骨、建築機械、産業機械などの下向すみ肉および水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T 59J 1 T1-0 C A-G-U電流範囲(A)下向すみ肉:150~300、水平すみ肉:180~300
アルミニウム用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥15,980税込¥17,5781箱(5kg)6日以内出荷純アルミニウム溶接用です。溶接部も母材と同等の耐食性と延性が必要な場合に用いられます。ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z 3232 A1070-WY
軟鋼用ソリッドワイヤー
大同特殊鋼¥24,980税込¥27,4781巻9日以内出荷CO2・低電流域でスラグの剥離性を大幅に改善したワイヤで「溶接後、電着塗装やメッキ処理を施す全姿勢溶接に最適です」。スラグが自然に剥離しますのでスラグ除去作業の必要が無く、塗装ムラやメッキムラが生じません。アークスタート性が良く、溶け込みも深いので優れた溶接性能が得られます。用途自動車、二輪車、電機、産業機械など、溶接後電着塗装やメッキ処理を施す構造物の突合せ及びすみ肉全姿勢溶接JIS規格Z3312 G49A0C0伸び(%)300A-33V、40cm/min時:26・230A-24V、60cm/min時:28降伏点(N/mm2)300A-33V、40cm/min時:499・230A-24V、60cm/min時:531引張強度(N/mm2)300A-33V、40cm/min時:553・230A-24V、60cm/min時:596
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥36,980税込¥40,6781箱(20kg)6日以内出荷400MPa級及び490MPa級W仕様耐候性鋼(SMA400W、490Wなど)用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。水素量が極めて低く、耐割れ性が良好です。溶接作業性も良好で、特に水平すみ肉溶接のビード形状及びスラグのはく離性が優れています。成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.04% / Si:0.35% / Mn:0.80% / P:0.015% / S:0.008% / Cu:0.34% / Cr:0.47% / Ni:0.44%ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3320 T49J0T1-1CA-NCC1-UH5該当伸び(%)26引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)500吸収エネルギー(J)100(0℃)
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥39,980税込¥43,9781箱(20kg)6日以内出荷Ar+20%CO2混合ガス用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。570MPa級及び590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接に適しています。使用条件に応じて50~150℃の予熱を行ってください。成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.05% / Si:0.36% / Mn:1.35% / P:0.009% / S:0.005% / Ni:0.41%ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T59J1T1-1MA-N2M1-UH5伸び(%)29引張強度(MPa)620耐圧力(MPa)560吸収エネルギー(J)130(-5℃)
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥79,980税込¥87,9781箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、WEL FCW 347Tよりも炭素含有量を低くして耐粒界腐食性を改善しています。SUS321やSUS347の溶接、同クラッド部のクラッド部の溶接に使用されます。溶接後応力除去焼鈍を必要とする場合の溶接にも適します。用途SUS321、347の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.029、Si:0.47、Mn:1.35、P:0.020、S:0.003、Ni:10.40、Cr:18.90、Nb+Ta:0.62、Mo:0.02、Cu:0.06寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)、立向上進(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~23)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS347L-FB0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)44引張強度(MPa)570AWS規格A5.22 E347T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)410
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥109,800税込¥120,7801箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、MoやN含有量が高く高強度の溶着金属が得られます。塩化物や石油堀作用海水環境で優れた耐食性を示します。SUS323LやASTM UNS S31304などのリーン二相ステンレス鋼の溶接にも使用されます。用途SUS329J3L、UNS S31803の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.60、Mn:1.34、P:0.022、S:0.004、Ni:8.88、Cr:23.68、Mo:3.02、Cu:0.07、N:0.17寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)28引張強度(MPa)828AWS規格A5.22 E2209T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)650
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、溶着金属のPRE値を40以上としているのでスーパー二相ステンレス鋼やSUS329J4Lの溶接に使用されます。WEL FCW 329J3LよりもCr、Mo、N含有量が高く、耐孔食性、耐応力腐食割れに優れており、塩化物や海水環境においてもより優れた耐食性を示します。このため、塩化物環境下や海水淡水化機器の溶接に用いられます。用途SUS329J4Lの溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.72、Mn:0.79、P:0.020、S:0.004、Ni:9.77、Cr:25.67、Mo:3.66、Cu:0.07、N:0.16寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS329J4L-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)23引張強度(MPa)872RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)713
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグのハクリ性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。用途低電流・中電流用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.64、Mn:0.77、P:0.021、S:0.011、Ni:8.98、Cr:22.681、Mo:3.20寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:22~32、横向:23~28、立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200、横向:120~160、立向上進:90~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)25引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400、横向:250~400、立向上進:70~200
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。用途全姿勢ウィービング用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.57、Mn:1.03、P:0.020、S:0.004、Ni:9.02、Cr:23.41、Mo:3.24寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30、横向:23~28、立向上進:22~27、立向下進:23~30、上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200、横向:140~180、立向上進:120~180、立向下進:150~200、上向:140~180JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)26引張強度(MPa)815AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400、横向:250~400、立向上進:70~200、立向下進:400~600、上向:250~400