カテゴリ
絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 神戸製鋼(84)
- 特殊電極(58)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(53)
- ニツコー熔材工業(42)
- 日本ウェルディングロッド(31)
- タセト(23)
- 東安(19)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(16)
- ダイヘン(13)
- マイト工業株式会社(10)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- JKW(JFE溶接棒)(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- 大同特殊鋼(4)
- 日軽産業(4)
- TRUSCO(3)
- エクシード(3)
- 富山住友電工(3)
- 現代総合金属(3)
- ブランドをもっと見る
ワイヤー種類
エコロジープロダクト

ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-309
特殊電極¥54,980~税込¥60,478~1箱(12.5kg)5日以内出荷用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接JIS規格Z3321 YS309使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308
特殊電極¥45,980~税込¥50,578~1箱(12.5kg)5日以内出荷から34日以内出荷用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接JIS規格Z3321 YS308使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンソリッドワイヤー 0.8mm 5Kg
マイト工業株式会社¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷適合機種MDM-200タイプステンレス内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー種類ソリッド
鉄ソリッドワイヤー 0.6mm 5Kg
マイト工業株式会社¥7,998税込¥8,7981巻4日以内出荷適合機種MDM-200/MIG-175タイプ軟鋼内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.6ワイヤー種類ソリッド
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥48,980税込¥53,8781箱(12.5kg)9日以内出荷オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。主な用途は化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。用途SUS304の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200伸び(%)41引張強度(MPa)608RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス溶接ソリッドワイヤー
エクシード¥41,980~税込¥46,178~1箱(5kg)5日以内出荷低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。 混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。 溶接部は同じ膨張係数をもっています。仕様(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5%成分Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si規格AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSIJIS規格:Z3321-YS308LSI相当品伸び(%)36引張強度(MPa)620降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)
ニツコー熔材工業¥42,980税込¥47,2781巻(20kg)当日出荷から翌々日出荷アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。用途土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-700硬さ(Hv)ビッカース/680~730硬度HRCロックウェル/59~61硬さ(Hs)ショアー/80~84RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)
富山住友電工¥37,980~税込¥41,778~1ケース(5kg×2巻)4日以内出荷永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8、Cu/0.30、Mn/0.05、Mg/0.05、Zn/0.10、Ti/0.20、Al/残部、その他(個々/0.05、合計/0.15)材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)4043規格JIS Z3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)
日軽産業¥21,980~税込¥24,178~1巻(5kg)4日以内出荷成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥15,980税込¥17,5781箱(20kg)6日以内出荷から42日以内出荷薄板溶接用のワイヤーで薄板突合せ溶接及びすみ肉溶接にすぐれ、化工機などパイプの初層裏波溶接にも良好です。
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥33,980~税込¥37,378~1箱(5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45引張強度(MPa)568AWS規格ER316LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥28,980~税込¥31,878~1箱(5kg)ほか6日以内出荷から9日以内出荷用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接適合SUS309・異母材用JIS規格YS309伸び(%)38.8引張強度(MPa)584AWS規格ER309RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥39,980~税込¥43,978~1箱(5kg)ほか4日以内出荷から8日以内出荷オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。用途SUS316、316Lの溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0伸び(%)40(一例)引張強度(MPa)538(一例)AWS規格A5.22 E316LT0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)420(一例)ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥32,980~税込¥36,278~1箱(5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 309Tと同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが、炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また割れ感受性が低いので割れ易い個所の溶接に効果があります。用途SUS309S、異材溶接用JIS規格Z3323 TS309L-FB0伸び(%)37(一例)引張強度(MPa)541(一例)AWS規格A5.22 E309LT0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)434(一例)ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥32,980~税込¥36,278~1箱(5kg)ほか当日出荷から9日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。用途SUS 304、304Lの溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0伸び(%)42(一例)引張強度(MPa)561(一例)AWS規格A5.22 E308LT0-1/40.2%耐力(MPa)384(一例)ワイヤー種類フラックス入り
一般軟鋼用フラックス入ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥10,980税込¥12,0781箱(20kg)5日以内出荷プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM)被覆系メタル系ワイヤー種類フラックス入り
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NHS-308LM
ニツコー熔材工業¥45,980税込¥50,5781箱(12.5kg)3日以内出荷通常のステンレス鋼ワイヤよりSi含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善を図り、安定した溶接部が得られます。湯流れおよび濡れ性にすぐれる。アークの安定性が良好です。平滑なビードが得られます。スパッタが極めて少ないです。酸化スケールが少なく多層盛溶接に適しています。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3321 YS308LSiAWS規格A5.9 ER308LSi該当RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロワイヤ NSM-1M
ニツコー熔材工業¥149,800~税込¥164,780~1箱(20m)3日以内出荷レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接仕様ロックウエル(HRC):30~35材質マルエージング系RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロワイヤ NAK-80M
ニツコー熔材工業¥119,800~税込¥131,780~1箱(20m)3日以内出荷レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接仕様ロックウエル(HRC):35~40材質NAK55、80用RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロワイヤ CM-3M
ニツコー熔材工業¥119,800~税込¥131,780~1箱(20m)3日以内出荷レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接仕様ロックウエル(HRC):25~30材質Cr-Mo系RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)3日以内出荷良好なスラグ密着性を有しており、かつビード重ね目の揃いが良好な光沢のあるビードが得られるため、多層溶接に最適です。アーク安定性と溶滴移行が良好なため、スパッタ発生量が少ないです。大粒なスパッタ(>0.5mm)の発生量を低減しました。特に、鉄工梁のすみ肉継手端部やスカラップ回し溶接に最適です。プライマ塗布鋼板の溶接における耐気功性が極めて良好です。フランジ端回しやスカラップ回しにも対応用途鉄骨、橋梁、機械、車両など各種構造物の下向および水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T 49J0T1-0CA-U電流範囲(A)水平すみ肉:180~300、下向:150~300
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-55
ニツコー熔材工業¥15,980税込¥17,5781箱(20kg)3日以内出荷軟鋼および490~540MPa級高張力鋼の高電流、高パス間温度溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。一般の490MPa級クラスのソリッドワイヤに比べ入熱やパス間温度の設定管理が高くでき、特に溶接長の短いパスを重ねるような用途でのパス時間待ちが短縮できます。高電流でもスパッタの発生が少なく、アークの安定性にすぐれ、十分な機械性能が得られます。用途各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接JIS規格Z3312 YGW18RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
高張力鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥65,980税込¥72,5781箱(20kg)11日以内出荷CO2溶接用です。高電流域でアーク安定性に優れます。建設機械、鉄骨、橋梁などの溶接に適します。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 G 78A 2 U C N4M4TAWS規格A5.28 ER110S-G相当シールドガス:CO2
高張力鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥39,980税込¥43,9781箱(20kg)11日以内出荷CO2溶接用です。高電流域でアーク安定性に優れます。建機、鉄骨、橋梁などの溶接に適します。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 G 69 A 2 U C N2M4TAWS規格A5.28 ER100S-G相当シールドガス:CO2
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥11,980税込¥13,1781箱(12.5kg)11日以内出荷下向および水平すみ肉溶接に適しています。約10mmの大脚長すみ肉溶接にて、止端形状の良い光沢ビードが得られます。JIS規格Z 3313 T49J0T1-0 C A-U棒径(Φmm)1.2AWS規格A5.20 E70T-1C相当シールドガス:CO2
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥25,980税込¥28,5781箱(20kg)11日以内出荷突合せ、すみ肉溶接に適したAr+CO2またはAr+O2ワイヤです。低~高電流の幅広い条件で良好な作業性で全姿勢溶接にも適します。Ar+5~20%CO2、Ar+2%O2で良好なじん性が得られます。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 G 49AP-3M16AWS規格A5.18 ER70S-Gシールドガス:Ar+CO2、Ar+O2
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥14,980税込¥16,4781箱(20kg)11日以内出荷低電流域のアーク安定性、湯流れ性、なじみ性に優れ、全姿勢や薄板の溶接に適しています。立向、上向姿勢において、MG-50Tよりも高めの電流が使えます。パイプの全姿勢溶接にも適します。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6相当シールドガス:CO2
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)11日以内出荷亜鉛メッキ鋼のCO2用です。低スパッタで、耐ピット性が良好です。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3317 G 49A 0 C 12シールドガス:CO2
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥14,980~税込¥16,478~1箱(20kg)11日以内出荷下向、すみ肉用のAr+CO2用ワイヤです。高電流域のアーク安定性、ビード外観に優れます。JIS規格Z 3312 YGW15AWS規格A5.18 ER70S-G相当シールドガス:Ar+CO2
耐熱鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥23,980税込¥26,3781箱(20kg)11日以内出荷耐候性鋼のすみ肉に適しています。ビード外観、形状に優れ、スパッタが少なく作業性が良好です。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3320 T 49J0T1-0CA-NCCJシールドガス:CO2
耐熱鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥22,980税込¥25,2781箱(20kg)11日以内出荷耐候性鋼の突合せ、すみ肉に適し、CO2、Ar+CO2が適用できます。低電流域のアーク安定性に優れ、全姿勢溶接ができます。ワイヤー径(Φmm)1JIS規格Z 3315 G 49JA0U C1-NCCJAWS規格A5.28 ER80S-G相当シールドガス:CO2、Ar+CO2
耐熱鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥46,980税込¥51,6781箱(20kg)11日以内出荷2.25%Cr-1%Mo鋼用です。主にスプレー移行域で使用します。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3317 G 62A-2C1M3AWS規格A5.28 ER90S-B3MnSiシールドガス:Ar+CO2、Ar+O2
耐熱鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥39,980税込¥43,9781箱(20kg)11日以内出荷2.25%Cr-1%Mo鋼用です。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3317 G 62C-2C1MT1AWS規格A5.28 ER90S-G相当シールドガス:CO2
耐熱鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥45,980税込¥50,5781箱(20kg)11日以内出荷1~1.25%Cr-0.5%Mo鋼用です。主にスプレー移行域で使用します。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3317 G 55A-1M3AWS規格A5.28 ER80S-B2Mnシールドガス:Ar+CO2、Ar+O2
耐熱鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥39,980税込¥43,9781箱(20kg)11日以内出荷1~1.25%Cr-0.5%Mo鋼用です。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3317 G 55C-1CMT1AWS規格A5.28 ER80S-G相当シールドガス:CO2
耐候性鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥24,980税込¥27,4781箱(20kg)11日以内出荷耐候性鋼に適しています。全姿勢溶接ができてスパッタ発生が少なく作業性が良好です。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3320 T49J0T2-1CA-NCC-Uシールドガス:CO2
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥25,980税込¥28,5781箱(12.5kg)11日以内出荷高衝撃を受ける土砂摩耗に優れ、13%Mn鋳鋼の巣埋めなどにも適しています。じん性に優れ、加工硬化性を有します。ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z 3326 YFMA-C-250シールドガス:Ar+CO2
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥54,980税込¥60,4781箱(12.5kg)11日以内出荷耐高温摩耗、耐衝撃摩耗及び耐キャビテーション性に優れ、ホットシャーバイト、ホットソー、水力発電用水車などの肉盛りに適しています。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3326 YFME-C-300シールドガス:Ar+CO2
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥65,980税込¥72,5781箱(20kg)11日以内出荷耐熱、耐食、耐摩耗、耐ヒートクラック性に優れ、製鉄機械部品の小径ロールなどの肉盛りに適しています。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3326 YF4A-C-350シールドガス:Ar+CO2