カテゴリ
絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 神戸製鋼(84)
- 特殊電極(58)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(53)
- ニツコー熔材工業(41)
- 日本ウェルディングロッド(31)
- タセト(23)
- 東安(19)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(16)
- ダイヘン(13)
- マイト工業株式会社(10)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- JKW(JFE溶接棒)(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- 大同特殊鋼(4)
- 日軽産業(4)
- TRUSCO(3)
- エクシード(3)
- 富山住友電工(3)
- 現代総合金属(3)
- ブランドをもっと見る
ワイヤー種類
エコロジープロダクト
9ページ目: 溶接ワイヤー
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥69,980税込¥76,9781箱(12.5kg)4日以内出荷溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。寸法(mm)1.2電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FC1伸び(%)28引張強度(MPa)604溶接【速度(mm/min)】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥77,980~税込¥85,778~1箱(12.5kg)4日以内出荷シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。仕様【エクステンション(mm)】20~25寸法(mm)エクステンション:20~25電圧(V)アーク:30~34角度(°)トーチ:後退角0~20ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)170~230適合ワイヤ径(Φmm)1.2溶接下向RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥49,980税込¥54,9781箱(12.5kg)4日以内出荷薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性、ビードのなじみ性が良く、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性が良く、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横転溶接が可能です。ワイヤー径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥49,980~税込¥54,978~1箱(12.5kg)4日以内出荷薄板・定電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:22~32/横向:23~28/立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200/横向:120~160/立向上進:90~140RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400/横向:250~400/立向上進:70~200
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥66,980税込¥73,6781箱(12.5kg)4日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭酸鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.060%/Si:0.59%/Mn:1.12%/P:0.023%/S:0.004%/Ni:12.90%/Cr:23.30%/Mo:0.10%/Cu:0.10%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)29引張強度(MPa)635RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:475突き出し長さ(mm)15~25
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥69,980税込¥76,9781箱(12.5kg)4日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)30引張強度(MPa)628RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:469突き出し長さ(mm)15~25
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥49,980~税込¥54,978~1箱(12.5kg)3日以内出荷から4日以内出荷溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥49,980税込¥54,9781箱(12.5kg)4日以内出荷高速な立向上進溶接が可能で、薄板でも平滑なビードが得られます。低入熱により、熱影響部の少ない全姿勢溶接ができます。パイプ固定管の全姿勢溶接性に優れます。水平すみ肉溶接にて、ビード形状が等脚長で、スラグの剥離も良好です。若干、ウィービングをすることで、より平滑なビードが得られます。成分【化学】C:0.028%/Si:0.53%/Mn:1.30%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:10.30%/Cr:20.63%/Mo:0.09%電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:28~32/横向:24~28/立向上進:24~28/上向:24~28ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:180~220/横向:140~200/立向上進:140~180/上向:140~180伸び(%)45引張強度(MPa)536RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~500/立向上進:100~300/上向:250~400
溶接ワイヤ
JKW(JFE溶接棒)¥16,980税込¥18,6781箱(20kg)8日以内出荷全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接用ルチール系フラックス入りワイヤです。 全姿勢で高電流溶接(230~280Amp.)ができ、能率的な溶接施工が可能です。 アークがソフトでスパッタも少なく、ビード外観・形状も良好です。用途造船、鉄骨、橋梁、タンク、建築、車両などの各種構造物の全姿勢溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格JIS Z 3313 T49J0T1-1CA-U伸び(%)28引張強度(MPa)559電流範囲(A)120~300(水平すみ肉)、120~280(横向)電流範囲(A)下向120~300RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)490電流範囲(A)上向120~250電流範囲(A)立向上進120~250電流範囲(A)立向下進200~300ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤ
JKW(JFE溶接棒)¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)8日以内出荷使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。用途590MPa級高張力鋼を使用した鉄骨橋梁、建設機械、圧力容器、水圧鉄管など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格JIS Z 3312 G59JA1UC3M1T伸び(%)25引張強度(MPa)661AWS規格A5.28 ER80S-G電流範囲(A)100~300(横向・水平すみ肉)電流範囲(A)下向100~350RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)579ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤ
JKW(JFE溶接棒)¥14,980税込¥16,4781箱(20kg)8日以内出荷使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。用途軟鋼から550MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、造船など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接に適しています。JIS規格JIS Z 3312 YGW18AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤ
JKW(JFE溶接棒)¥13,980~税込¥15,378~1箱(20kg)8日以内出荷低電流溶接(短絡移行域)でのアークの安定性に優れ、スパッタの少ないCO2溶接用ワイヤです。 薄板での全姿勢溶接に適し、美しいビード外観が得られます。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など各種構造物の全姿勢溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY100)にも適用できます。JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)30引張強度(MPa)530AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)430ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤ
JKW(JFE溶接棒)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10kg)ほか当日出荷から10日以内出荷低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。 薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)27引張強度(MPa)540AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤ
JKW(JFE溶接棒)¥13,980税込¥15,3781箱(20kg)8日以内出荷使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など 各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。JIS規格JIS Z 3312 YGW11伸び(%)31引張強度(MPa)550AWS規格A5.18 ER70S-G吸収エネルギー(J)160(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)460ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤ
ニツコー熔材工業¥32,980~税込¥36,278~1箱(5kg)7日以内出荷309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。 また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。 したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。309タイプは309Lに比べ高温強度にすぐれています。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3223伸び(%)43引張強度(MPa)557AWS規格A5.22 E309LT0-1,4衝撃39JRoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)404
溶接ワイヤ MX-100T
神戸製鋼¥14,880税込¥16,3681箱(20kg)6日以内出荷炭酸ガス溶接、混合ガス溶接において以下の様な特長を有します。 低電流域(50~150A)でのアーク安定性が極めて優れています。 適正電流範囲が広範囲です。 全姿勢溶接が可能です。 耐溶け落ち性が良好です。 スラグ発生量が極めて少ないです。用途自動車、車両、電機、産機などでの薄板の突合せおよびすみ肉溶接。化工機などのパイプの初層裏波溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)26引張強度(MPa)559化学組成C:0.08%、Si:0.49%、Mn:1.53%、P:0.013%、S:0.013%耐圧力(MPa)479吸収エネルギー(J)99電流範囲(A)下向50~300RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進50~80ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤ DW-T308L
神戸製鋼¥39,980税込¥43,9781箱(12.5kg)6日以内出荷100Aの低電流から溶接可能で、小脚長のすみ肉溶接に優れています。 ワイヤ径1.2mmΦでは困難であった1.5mmの極薄板にも溶接可能です。 再アーク性に優れ、タック溶接でアークの再スタート時、ワイヤ先端除去が不要です。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)38引張強度(MPa)600化学組成C:0.022%、Si:0.66%、Mn:1.18%、P:0.018%、S:0.016%、Ni:10.02、Cr:19.68吸収エネルギー(J)45RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)400ワイヤー種類フラックス入り
耐硫酸露点腐食鋼S-TEN2用・CO2フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥34,980税込¥38,4781箱(20kg)欠品中耐硫酸露点腐食網を対象としたルチール系フラックス入りワイヤです。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)600耐圧力(MPa)530吸収エネルギー(J)(0℃)62ワイヤー種類フラックス入り
金属間軽摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥26,980~税込¥29,678~1箱(20kg)7日以内出荷溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。 スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。用途車輪・オール・歯車・ロール軸受・トラックローラ・キャリアローラ・シャフト長さ(mm)などの肉盛溶接仕様溶接のまま硬さビッカーズ:270、ロックウェルC:25、ショア:37使用条件予熱パス間150℃ワイヤー種類フラックス入り
アルミニウム用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)17日以内出荷4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。 Al-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く 利用されています。規格(JIS)Z3232 A5183-WY、(AWS)A5.10 ER5183RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
570及び90MPa級高張力鋼の全姿勢・CO2フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥53,980税込¥59,3781巻(20kg)欠品中厚板における耐割れ性を考慮して設計されたSM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。 水素量がソリッドワイヤと同程度に少なく、厚板の低入熱溶接でも耐割れ性が良好です。用途橋梁、機械、建築などSM570及び590MPa級高張力鋼を使用する溶接構造物のすみ肉及び突合せ溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)180~300、(立向上進)180~250、(上向)180~250、(横向)180~300、(水平すみ肉)180~300ワイヤー種類フラックス入り
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-430M
ニツコー熔材工業¥52,980税込¥58,2781箱(20kg)翌々日出荷用途SUS430の溶接。JIS規格Z3321 YS430AWS規格A5.9 ER430 該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316M
ニツコー熔材工業¥55,980税込¥61,5781箱(12.5kg)翌々日出荷用途SUS316の溶接。JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316LM
ニツコー熔材工業¥55,980~税込¥61,578~1箱(12.5kg)翌々日出荷用途SUS316Lの溶接。JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-310M
ニツコー熔材工業¥69,980税込¥76,9781箱(12.5kg)翌々日出荷用途SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。 ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼など異種金属の溶接。JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309M
ニツコー熔材工業¥22,980~税込¥25,278~1箱(5kg)ほか翌々日出荷用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309LM
ニツコー熔材工業¥49,980税込¥54,9781箱(12.5kg)翌々日出荷用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M
ニツコー熔材工業¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg)ほか翌々日出荷用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当ワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316LP
ニツコー熔材工業¥68,980税込¥75,8781箱(12.5kg)翌々日出荷LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。用途SUS316 および SUS316L の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB1AWS規格A5.22 E316LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り