絞り込み
ブランド
- 黒田精工(1,512)
- アインツ(283)
- オリエンタルモーター(81)
- THK(65)
- CRG(51)
- ナベル(20)
- コガネイ(15)
- SMC(7)
- イマオコーポレーション(5)
- CKD(5)
- ParkerTAIYO(4)
- REALMAN ROBOTICS(4)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- DOBOT(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30
アインツ¥999税込¥1,0991個当日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)16g ⇒11g(31.4%の軽量)トラスコ品番389-1529ストローク(mm)30取付接続:M10 P=1.0
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20
アインツ¥969税込¥1,0661個翌々日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15g ⇒ 10g(33.3%の軽量)トラスコ品番389-1528ストローク(mm)20取付接続:M10×1.0高さ(mm)61.5
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10
アインツ¥929税込¥1,0221個翌々日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15g ⇒ 9g(40%の軽量)トラスコ品番389-1524ストローク(mm)10取付接続:M10×1.0高さ(mm)49.5
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-5
アインツ¥909税込¥1,0001個当日出荷ボディーのシャフト部を樹脂、固定部をアルミのハイブリッド構成にし、軽量化を実現しました。 内蔵スプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パッドの装着も簡単に行えます。トラスコ品番389-1530ストローク(mm)5取付接続:M10×1.0高さ(mm)43.5
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30-P12
アインツ¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15 ⇒ 7g(53.3%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。トラスコ品番389-1531ストローク(mm)30取付接続:Φ12
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20-P12
アインツ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 6g(57.2%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。トラスコ品番389-1527ストローク(mm)20取付接続:Φ12高さ(mm)61.5
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10-P12
アインツ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 4g(65%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。トラスコ品番389-1523ストローク(mm)10取付接続:Φ12高さ(mm)49.5
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-5-P12
アインツ¥969税込¥1,0661個翌々日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)13g ⇒ 4g(69.3%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。トラスコ品番389-1525ストローク(mm)5取付接続:Φ12高さ(mm)43.5
吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-30
アインツ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)24g ⇒ 18g(25%の軽量)トラスコ品番388-9973ストローク(mm)30取付接続:M12 P=1.0
吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-20
アインツ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)22g ⇒ 17g(22.7%の軽量)トラスコ品番388-9977ストローク(mm)20取付接続:M12×1.0高さ(mm)70
吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-10
アインツ¥989税込¥1,0881個翌々日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)21g ⇒ 16g(23.8%の軽量)トラスコ品番388-9976ストローク(mm)10取付接続:M12×1.0高さ(mm)58
吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-5
アインツ¥759税込¥8351個翌々日出荷ボディーを樹脂にし、軽量化を実現しました。 内蔵スプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パッドの装着も簡単に行えます。トラスコ品番388-9969ストローク(mm)5取付接続:M12×1.0高さ(mm)51
吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-30-P12
アインツ¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)19g ⇒ 9g(52.6%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。トラスコ品番388-9970ストローク(mm)30取付接続:Φ12
吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-20-P12
アインツ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)17.6g ⇒ 8g(54.5%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。トラスコ品番388-9972ストローク(mm)20取付接続:Φ12高さ(mm)70
吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-10-P12
アインツ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)16.3g ⇒ 7g(57.1%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。トラスコ品番388-9974ストローク(mm)10取付接続:Φ12高さ(mm)58
吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-5-P12
アインツ¥929税込¥1,0221個翌々日出荷吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)15g ⇒ 7g(53.3%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。トラスコ品番388-9975ストローク(mm)5取付接続:Φ12高さ(mm)51
吸着金具・回止式
アインツ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パッドの装着が簡単に行えます。 六角シャフトによる回止構造です。 ジャングルジムへの直接取付が可能です。
ランナーチャックEX(センサー無)
アインツ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。 取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-6トラスコ品番387-8807幅(mm)54取付3-M6高さ(mm)147タイプセンサー無奥行(mm)30取付穴ピッチ(mm)32×43開き量(mm)爪先端:21
ランナーチャックEL(センサー付)
アインツ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8798材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)44.2取付3-M5高さ(mm)16タイプ近接センサー付奥行(mm)115.2
ランナーチャックEX(センサー付)
アインツ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。付属品継手:BF-6トラスコ品番387-8796幅(mm)54取付3-M6高さ(mm)20タイプ近接センサー付奥行(mm)147
ランナーチャックES(センサー無)
アインツ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M3)とジャングルジムシリーズΦ8の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-3トラスコ品番387-8803材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)21.3取付3-M3高さ(mm)9タイプセンサー無奥行(mm)71.2
ランナーチャックEL(センサー無)超ジュラルミン製爪
アインツ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8799材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)41.6取付3-M5高さ(mm)16タイプセンサー無奥行(mm)115.2
ランナーチャックEX(センサー無)超ジュラルミン製爪
アインツ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-6トラスコ品番387-8795材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)54取付3-M6高さ(mm)20タイプセンサー無奥行(mm)147
近接センサーASS’Y CHK-ESE
アインツ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷CHK-ES用の近接Assyとなります。 (CHK-ES1には取付出来ません) 端末処理はしておりません。トラスコ品番387-8818適合機種CHK-ESセット内容近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類長さ(mm)ハーネス:1000高さ(mm)6.5奥行(mm)20
延長軸・ミニシリンダー用
アインツ¥528税込¥5811個当日出荷ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより、動きを安定させます。トラスコ品番389-4683材質アルミ幅(mm)Φ8高さ(mm)40タイプミニシリンダー用取付穴M4
軸受・ミニシリンダー用
アインツ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより動きを安定させます。トラスコ品番389-4682材質アルミ幅(mm)50高さ(mm)10タイプミニシリンダー用奥行(mm)50取付穴M4
シリンダーBKT・Φ8
アインツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-6830材質超ジュラルミン幅(mm)90高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)8
ミニシリンダー・MCEー20W(複動)
アインツ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。トラスコ品番388-6806ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ複動奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:130、引き:108
ミニシリンダー・MCEー10W(複動)
アインツ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。トラスコ品番388-6809ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ複動奥行(mm)48取付穴4.5×5出力(N)押し:130、引き:108
ミニシリンダー・MCEー20S(押出)
アインツ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。トラスコ品番388-6810ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:105、引き:22
ミニシリンダー・MCEー10S(押出)
アインツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWの取り付けが可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。トラスコ品番388-6804ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)48取付穴4.5×5出力(N)押し:110、引き:20
シリコンスポンジ
アインツ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ワークへの傷防止等にご使用ください。 適宜カットして使用できるフリーサイズタイプです。トラスコ品番389-1539材質シリコンスポンジ幅(mm)250高さ(mm)3奥行(mm)250
吸着複合シリンダー(センサー付)
アインツ¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷真空吸着通路をロッドに設置します。 吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。 シリンダー作動確認用センサー付きです。幅(mm)17高さ(mm)36.5タイプ単動
吸着複合シリンダー
アインツ¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷真空吸着通路をロッドに設置します。 吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。幅(mm)17高さ(mm)30タイプ単動
シリンダーBKT・Φ12
アインツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-6831材質超ジュラルミン幅(mm)95高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)12
シリンダーBKT・Φ20
アインツ¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-6829材質超ジュラルミン幅(mm)105高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)20