5ページ目: 産業用ロボット

FA現場のお役立ち情報
2,067件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着パッド・スポンジ付 アインツ

    吸着パッド・スポンジ付

    アインツ
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    吸着面に凸凹の有るワークに有効です。耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    トラスコ品番705-3645材質シリコン色青高さ(mm)15耐熱温度(℃)200パッド径(Φmm)外径:8
  • 吸着パッド・SP付ジャバラ・Φ40 アインツ

    吸着パッド・SP付ジャバラ・Φ40

    アインツ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    トラスコ品番705-3628材質シリコン色青高さ(mm)49パッド径(Φmm)外径:40
  • 吸着パッド ビス止式 アインツ

    吸着パッド ビス止式

    アインツ
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    トラスコ品番705-3636材質シリコン色青高さ(mm)14パッド径(Φmm)外径:50
  • I/Oモジュール 信号ボックス CRG

    I/Oモジュール 信号ボックス

    CRG
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    複数のセンサー信号を集約し、PNP/NPN入力タイプの切替と出力状態の確認に対応します。DC24V電源、8組の外部接続信号、電源・出力表示灯を備えています。1.複数のセンサーを1回路に接続した際の電源電力不足問題を解決し、リレー変換を廃止することで設置スペースの問題を解消します。最大8組まで使用可能、8組未満の場合は短絡が必要です。2.出力タイプの変更可能(現在NPN/PNP/NC/NOの4種類の出力形式)。3.個別に信号を掴み可能で、掴む信号タイプはセンサーの実際のタイプです。4.各センサーの検知状態および出力状態を監視可能。5.センサーと出力タイプが一致しない場合、ジャンパーピンを使用してタイプ変換が可能で、センサー交換作業を省略できます。
    用途ロボットEOATのセンサー信号集約、入出力確認、配線整理に使用します。
  • デュアルチャネルマニホールド CRG

    デュアルチャネルマニホールド

    CRG
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
    用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。寸法H(mm)20内容【T型ナット】PTN-M5×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×1、【ねじ】PTC-M5L14×1寸法A(mm)25寸法F(mm)15寸法D(mm)35寸法E(mm)5寸法B(mm)15寸法C(mm)30
  • マニホールド CRG

    マニホールド

    CRG
    ¥689~税込¥758~
    1個
    3日以内出荷
    複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
    用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。
  • Y型エアコネクター CRG

    Y型エアコネクター

    CRG
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
    用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。型式KQ2U06-00A質量(g)3.8有効断面積(mm2)ナイロン:13.4 / ポリウレタン:10.6寸法L1(mm)30.1寸法D(Φmm)10.4寸法L2(mm)19.4寸法P(mm)10.4寸法M(mm)13.3寸法Q(mm)6.8寸法O(Φmm)6寸法N(Φmm)3.2適合パイプ外径(Φmm)Φ6孔径(Φmm)最小4.5
  • 吸着パット CRG

    吸着パット

    CRG
    ¥880~税込¥968~
    1セット(10個)ほか
    3日以内出荷
    用途に応じてシリコン、特殊複合材、ニトリルゴムなどの材質を選択できる真空吸着パッドです。形状・材質により柔軟性、耐摩耗性、耐熱性が異なります。
    用途ワークの真空吸着、搬送、取り出し、位置保持に使用します。
  • ランナーチャック CRG

    ランナーチャック

    CRG
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。広いジョーで、より安定した保持が可能です。
    用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。タイプセンサーなし
  • 単動型フィンガーグリッパー CRG

    単動型フィンガーグリッパー

    CRG
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
    本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。
    用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。
  • Y型チャック CRG

    Y型チャック

    CRG
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷
    本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。
    用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。温度範囲(℃)-10~60口径【接続パイプ】M5×0.8
  • ランナーチャック CRG

    ランナーチャック

    CRG
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。
    用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。タイプセンサーなし
  • ランナーチャック CRG

    ランナーチャック

    CRG
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷
    本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。
    用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。
  • 非回転式サスペンション CRG

    非回転式サスペンション

    CRG
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。本体とロッドは陽極アルミニウムで作られています。高負荷容量の非回転式ロッド。
    用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式VFN1011-M5質量(g)7寸法H(mm)60寸法A(mm)M5寸法F(mm)17寸法S(mm)11寸法D(mm)10寸法E(mm)22寸法B(mm)M5寸法C(mm)Φ10寸法G(mm)8圧力範囲(MPa)-0.1~0.8
  • 吸着金具非回転式サスペンション CRG

    吸着金具非回転式サスペンション

    CRG
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷
    吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。0°から+/-90°の間で連続角度設定可能。外部給気。本体とロッドは陽極アルミニウムで作られています。高負荷容量の非回転式ロッド。
    用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法A(mm)G1/8寸法D(mm)35寸法E(mm)14寸法B(mm)G1/8寸法C(mm)Φ20寸法G(mm)14圧力範囲(MPa)-0.1~0.8
  • 吸着パット金具 CRG

    吸着パット金具

    CRG
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
    用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法C(mm)18
  • 吸着パット用シャフト CRG

    吸着パット用シャフト

    CRG
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷
    吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
    用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法E(mm)8寸法A1(mm)G1/8
  • 吸着パッドベース CRG

    吸着パッドベース

    CRG
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
    吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
    用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式VM24-G18質量(g)5.5
  • 吸着パット固定用・取付コネクター CRG

    吸着パット固定用・取付コネクター

    CRG
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
    用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式SVA-G18T質量(g)42内容【T型ナット】PTN-M5P30×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2、【ねじ】PTC-M5L16×2寸法A(mm)G1/8寸法D(mm)24寸法E(mm)12寸法B(mm)G1/8寸法C(mm)15適合フレームPEP2518,PEP2525,PEP5025,PEP4040,PEP3030
  • 吸着パット用エルボ CRG

    吸着パット用エルボ

    CRG
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷
    吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
    用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法B(mm)Φ20
  • 姿勢調整器 CRG

    姿勢調整器

    CRG
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    ワークや吸着部の姿勢を調整するためのEOAT用調整部品です。
    用途ロボットハンド先端の角度調整、位置合わせ、吸着部の姿勢調整に使用します。仕様【媒体】フィルター済み / 潤滑型無潤滑型圧縮空気型式GFN20-90質量(g)65寸法L(mm)4.5寸法H(mm)17温度範囲(℃)-10~70寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)14寸法S(mm)3.25寸法D(mm)35.5寸法E(mm)54.6寸法B(mm)20寸法C(mm)20寸法P(mm)18.5寸法M(mm)8寸法N(mm)14.74寸法O(mm)83.34寸法I(mm)30.5寸法J(mm)20寸法G(mm)8寸法K(mm)28.5寸法Q(mm)7.6寸法R(mm)M5傾斜角度(°)90圧力範囲(MPa)0.2~0.8トルク(N・cm)【6bar圧力時】(リフト)120
  • L型手動ツールチェンジャー CRG

    L型手動ツールチェンジャー

    CRG
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷
    ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
    用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
  • 自動ツールチェンジャー CRG

    自動ツールチェンジャー

    CRG
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷
    ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
    用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。質量(kg)(締結後)1サイズ【ストレートエアホール】M5(12個)トルク(N・m)【静耐】80許容偏角(°)±1°静的許容モーメント(N・m)59締付力(N)2400(@80Psi(5.5Bar))最大負荷能力(kg)25繰り返し位置決め精度(mm)(X,Y&Z)±0.015
  • 円形手動ツールチェンジャー CRG

    円形手動ツールチェンジャー

    CRG
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷
    ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
    用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
  • ツールチェンジャー信号モジュール CRG

    ツールチェンジャー信号モジュール

    CRG
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷
    ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
    用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
  • シリコンガスケット CRG

    シリコンガスケット

    CRG
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ランナーチャック用のシリコンガスケットです。対象チャックに装着して接触部を保護します。GFR20-95EG,GFR20-95LG,GFR20-95SG用シリコンガスケット
    用途対応するランナーチャックの交換部品、保護部品として使用します。
  • フレームT型プレート CRG

    フレームT型プレート

    CRG
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。M5ネジセット込み仕様。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。適合フレームPEP2510,PEP2518,PEP2525,PEP5025
  • フレーム用90度ブラケット CRG

    フレーム用90度ブラケット

    CRG
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。M5ネジセット込み仕様。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。適合フレームPEP1818,PEP2510,PEP2518,PEP2525
  • 取付ブラケット CRG

    取付ブラケット

    CRG
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • アクチュエータ固定用ブラケット CRG

    アクチュエータ固定用ブラケット

    CRG
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBH1-12M6質量(g)25寸法A(mm)Φ12寸法D(mm)16寸法E(mm)Φ6.5寸法B(mm)20寸法C(mm)39
  • ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット CRG

    ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット

    CRG
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBE8-2060T質量(g)170寸法L(mm)15内容【T型ナット】PTN-M5P22×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2/PTS-M6×1、【ダブルホールワッシャー】PTD-M5P22×1、【ねじ】PTC-M6L18×1/PTC-M5L25×2寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)35寸法D(mm)42寸法E(mm)115寸法B(mm)60寸法C(mm)121.8寸法M(mm)22寸法G(mm)0-26°
  • 固定用エルボ CRG

    固定用エルボ

    CRG
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SEA-2020L100質量(g)90寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)154寸法D(mm)20寸法E(mm)19寸法B(mm)Φ20寸法C(mm)100寸法G(mm)22.5
  • パイプ用ティーコネクター CRG

    パイプ用ティーコネクター

    CRG
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法F(mm)M4
  • センサーホルダー CRG

    センサーホルダー

    CRG
    ¥699~税込¥769~
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • 固定用シャフト CRG

    固定用シャフト

    CRG
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCA2-2020L150質量(g)101寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)Φ20寸法C(mm)150寸法G(mm)31
  • フレーム角度調整プレート CRG

    フレーム角度調整プレート

    CRG
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • NY25エアニッパー取付ブラケット CRG

    NY25エアニッパー取付ブラケット

    CRG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-25質量(g)61
  • ヘビーデューティー取付ブラケット CRG

    ヘビーデューティー取付ブラケット

    CRG
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • パラレルコネクター CRG

    パラレルコネクター

    CRG
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • アンギュラーブラケット CRG

    アンギュラーブラケット

    CRG
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット