6ページ目: 産業用ロボット

特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
2,068件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用クロスコネクター CRG

    パイプ用クロスコネクター

    CRG
    ¥659~税込¥725~
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • 接続線オスコネクタ CRG

    接続線オスコネクタ

    CRG
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。
    用途EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。
  • ツールチェンジャー信号ケーブル CRG

    ツールチェンジャー信号ケーブル

    CRG
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。
    用途EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。長さ(m)【接続線】1
  • 接続線メスコネクタ CRG

    接続線メスコネクタ

    CRG
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。
    用途EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。
  • 延長用パイプ CRG

    延長用パイプ

    CRG
    ¥839~税込¥923~
    1個
    3日以内出荷
    CRG EOAT用のモジュール部品です。ロボット先端治具の組立や周辺機器の取付に使用できます。
    用途ロボットEOATの構成、固定、接続、調整用途に使用します。
  • ROBOGLOVE ROBOシート トワロン

    ROBOGLOVE ROBOシート

    トワロン
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    クーラント環境でもグリップ性の高い製品です。ワークの保護目的で使用されています。把持部は高い耐久性を保持しています。両面テープで取り付け簡単です。製品は簡単にカットできる製品です。
    用途金属加工などのすべりやすいワーク把持に。部品の組み立て時の把持安定性に。ワークへの傷防止用に。クーラント環境用トラスコ品番346-7712材質ニトリルゴム、ポリエステル、綿、ポリエチレンフォーム長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)2.5色グリーン保持力(mm)両面テープ:0.2粘着力(N/20mm)両面テープ:23.9耐摩耗性耐摩耗性レベル(CE EN388)4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ有
  • ROBOGLOVE ROBOFINGER MICROFINISH TOWA(東和コーポレーション)

    ROBOGLOVE ROBOFINGER MICROFINISH

    TOWA(東和コーポレーション)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    ワーク傷の発生を抑制します。高い耐久性を保持しています。被せるだけで簡単に使用できます。高いすべり止め効果があり、製品落下などのチョコ停を軽減します。着座異常を抑制します。ティーチングの再設定を抑制します。油、クーラント環境適応します。
    用途金属加工などのすべりやすいワーク把持に。部品の組み立て時の把持安定性に。ワークへの傷防止用に。クーラント環境用に。材質ニトリルゴム、ナイロン長さ(mm)200厚さ(mm)1.2色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットコントローラ MRC01 オリエンタルモーター

    ロボットコントローラ MRC01

    オリエンタルモーター
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)0.12電圧電源入力:DC24 V ±10%、電源入力:0.2 Aタイプロボットコントローラ種類上位ネットワーク:EtherNet/IPコネクタ(USB)長さ: 3 m以下、形状: A to mini Bコマンド駆動:P to P、直線補間、円弧補間、アーチ補間、パレット (P to P、直線、アーチ)インターフェイス制御入力:8点、フォトカプラ、制御出力:8点、フォトカプラ・オープンコレクタモニタロボットグラフィック、アラーム、インフォメーション 他RoHS指令(10物質対応)対応特性電気的:RS-485通信仕様 :Modbus RTU、EIA-485準拠、ストレートケーブル ツイストペア線 (TIA/EIA-568B CAT5e以上を推奨) を使用し、総延長距離を50 mまでとする。設定ツールプログラミングソフト MRC Studio
  • 電動スライダ EZSシリーズ オリエンタルモーター

    電動スライダ EZSシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    15日以内出荷
    仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時:)0.01 mm質量(kg)可搬(水平):-7.5 kg、可搬(垂直):-3.5 kg、アクチュエータ部:1.7ストローク50 mmサイズスライダ:幅54 mm×高さ50 mm品名搭載モーター部:AZM46MK精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP AZシリーズ入力DC電源入力駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)600動的許容モーメント(N・m)MP: 4.2, MY: 4.2, MR: 10.5、MP: 26.4, MY: 26.4, MR: 52.0保持力70 N推力(N)-43電磁ブレーキ有りモーター取付方向ストレート
  • 電動スライダ EASシリーズ オリエンタルモーター

    電動スライダ EASシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    24日以内出荷
    仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時):0.012 mm質量(kg)可搬(水平):-15 kg、アクチュエータ部:1.9ストローク50 mmサイズスライダ:幅58.4 mm×高さ60 mm品名搭載モーター部:ARM46AC精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可テーブルタイプXタイプ駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)800動的許容モーメント(N・m)MP: 16.3, MY: 4.8, MR: 15.0、MP: 58.3, MY: 16.0, MR: 53.3保持力70 N推力(N)-70電磁ブレーキ無しモーター取付方向ストレートセンサレール有り
  • 電動シリンダ EACシリーズ オリエンタルモーター

    電動シリンダ EACシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    24日以内出荷
    仕様押し当て力:500 Nその他最小移動量(出荷時):0.006 mm取付角寸法60 mm×156 mm精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可駆動方式ボールねじ入力電流(A)電磁ブレーキ部:0.25リード(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)300動的許容モーメント(N・m)MP: 2.2, MY: 2.2, MR: 1.3、MP: 7.8, MY: 7.8, MR: 3.0入力電圧電磁ブレーキ部:DC24 V±5%電磁ブレーキ有りシャフトガイド有り
  • コンパクト電動シリンダ DRLIIシリーズ オリエンタルモーター

    コンパクト電動シリンダ DRLIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    15日以内出荷
    ねじの種類ボール:精密RoHS指令(10物質対応)対応ロストモーション(mm)0.02以下
  • コンパクト電動シリンダ DRシリーズ オリエンタルモーター

    コンパクト電動シリンダ DRシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    15日以内出荷
    リード(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • MD-2ツインモーターミキシングESCセット(MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-B) 近藤科学

    MD-2ツインモーターミキシングESCセット(MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-B)

    近藤科学
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    3日以内出荷
    送信機MC-8と受信機MR-8、MD-2が付属するお得なセット 送信機MC-8と受信機MR-8の他に、スピードコントローラMD-2(ツインモーターミキシングESC)が付属しますので、2個のモーターを使用して移動するマシンを無線コントローラで制御することができます。 MD-2は、1つのユニットで2個のモーターを動かすことができるスピードコントローラです。MD-2の内部でモーターにミキシングをかけているので、ツインモーターのタンクモデルなどでもラジコンカーのようにスティックの上下操作で前進/後進、左右操作で左右旋回を可能にします。これにより、RCカー同様の直感的な操作に加え、信地/超信地旋回が実現可能になります。MD-2の詳細は、こちらの商品ページをご参照ください。 さらに、マシンの電源に便利なスイッチ付き電池ボックスも付属します。このセットで移動の為にモータを2個搭載したロボットを無線化するために必要なアイテムが揃います。 DCモータ制御のロボットを簡単に無線化!8CHコントローラ MC-8は、PWM信号で制御する機器を8CH制御できるマルチコントローラです。RCカーの操縦は元より、工作セットや自作ロボットなどPWM信号で動作するサーボやスピードコントローラを搭載したマシンの無線コントロールにお勧めです。MC-8専用の受信機MR-8と組み合わせてご利用できます。
    セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1・受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1・ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1・電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1寸法(mm)【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0サイズ【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0mm質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6Vチャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8対応【送信機 MC-8】受信機:MR-8(※KRR-1、KRR-5FHは使用できません)【受信機 MR-8】送信機:MC-8(※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。)使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池(Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s)消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時)使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります)ケーブル【受信機 MR-8】3.3V受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4
  • 協働ロボット RMLシリーズ REALMAN ROBOTICS

    協働ロボット RMLシリーズ

    REALMAN ROBOTICS
    ¥2,098,000~税込¥2,307,800~
    1個
    32日以内出荷
    人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い 広いリーチで、広い可動範囲
    用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発、マッサージロボット、点検材質アルミ合金+ABS使用温度範囲(℃)0~45制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485使用湿度範囲25~85※結露なし可搬質量(kg)3供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
  • 協働ロボット RMシリーズ REALMAN ROBOTICS

    協働ロボット RMシリーズ

    REALMAN ROBOTICS
    ¥2,098,000~税込¥2,307,800~
    1個
    32日以内出荷
    人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。 産業、サービス、小売、物流、研究開発などに最適。
    用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発材質アルミ合金+ABS使用温度範囲(℃)0~45制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485使用湿度範囲25~85※結露なし可搬質量(kg)5供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
  • 協働ロボット GENシリーズ REALMAN ROBOTICS

    協働ロボット GENシリーズ

    REALMAN ROBOTICS
    1個
    欠品中
    高いコストパフォーマンス。 低消費電力。 操作が簡単で、持ち運びやすい。 多様な開発シーンのニーズに対応。
    用途研究開発、学習用材質アルミ合金+ABS消費電力(W)100制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON/ModBus-TCP保護等級IP54(ロボットアーム本体)最大消費電力(W)≦200インターフェースWIFI/USB/ネットワークポート/RS485自重(kg)6.6可搬質量(kg)2半径(Φmm)【稼働】600供給電圧(V)DC24繰り返し位置決め精度(mm)1
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR5e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR5e用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    ¥299,800税込¥329,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR5e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6489幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR3e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR3e用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    ¥299,800税込¥329,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR3e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6484幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    ¥319,800税込¥351,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR16e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6542幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    ¥349,800税込¥384,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR10e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6543幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM5-900用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM5-900用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途Techman Robot TM5-900用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6513幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途Techman Robot TM5-700用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6520幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    ¥239,800税込¥263,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途Techman Robot TM14用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6504幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM12用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM12用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    ¥239,800税込¥263,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途Techman Robot TM12用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6536幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    ¥349,800税込¥384,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途FANUC社 CRX10iA/L用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6525幅(mm)0.9耐熱温度(℃)80引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    ¥319,800税込¥351,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途FANUC社 CRX10iA用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6533幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR5e用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR5e用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    ¥299,800税込¥329,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR5e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6492幅(mm)0.7引裂強度(N)407
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR3e用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR3e用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    ¥299,800税込¥329,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR3e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6528幅(mm)0.7引裂強度(N)407
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    ¥319,800税込¥351,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR16e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6510幅(mm)0.7引裂強度(N)407
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    ¥349,800税込¥384,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR10e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6534幅(mm)0.7引裂強度(N)407
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM5-900用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM5-900用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途Techman Robot TM5-900用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6518幅(mm)0.7引裂強度(N)407
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途Techman Robot TM5-700用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6531幅(mm)0.7引裂強度(N)407
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    ¥239,800税込¥263,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途Techman Robot TM14用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6496幅(mm)0.7引裂強度(N)407
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM12用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM12用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    ¥239,800税込¥263,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途Techman Robot TM12用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6522幅(mm)0.7引裂強度(N)407
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    ¥339,800税込¥373,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途FANUC社 CRX10iA/L用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6498幅(mm)0.7引裂強度(N)407引張強度(N)1419
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    ¥319,800税込¥351,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途FANUC社 CRX10iA用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6512幅(mm)0.7引裂強度(N)407
  • 吸着パット(埋込式) シリコン・茶 アインツ

    吸着パット(埋込式) シリコン・茶

    アインツ
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。吸着面が平らなワークに最適なパッドです。
    仕様真空取出口トラスコ品番115-6677材質シリコン高さ(mm)5外径(Φmm)【パッド】4
  • 平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付) Gimatic

    平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)

    Gimatic
    ¥191,500税込¥210,650
    1個
    25日以内出荷
    DOBOT MG400用フランジ付ハンド。堅牢なガイド。ロングストローク。スプリング内蔵
    用途DOBOT MG400用ハンド付属品DOBOT MG400用フランジ付仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120ストローク(mm)8質量(g)63使用温度範囲(℃)5~100使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8繰返し精度(mm)0.02使用流体空気爪数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型バキュームポンプキット DOBOT

    小型バキュームポンプキット

    DOBOT
    ¥83,000税込¥91,300
    1個
    翌々日出荷
    エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。 エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。 費用対効果に優れ、導入も簡単です。 プラグアンドプレイ。 空気圧の範囲は-70~110kPaです。 手動で制御し、またはI/Oで制御します
    用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプセット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ寸法(mm)163×143×53質量(g)800適合チューブ外径(Φmm)Φ4定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)制御方式I/O定格電流(A)0.8騒音値(dB)65RoHS指令(10物質対応)対応最大気圧力(KPa)-70~-110IP等級IP20ピーク電流(A)1.2

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット