絞り込み
ブランド
- 黒田精工(1,512)
- アインツ(283)
- オリエンタルモーター(81)
- THK(65)
- CRG(51)
- ナベル(20)
- コガネイ(15)
- SMC(7)
- イマオコーポレーション(5)
- CKD(5)
- ParkerTAIYO(4)
- REALMAN ROBOTICS(4)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- DOBOT(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥239,800税込¥263,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途Techman Robot TM14用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6496幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM12用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥239,800税込¥263,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途Techman Robot TM12用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6522幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥339,800税込¥373,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途FANUC社 CRX10iA/L用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6498幅(mm)0.7引裂強度(N)407引張強度(N)1419
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥319,800税込¥351,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途FANUC社 CRX10iA用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6512幅(mm)0.7引裂強度(N)407
吸着パット(埋込式) シリコン・茶
アインツ¥179税込¥1971個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。吸着面が平らなワークに最適なパッドです。仕様真空取出口トラスコ品番115-6677材質シリコン高さ(mm)5外径(Φmm)【パッド】4
平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)
Gimatic¥191,500税込¥210,6501個25日以内出荷DOBOT MG400用フランジ付ハンド。堅牢なガイド。ロングストローク。スプリング内蔵用途DOBOT MG400用ハンド付属品DOBOT MG400用フランジ付仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120ストローク(mm)8質量(g)63使用温度範囲(℃)5~100使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8繰返し精度(mm)0.02使用流体空気爪数2RoHS指令(10物質対応)対応
小型バキュームポンプキット
DOBOT¥83,000税込¥91,3001個翌々日出荷エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。 エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。 費用対効果に優れ、導入も簡単です。 プラグアンドプレイ。 空気圧の範囲は-70~110kPaです。 手動で制御し、またはI/Oで制御します用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプセット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ寸法(mm)163×143×53質量(g)800適合チューブ外径(Φmm)Φ4定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)制御方式I/O定格電流(A)0.8騒音値(dB)65RoHS指令(10物質対応)対応最大気圧力(KPa)-70~-110IP等級IP20ピーク電流(A)1.2
ワイヤレスコネクター4P・ツール側
アインツ¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。 出力形式はNPN式となります。トラスコ品番388-9934適合機種OX-SBI幅(mm)35高さ(mm)53タイプツール側奥行(mm)18入出力点数4点
ワイヤレスコネクター4P・ロボット側
アインツ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。トラスコ品番388-9932適合機種OX-SB長さ(mm)ハーネス:2000幅(mm)35高さ(mm)53タイプロボット側奥行(mm)20入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
ピストン
アインツ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷エアニッパーのピストンです。トラスコ品番388-8400適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)44.5高さ(mm)24奥行(mm)39.5
当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用
アインツ¥68税込¥751個当日出荷ミニシリンダーMCE-H用交換当てゴム。トラスコ品番389-4687材質NR+SBR(設置面)幅(mm)24高さ(mm)3タイプミニシリンダーH用奥行(mm)20
押ボタン型バルブ
アインツ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷エアーポート切り替えバルブです。 押してる間、ポートを切替えます。トラスコ品番388-9948幅(mm)23高さ(mm)50奥行(mm)16.5
サクションBKT・Φ12・M6
アインツ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Φ12用穴とM6タップが施されていますトラスコ品番388-8373幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M6適合サイズΦ12
サクションBKT・Φ12・M5
アインツ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷Φ12用パイプ穴とタップ穴加工が施されたコネクターです。 エアー配管等のマニホールドとしても使用頂けます。トラスコ品番388-8374材質超ジュラルミン幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M5適合サイズΦ12
マニホールド・BF5 樹脂
アインツ¥909税込¥1,0001個当日出荷マニホールドを樹脂にする事で軽量化を実現しました。 不要なエアーポートを塞ぐ専用キャップです。トラスコ品番387-8778幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30取付穴Φ4.3適合サイズΦ4ホース
パッキン(ツール側)
アインツ¥219税込¥2411個当日出荷ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート用交換パッキン。トラスコ品番388-6802適合機種OX-30AI/60AI幅(mm)9高さ(mm)6奥行(mm)9
取付金具・ミニエアーニッパー用
アインツ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。付属品ニッパー取付用ボルトM6×10(4本)トラスコ品番388-8399適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)42高さ(mm)44奥行(mm)55
D-SUBケーブル・OX用 1.5m
アインツ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ツールチェンジャー用コネクターハーネストラスコ品番388-8414長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプツール側奥行(mm)12.6
D-SUBケーブルL・OX用 1.5m ロボットケーブル
アインツ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ツールチェンジャー用コネクターハーネストラスコ品番388-8427長さ(mm)ハーネス:1500タイプロボット側
D-SUBケーブルL・OX用 ロボットケーブル
アインツ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ツールチェンジャー用コネクターハーネストラスコ品番388-8426長さ(mm)ハーネス:500タイプロボット側
ツールチェンジャー・ツール側
アインツ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーオプションの追加が可能です。タイプツール側
ツールチェンジャー・ロボット側
アインツ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から翌々日出荷独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーチェッキ弁内蔵です。(ロボット側) エアーオプションの追加が可能です。タイプロボット側
ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I
アインツ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。トラスコ品番388-9937適合機種OX-20I幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点コネクタ取付位置ツール側
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15
アインツ¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。トラスコ品番388-9930適合機種OX-A/B幅(mm)22高さ(mm)7.5タイプロボット側奥行(mm)30
プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PS15-I
アインツ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。トラスコ品番388-9928適合機種OX-AI/BI幅(mm)22高さ(mm)13タイプツール側奥行(mm)30
ワイヤレスコネクター12P・ロボット側 OXR-RS12R-20
アインツ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。トラスコ品番388-9938適合機種OX-10/20幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプロボット側奥行(mm)28.8入出力点数12点+1点コネクタ取付位置ロボット側
ワイヤレスコネクター4P・ツール側
アインツ¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。幅(mm)35高さ(mm)43タイプツール側奥行(mm)18入出力点数4点コネクタ取付位置ツール側
ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-10
アインツ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。トラスコ品番388-9942適合機種OX-03/05幅(mm)35高さ(mm)43タイプロボット側奥行(mm)18入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側