絞り込み
ブランド
- 黒田精工(1,512)
- アインツ(283)
- オリエンタルモーター(81)
- THK(65)
- CRG(51)
- ナベル(20)
- コガネイ(15)
- SMC(7)
- イマオコーポレーション(5)
- CKD(5)
- ParkerTAIYO(4)
- REALMAN ROBOTICS(4)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- DOBOT(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-03
アインツ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷多関節ロボット用ツールチェンジャーにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。トラスコ品番388-9941適合機種OX-03/05幅(mm)35高さ(mm)43タイプロボット側奥行(mm)18入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
ワイヤレスコネクター12P・ツール側
アインツ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。トラスコ品番388-9933適合機種OX-LBI長さ(mm)ハーネス:1000幅(mm)48高さ(mm)65タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点
ワイヤレスコネクター12P・ロボット側
アインツ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。トラスコ品番388-9935適合機種OX-LB長さ(mm)ハーネス:2000幅(mm)48高さ(mm)65タイプロボット側奥行(mm)37入出力点数12点+1点
D-SUBコネクタ-・OX用 OX-DS09
アインツ¥309税込¥3401個当日出荷ツールチェンジャー用コネクターです。トラスコ品番388-8430幅(mm)30.8高さ(mm)15.5タイプロボット側奥行(mm)12.6コネクタ取付位置ロボット側
D-SUBコネクタ-・OX用 OX-DS09-I
アインツ¥249税込¥2741個当日出荷ツールチェンジャー用コネクターハーネストラスコ品番388-8429幅(mm)30.8高さ(mm)15.5タイプツール側奥行(mm)12.6コネクタ取付位置ツール側
クロスコネクター・Φ20Φ20(後入)
アインツ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。トラスコ品番388-8385幅(mm)42高さ(mm)48奥行(mm)42適合サイズ(mm)Φ20・Φ20適合サイズΦ20・Φ20
ティーコネクター#2・Φ20Φ12
アインツ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。トラスコ品番388-8370幅(mm)54高さ(mm)25奥行(mm)45適合サイズ(mm)Φ12・Φ20適合サイズΦ12・Φ20
ティーコネクター#1・Φ20Φ20
アインツ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。トラスコ品番388-8368幅(mm)40高さ(mm)25奥行(mm)45適合サイズ(mm)Φ20・Φ20適合サイズΦ20・Φ20
フローティングパラレルコネクターΦ20
アインツ¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。トラスコ品番388-6792幅(mm)47高さ(mm)16奥行(mm)69適合サイズ(mm)Φ20・Φ20適合サイズΦ20・Φ20
フローティングパラレルコネクターΦ12
アインツ¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。トラスコ品番388-6791幅(mm)39高さ(mm)16奥行(mm)55適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
フローティングクロスコネクターΦ20
アインツ¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。トラスコ品番388-6793幅(mm)38高さ(mm)25奥行(mm)80適合サイズ(mm)Φ20・Φ20適合サイズΦ20・Φ20
フローティングクロスコネクターΦ12
アインツ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。トラスコ品番388-6795幅(mm)30高さ(mm)18奥行(mm)62適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
チャックワンタッチ・ステンレス・ツール
アインツ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6774幅(mm)75高さ(mm)23タイプツール側奥行(mm)48可搬質量(kg)~10押出力(N)40
チャックワンタッチ・ステンレス・ロボ
アインツ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷1本のネジを締めるだけでハンドが交換完了します。仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6779幅(mm)75高さ(mm)25タイプロボット側奥行(mm)83可搬質量(kg)~10押出力(N)40
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAI
アインツ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷チャックワンタッチ(OA2-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。トラスコ品番388-6782材質超ジュラルミン幅(mm)150高さ(mm)85.5タイプツール側奥行(mm)56可搬質量(kg)~35
ランナーチャックEX(リミットSW付)
アインツ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です 爪をL型にする事で接地面を増やし、掴み位置をワークに近づける事が可能です。トラスコ品番387-8806幅(mm)61取付3-M6高さ(mm)147タイプリミットSW付奥行(mm)30取付穴ピッチ(mm)32×43継手(付属)BF-6開き量(mm)爪先端:21
樹脂マニホールド用キャップ・BF6
アインツ¥68税込¥751個当日出荷樹脂マニホールド使用しないポート口に取り付けるキャップ。トラスコ品番387-8779幅(mm)7.5高さ(mm)10奥行(mm)7.5適合サイズBF6
樹脂マニホールド用キャップ・BF5
アインツ¥68税込¥751個当日出荷樹脂マニホールド使用しないポート口に取り付けるキャップです。トラスコ品番387-8780幅(mm)7高さ(mm)10奥行(mm)7適合サイズBF5
取付金具・ミニエアーニッパー用 NW3-10シリーズ用
アインツ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷NWエアーニッパーの固定金具です。 M8用専用ナットにて固定します。 NW3-10シリーズ付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6815適合機種NW3-10シリーズ幅(mm)30高さ(mm)32奥行(mm)20
取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-35用
アインツ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。 NW-35用付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6813適合機種NW3-35シリーズ幅(mm)45高さ(mm)37奥行(mm)28
当板・ミニコン用
アインツ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷ミニコンテナシリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。トラスコ品番387-8834材質ニトリルゴム(設置面)幅(mm)40高さ(mm)19.7タイプミニコンテナシリンダー用奥行(mm)30
当板・ミニコン用
アインツ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷ミニコンテナシリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。材質ニトリルゴム(設置面)タイプミニコンテナシリンダー用
当板・角型・鉄SW付・ミニシリンダー用
アインツ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWを取り付ける溝をボディー側面に施してします。トラスコ品番388-0423材質鉄(設置面)幅(mm)50高さ(mm)28.6タイプミニシリンダー用奥行(mm)13.9
当板・角型・白・引込用
アインツ¥969税込¥1,0661個翌々日出荷MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。トラスコ品番387-8836材質アルミ、シリコンゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
ホース用接続継手 接続後継M3
アインツ¥119税込¥1311個当日出荷Φ4ホース用接続継手。トラスコ品番387-8760材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM5高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)4~4.5品名継手
スライド40BKT・T・W・Φ8
アインツ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作できます。トラスコ品番388-8375材質超ジュラルミン幅(mm)70高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
スライドブラケット・W・Φ8
アインツ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スライドブラケットと併用してご使用下さい。トラスコ品番388-8378幅(mm)30高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
ブラケット・L・Φ8・UMCD用
アインツ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷取付面には、タップ加工が施しており、マイクロミニシリンダー、ミニシリンダーの取付が可能です。トラスコ品番388-8383材質超ジュラルミン幅(mm)27高さ(mm)12奥行(mm)25適合サイズ(mm)Φ8取付穴M3
ローテーションBKT・M12・12A
アインツ¥819税込¥9011個当日出荷クロスコネクターと組み合せる事で、角度を変更する事が可能です。トラスコ品番388-8381幅(mm)33.5高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M12×P1.0
スライドBKT・Φ12
アインツ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。トラスコ品番388-8379幅(mm)30高さ(mm)16奥行(mm)10適合サイズ(mm)Φ12
スライド70BKT・W・Φ8
アインツ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。トラスコ品番388-8377材質超ジュラルミン幅(mm)100高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
スライド40BKT・W・Φ8
アインツ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作できます。トラスコ品番388-8376材質超ジュラルミン幅(mm)70高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
ブラケット・Φ20
アインツ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-8367幅(mm)40高さ(mm)10奥行(mm)27適合サイズ(mm)Φ20
ブラケット・W・Φ8
アインツ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-8362幅(mm)30高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付 NW3-35-01C
アインツ¥56,980税込¥62,6781個当日出荷刃をワーク面に合せる事で、きれいなカット面を確保します。トラスコ品番388-8411形状クイキリ刃幅(mm)45高さ(mm)77.7奥行(mm)90/3動作引く(Max3mm)切断能力(Φmm) 樹脂軟質:3.0(7.06[[MM2]])切断能力(mm)ABS樹脂Φ3.0(7.06(mm2))
ミニエアニッパー・本体・逆長刃付
アインツ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から翌々日出荷刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。形状逆長刃動作押す
ミニエアニッパー・本体・長刃付
アインツ¥44,980税込¥49,4781個当日出荷刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。形状正長刃動作引く
ランナーチャックEX(近接センサー付)
アインツ¥34,980税込¥38,4781個当日出荷鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。 爪をL型にする事で接地面を増やし、掴み位置をワークに近づける事が可能です。トラスコ品番387-8804幅(mm)54取付3-M6高さ(mm)147タイプ近接センサー付奥行(mm)30継手(付属)BF-6