カテゴリ
絞り込み
電源(V)
- 100/200(9)
- 240/250(6)
- 1~30(4)
- 2~30(6)
- 3.5~30(4)
- 3.7(4)
- 5~30(4)
- 10.8(11)
- 12(27)
- 14.4(5)
- 18(51)
- 36(32)
- 48(7)
- 100(1,381)
- 100~120(4)
- 100~240(34)
- 120(7)
- 200(199)
- 230(7)
- その他(27)
- 電源(V)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 360(14)
- 650(17)
- 1000(39)
- 1200(30)
- 2000(34)
- 3000(13)
- 3500(16)
- 3600(15)
- 4000(14)
- 5000(20)
- 8000(18)
- 9000(39)
- 9500(19)
- 10000(31)
- 11000(25)
- 12000(83)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 20~30未満(25)
- 30~40未満(33)
- 40~50未満(40)
- 50~60未満(23)
- 60~70未満(19)
- 100~200未満(72)
- 200~300未満(81)
- 300~400未満(79)
- 400~500未満(84)
- 500~600未満(97)
- 600~700未満(80)
- 700~800未満(138)
- 800~900未満(59)
- 900~1000未満(37)
- 1000~1100未満(148)
- 1100~1200未満(65)
- 1200~1300未満(18)
- 1300~1400未満(44)
- 1400~1500未満(78)
- 1500~2000未満(30)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
- 2(12)
- 3.5(16)
- 4.5(15)
- 5(28)
- 5.3(13)
- 5.8(13)
- 6(13)
- 7(27)
- 7.4(21)
- 7.5(29)
- 7.6(25)
- 8(13)
- 9(16)
- 9.5(15)
- 10.5(12)
- 11(78)
- 12(40)
- 13(13)
- 14(22)
- 15(61)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 0.3(7)
- 0.5(4)
- 1.5(50)
- 1.6(18)
- 1.7(5)
- 1.8(56)
- 2(162)
- 2.3(13)
- 2.4(13)
- 2.5(305)
- 2.7(13)
- 2.8(13)
- 3(86)
- 3.5(12)
- 4(30)
- 4.5(5)
- 5(253)
- 5.5(8)
- 8(8)
- 10(9)
- コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
- 1年間(57)
- 2年間(1)
- 6か月(4)
1年間・2年間・6か月
ブランド
- モノタロウ(2)
- マキタ(287)
- HiKOKI(ハイコーキ)(142)
- エスコ(133)
- エクセン(103)
- 京セラインダストリアルツールズ(103)
- 日東工器(90)
- PROXXON(プロクソン)(65)
- BOSCH(ボッシュ)(59)
- アサダ(58)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- IKURATOOLS(育良精機)(55)
- 本多電子(55)
- REX(レッキス工業)(52)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- ミスターマイスター(45)
- DIAMOND(44)
- ホーザン(43)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・エスコ・エクセン・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・PROXXON(プロクソン)・BOSCH(ボッシュ)・アサダ・VERTEX(バーテックス)・IKURATOOLS(育良精機)・本多電子・REX(レッキス工業)・NSK(ナカニシ)・EARTH MAN・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミスターマイスター・DIAMOND・ホーザン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(203)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ディスクグラインダー
マキタ(25件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
ディスクグラインダ
マキタ(37件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可トラスコ品番422-7506全長(mm)262タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ブロワ
マキタ(49件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング
ヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
電気ドリル
マキタ(11件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!付属品チャックキー仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7441長さ(mm)228質量(kg)1.2電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~3000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
ディスクグラインダー700W
SK11(8件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)握り径(Φmm)56スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
ドリル研研
ニシガキ工業(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。付属品チャック質量(g)980定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)95定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨角度(°)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
電動ポリシャー グリップハンドル付
(70件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション消費電力(W)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)電源コード(m)5使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
ミニコングネクスト
ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
カクハン機
マキタ(15件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。用途低粘度用付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガードトラスコ品番416-6612質量(kg)3.2電流(A)9.0電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300対応材質吹付材(リシン)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152カーボンブラシ呼び番号322羽根径(Φmm)165
ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
集じん機 粉じん専用
マキタ(5件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
スチロールカッター
HAKKO(白光)(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。 スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。トラスコ品番367-8814セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本質量(g)410(コード含む)有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170消費電力(W)6電源AC100V 50/60Hzヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250
マルチルーターセット
PROMOTE(プロモート)(50件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個質量(kg)セット重量:約2.15(ケース含む)消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
100mmディスクグラインダ
マキタ(9件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20消費電力(W)720研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号461
ランダムサンダー
E-Value(25件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック電流(A)2.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])12500コード長さ(m)2本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)125(マジック式)振動数(min-1)25000定格時間(分)30
ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです ●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します ●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています ●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です ●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です ●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)1電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)160回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000・(低速)0~300最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10型番CDD-1030穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm)(木ネジ)5.1×40電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40クラッチ20段+ドリル把握径(Φmm)0.8~10トルク(N・m)(高速)8.3/(低速)30電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1000・(低速)0~300
ベルトディスクサンダ
京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取り付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム質量(kg)17ベルト幅(mm)100電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400ベルト長さ(mm)915コード長さ(m)2型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
仕上サンダ
マキタ(46件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバックトラスコ品番422-7557全長(mm)253質量(kg)1.5電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228カーボンブラシ呼び番号75寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)振動3軸合成値(m/s2)3.5
ミニルーター MM100(本体のみ)
PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
ランダムオービットサンダ
マキタ(18件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!電源(V)単相100パット径(Φmm)123ペーパー径(Φmm)125
ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ仕様二重絶縁電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
ミニルーターセット MM100
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット欠品中用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本全長(mm)230消費電力(W)35外径(Φmm)35寸法(Φmm×Lmm)35×230握り径(Φmm)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
スチロールカッター
HAKKO(白光)(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。トラスコ品番367-8393セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本質量(g)110(電池除く)有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分)
ブロワー 充電式 小型 ブラック コードレス 送風 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 充電ケーブル付属
Smart Stock¥4,498税込¥4,9481個当日出荷パワフルな風量で細かいゴミやホコリを一気に吹き飛ばす/コンパクトボディで持ち運びもラクラク/充電式でコードレス使用可能、屋内外を問わず活躍/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属/軽量で持ちやすい/ライト搭載で暗い溝や隙間の状態確認もOK用途・ゴミやホコリを一気に吹き飛ばす ・車やバイク洗車後の水滴飛ばし ・落ち葉清掃 ・デスク周り掃除に ・網戸掃除にも ・側面のライトで暗い溝や隙間掃除にも 【建築・内装・リフォーム現場でも大活躍!】 木くずや粉塵が発生しやすい現場では、効率的に清掃ができ、 サッシレールの掃除では、吐き出しにくい溝のゴミを一気に屋外へ 【自動車整備やちょっとした車内清掃にも!】 短時間での社内掃除や複雑に入り込んだエンジン周りの清掃に最適付属品充電ケーブル×1(USB Type-A→USB Type-C)材質ABS色ブラック電源充電式リチウムイオン電池本体寸法(mm)140×106×36本体質量(g)237最大回転数(min-1[r.p.m])100000定格入力電圧(V)7.2風量5段階&1段階(パワーモードのみ)充電時間約4時間操作方法長押し:電源ON/長押し後、1回押し:風量調整(5段階)/2回押し※側面のライトが点灯します:ライトON→フラッシュON→ライトOFFバッテリー容量(mAh)3000mAh充電方式本体側面にあるUSB Type-Cポートに充電ケーブルのSB Type-Cポートコネクタを接続し、ACアダプタ等のUSB Type-Aポートを付属のケーブルで接続します。装着方法必ずノズルを装着の上、本製品をご使用ください。※ノズルを送風口内側の凹凸に合わせて装着してください。連続動作時間最大3時間(風量1段階)※使用環境により異なります
バイブレペン
SK(新潟精機)(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など付属品テンプレート1枚材質(本体)ナイロン樹脂消費電力(W)7先端角(°)60定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレスコード長さ(m)1.9外径(Φmm)47定格周波数(Hz)50/60材質(ビット)超硬合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×47×175握り径(Φmm)47硬さ(Hv)510
電動ポリシャー
EARTH MAN(41件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
卓上ボール盤
SK11(17件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。用途金属、木材の穴あけ作業。寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5電流(A)3.2/3.3電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
電機やすり
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています ●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です ●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です ●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1電流(A)1.9電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)2型番BY-1031寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330電源タイプAC電源式
電池式ルーター
(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などにセット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1電圧(V)3消費電力(W)3.5本体寸法(mm)34Φ×150チャック能力(mm)2.35使用電池単三アルカリ乾電池×2定格使用時間(分)50販売区分業務用
発泡スチロールカッター
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。 弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。 切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。用途発泡スチロールの切断、模様切りにトラスコ品番213-7128セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI厚さ(mm)110(有効切断)質量(g)215タイプ電池4本式奥行(mm)140(有効切断)最高温度(℃)300
電動ハンマ
マキタ(11件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷ハツリ、土彫り、地固め作業に!付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース仕様二重絶縁、グリスパックトラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
スチロールカッター
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工定格電力(W)21定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時)本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
ベンチグラインダー
SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付電流(A)1.6電源(V)単相100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2950/3500コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
ファインシャープナー
京セラ(26件のレビュー)¥3,618税込¥3,9801台当日出荷音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。仕様電池式寸法(mm)38×202×57質量(g)135電源アルカリ単3電池2本(別売)アズワン品番65-1225-48
超音波カッター
本多電子(5件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
...