絞り込み
ブランド
  • 東西電気産業
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(14,986)
  • 三菱電機(9,925)
  • ネグロス電工(1,963)
  • ODELIC(オーデリック)(1,874)
  • 東芝ライテック(1,375)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,309)
  • 岩崎電気(1,066)
  • オーム電機(1,051)
  • ENDO(遠藤照明)(973)
  • DAIKO(大光電機)(929)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(825)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光灯ソケット 東西電気産業

    蛍光灯ソケット

    東西電気産業(6件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)1
  • ランプソケット 東西電気産業

    ランプソケット

    東西電気産業
    269税込296
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 火災報知器非常警報用LED球 東西電気産業

    火災報知器非常警報用LED球

    東西電気産業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    白熱ランプ互換用LEDランプ。フィラメントがなく、振動に強い。火災報知器用の代替用LEDランプ
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×33口金E12発光色
  • グローソケット 東西電気産業

    グローソケット

    東西電気産業(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質外郭:PP (ポリプロピレン)定格電圧(V)125口金E17定格電流(A)1端子半田端子
  • 蛍光灯ソケット L形 G13 東西電気産業

    蛍光灯ソケット L形 G13

    東西電気産業(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格電圧(V)300口金G13定格電流(A)1端子半田端子
  • 口金変換ソケット 東西電気産業

    口金変換ソケット

    東西電気産業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ソケット 東西電気産業

    ソケット

    東西電気産業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6受金E26 低一体式ソケット
  • サークラインソケット 東西電気産業

    サークラインソケット

    東西電気産業(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    欠品中
    材質外郭:ユリア(白)、接触片:黄銅定格電圧(V)300口金G10q定格電流(A)1リード線耐熱平行ビニル電線 H-HVFF 0.75sq
  • 小パネル球(T10タイプ) 東西電気産業

    小パネル球(T10タイプ)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
    全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
  • L形ソケット 東西電気産業

    L形ソケット

    東西電気産業
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 点灯管 東西電気産業

    点灯管

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1箱(25個)
    当日出荷
    P型点灯管(グロースタータ)。高度な技術で長寿命を実現 破損しにくい樹脂キャップタイプ
    タイプコンパクト形36ワット形用,丸形40ワット形用,直管40ワット形用口金P21エコロジー商品長寿命
  • 小パネル球(BA9Sタイプ) 東西電気産業

    小パネル球(BA9Sタイプ)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
    全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
  • 防滴ゴムソケット 東西電気産業

    防滴ゴムソケット

    東西電気産業
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V
  • G70ボール型フィラメントLED電球 東西電気産業

    G70ボール型フィラメントLED電球

    東西電気産業
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
    口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
  • 丸型パイロット球(G11) 東西電気産業

    丸型パイロット球(G11)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。
    全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
  • 中パネル球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル球(T13タイプ)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。
    全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
  • G125ボール型フィラメントLED電球 東西電気産業

    G125ボール型フィラメントLED電球

    東西電気産業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
    口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
  • E17台付レセップ 東西電気産業

    E17台付レセップ

    東西電気産業
    689税込758
    1個
    10日以内出荷
    材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)3受金E17台付レセップ
  • 耐震電球E26 東西電気産業

    耐震電球E26

    東西電気産業
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明
    口金E26
  • ナツメ球 東西電気産業

    ナツメ球

    東西電気産業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。常夜灯、電飾用、サイン用
    全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20エコロジー商品長寿命
  • 筒型ソケット 東西電気産業

    筒型ソケット

    東西電気産業
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A300V口金E17
  • A60一般球型フィラメントLED電球 東西電気産業

    A60一般球型フィラメントLED電球

    東西電気産業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
    口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
  • 並台ソケット 磁器 E26 6A300V 東西電気産業

    並台ソケット 磁器 E26 6A300V

    東西電気産業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6受金E26 並台ソケット
  • 耳付レセプタクル 東西電気産業

    耳付レセプタクル

    東西電気産業
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)3
  • クリプトンランプ(ミニクール) 東西電気産業

    クリプトンランプ(ミニクール)

    東西電気産業
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。スポット照明、ダウンライト、スタンド球
    全長(mm)75口金E17全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000仕上ニューフロストガラス球径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業

    中ナツメ球(T19タイプ)

    東西電気産業
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用
    全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
  • 電球ソケット E26形 東西電気産業

    電球ソケット E26形

    東西電気産業
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    口金E26ソケット形状セラミック電球ソケットパッケージEST251
  • 高台ソケット 東西電気産業

    高台ソケット

    東西電気産業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
  • G95ボール型フィラメントLED電球 東西電気産業

    G95ボール型フィラメントLED電球

    東西電気産業
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
    口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
  • クリプトンランプ(ミニクール 東西電気産業

    クリプトンランプ(ミニクール

    東西電気産業
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。
    全長(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンランプ(ミニクール) 東西電気産業

    クリプトンランプ(ミニクール)

    東西電気産業
    15,980税込17,578
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。ホテル、店舗照明、シャンデリア、スタンド球
    全長(mm)58口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 豆電球(スポット球) 東西電気産業

    豆電球(スポット球)

    東西電気産業
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    懐中電灯や自転車用ライトに使用される電球。
    全長(mm)23口金E10定格寿命(時間)10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
  • 航空機用電球 東西電気産業

    航空機用電球

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    自動制御用、開閉装置、電子部門など、信号表示灯として使用されております。
    全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)7000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
  • 航空機用電球 東西電気産業

    航空機用電球

    東西電気産業
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    口金:E12。ガラス仕上:クリア。ガラス径:22mm。全長:53mm。定格寿命:3,000h
    全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
  • 散光形ハロゲンビームランプ 東西電気産業

    散光形ハロゲンビームランプ

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    屋外・屋内兼用ハロゲンビームランプ
    口金E26ビーム角度(°)30
  • 小丸球(G30) 東西電気産業

    小丸球(G30)

    東西電気産業
    6,198税込6,818
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。装飾性と輝きから幅広い用途に適します。
    定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)30
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    道路標識、表示用として使用される電球。
    口金BA15Dガラス仕上クリア
  • 低電圧用電球E26 東西電気産業

    低電圧用電球E26

    東西電気産業
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    小型漁船の船内照明や作業灯バッテリー等、低電圧利用の照明電球です。低電圧の照明及び作業灯
    全長(mm)105口金E26定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)55
  • 交換球 東西電気産業

    交換球

    東西電気産業
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    電話交換機用電球として主に使用される電球。
    全長(mm)43全光束(Lm)1.5定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリア
  • 交換球 東西電気産業

    交換球

    東西電気産業
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    電話交換機用電球として主に使用される電球。交換球
    全長(mm)26定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)6.2

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材