絞り込み
ねじの呼び
- M39
- M2(2,271)
- M2.3(725)
- M2.5(1,051)
- M2.6(1,815)
- M3(7,497)
- M3.5(1,573)
- M4(11,014)
- M5(8,707)
- M6(8,810)
- M8(7,095)
- M10(5,634)
- M12(4,844)
- M14(1,564)
- M16(3,015)
- M18(940)
- M20(2,112)
- M22(1,014)
- M24(1,241)
- M30(723)
- W3/8(706)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(3)

六角穴付き(3)
材質
- ステンレスすべて(33)
- SUS304(19)
- SUS310S(2)
- SUS316(5)
- SUS316L(4)
- SUS403(1)
- 鉄すべて(131)
- S45C(36)
- SCM435(4)
- SS400(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状

六角穴(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(9)
- 2(7)
- 3(10)
- 4(66)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(16)
- クロメート(20)
- クローム(5)
- デルタプロテクト(1)
- ドブメッキ(9)
- ニッケル(5)
- パーカー(1)
- ユニクロ(21)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(37)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(3)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(151)
- 冨士精密(10)
- ハードロック工業(8)
- 富士製作所(5)
- 由良産商(3)
- ノルトロックジャパン(2)
- ボサード(1)
- 日本プララド(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・富士製作所・由良産商・ノルトロックジャパン・ボサード・日本プララド・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(40個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理三価ホワイト
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463575-240806-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)









































![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463575-240806-02.jpg)