絞り込み
ねじの呼び
- M39
- M2(218)
- M2.6(201)
- M3(772)
- M4(797)
- M5(750)
- M6(842)
- M8(790)
- M10(768)
- M12(707)
- M14(370)
- M16(607)
- M18(296)
- M20(472)
- M22(287)
- M24(308)
- M27(162)
- M30(219)
- M33(119)
- M36(134)
- その他(125)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 39.5(6)
- 41(2)
- 58(4)
- 58.5(2)
- 63.1(10)
- 66(9)
- 68(11)
- 70.8~72(1)
- 72(29)
- 80(9)
- 115(2)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(5)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(63)
- S45C(7)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
内径(Φmm)
- 39(6)
- 39.5(4)
- 40(33)
- 40.4(2)
- 40.5(4)
- 41(10)
- 42(5)
厚さ(mm)
- 1.8(15)
- 3.2(3)
- 3.8(4)
- 5(12)
- 5.4~6.6(1)
- 6(28)
- 6.6(1)
- 6.8(1)
- 8(2)
- 9.5(7)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(7)

ノルトロックワッシャー(2)

平座金(ワッシャー)(42)

爪付き座金(4)

皿ばね座金(4)

舌付き座金(10)
ばね座金(スプリングワッシャー)・ノルトロックワッシャー・平座金(ワッシャー)・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(9)
- クロメート(10)
- クローム(4)
- デルタプロテクト(1)
- ドブメッキ(5)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(10)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(3)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(79)
- ノルトロックジャパン(2)
- 由良産商(2)
大阪魂・ノルトロックジャパン・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(40個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理三価ホワイト
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(30個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
並形/部品等級A 平座金 HV300
由良産商¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷から4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(25個)翌々日出荷から4日以内出荷種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ホワイト
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト