絞り込み
ブランド
  • 堀内機械(554)
  • SMC(189)
  • ParkerTAIYO(129)
内径(mm)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 32(140)
  • 40(234)
  • 50(218)
  • 63(217)
  • 80(208)
  • 100(159)
  • 125(122)
  • 140(105)
  • 150(28)
  • 160(37)
  • 180(24)
ストローク長(mm)
  • 700
  • 25(744)
  • 50(1,716)
  • 75(740)
  • 100(1,732)
  • 150(1,471)
  • 200(1,422)
  • 250(1,261)
  • 300(1,194)
  • 350(1,052)
  • 400(1,117)
  • 450(935)
  • 500(1,080)
  • 600(930)
  • 800(878)
  • 900(767)
  • 1000(806)
  • 1100(609)
  • 1200(619)
  • 1300(564)
呼び圧力(MPa)
  • 3.5(1)
  • 7(348)
  • 10(1)
  • 14(263)
  • 16(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。

FA現場のお役立ち情報
872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMCCHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴムParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32BParkerTAIYO
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA40B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA40BParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)40取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LB ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LBParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~堀内機械
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式ロッド形一体トラニオン形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~堀内機械
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~堀内機械
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50B~堀内機械
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FA~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FA~堀内機械
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMF25 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMF25SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HTC100B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HTC100BSMC
199,800税込219,780
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HFY80B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HFY80BSMC
98,980税込108,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC80B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC80BSMC
83,980税込92,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFZ100B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFZ100BSMC
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FTC32B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FTC32BSMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(F) ポート右 クッションバルブ上
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFB100B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFB100BSMC
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(G) ポート右 クッションバルブ左
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA50BSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA40C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA40CSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ELB80B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ELB80BSMC
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ELB40B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ELB40BSMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFY80B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFY80BSMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FTC100BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FTC100BRSMC
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB40BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB40BRSMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFB80BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFB80BRSMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFA80C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFA80CSMC
98,980税込108,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFA40BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFA40BRSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
...

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧シリンダ