絞り込み
ストローク長(mm)
- 25(799)
- 50(1,769)
- 75(790)
- 100(1,781)
- 150(1,517)
- 200(1,468)
- 250(1,277)
- 300(1,208)
- 350(1,051)
- 400(1,116)
- 450(935)
- 500(1,079)
- 600(929)
- 700(870)
- 800(878)
- 900(767)
- 1000(806)
- 1100(609)
- 1200(619)
- 1300(564)
- ストローク長(mm)をもっと見る
内径(mm)
ブランド
- JPN[油圧機器・油圧ホース](255)
- KYB(カヤバ)(4)
- NAKATAKI(1)
- NORGREN(11)
- ParkerTAIYO(265)
- RIKEN(理研機器)(59)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- SMC(2,562)
- エナバック(1)
- エナパック(139)
- エヌピーエーシステム(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- 北川鉄工所(14)
- 堀内機械(555)
- 日東工器(1)
エコロジープロダクト
油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
「ストローク長(mm)」から絞り込む
50(1,769)
100(1,781)
150(1,517)
200(1,468)
250(1,277)
300(1,208)
350(1,051)
400(1,116)
450(935)
500(1,079)
ストローク長(mm)をもっと見る

RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)
エナパック¥86,980~税込¥95,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。最高使用圧力(MPa)70
ミニプレスセット(手動式)
RIKEN(理研機器)¥199,800~税込¥219,780~1セット4日以内出荷から5日以内出荷シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。圧力計AS100-100M
単動式シリンダ(MSシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
センターホールシリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から26日以内出荷ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。最高使用圧力(MPa)70
RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥54,980~税込¥60,478~1個翌日出荷から40日以内出荷単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)最高使用圧力(MPa)70
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)
ParkerTAIYO¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から10日以内出荷本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から11日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
単動式シリンダ(LJシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様シリンダチューブ、ピストン受:無電解ニッケルメッキ付きストローク(mm)15最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻り![ミニ高圧油圧シリンダHK-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019266-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHK-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥37,938~税込¥41,732~1個22日以内出荷から35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKM-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71749250-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKM-30(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥18,980~税込¥20,878~1個16日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形スイッチ有無無![ミニ油圧シンリンダ―用先端金具 JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66700938-251119-02.jpg)
ミニ油圧シンリンダ―用先端金具
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥2,098~税込¥2,308~1個16日以内出荷シリンダロット先端部に装着する先端金具です。【製品の仕様】1山先端金具(Tタイプ)、2山先端金具(Yタイプ)2種からの選択となります。※本製品は、「単体販売品」の扱いとなります。用途ミニ油圧シリンダ『12シリーズに共有した製品』となります。
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
引きシリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷ストローク(mm)150接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻しピストン径(Φmm)30
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL32
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
ハイドロクッション CRNシリーズ
ParkerTAIYO¥9,498~税込¥10,448~1個42日以内出荷から72日以内出荷油圧を利用したハイロータ専用のクッション装置種別ハイロータ専用クッションユニット
































![ミニ高圧油圧シリンダHK-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019266-260706-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダKM-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71749250-260203-02.jpg)
![ミニ油圧シンリンダ―用先端金具 JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66700938-251119-02.jpg)