絞り込み
ストローク長(mm)
- 2.2(1)
- 10.3(1)
- 22(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 30(1)
- 42(1)
- 50(1)
- 52(1)
- 55(1)
- 79(2)
- 100(1)
- 105(1)
- 155(1)
- 232(1)
- 240(1)
ブランド
- エナパック
- ParkerTAIYO(263)
- RIKEN(理研機器)(26)
- 北川鉄工所(14)
- KYB(カヤバ)(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- SMC(1)
- 日東工器(1)
- エヌピーエーシステム(1)
「ストローク長(mm)」から絞り込む
25(2)
50(1)
52(1)
55(1)
79(2)
100(1)
105(1)
155(1)
232(1)
240(1)

RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ストローク(mm)10.3質量(kg)1.4最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)15能力(kN)101
スイングクランプ 下部フランジタイプ
エナパック¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。 複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。 2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。 9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。 クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。 配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)タイプ複動式
BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷から3日以内出荷RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。) カプラは付属していません。最高使用圧力(MPa)70
エナパック くさび形(ウエッジスプレッド)油圧シリンダ
エナパック¥119,800税込¥131,7801個27日以内出荷トラスコ品番848-1164ストローク(mm)240全長(mm)487.4(カプラ除く)質量(kg)11.3最大開き(mm)292能力6.7KN構造くさび形シリンダ先端厚さ(mm)32最高許容圧力(MPa)66
BRDシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り)
エナパック¥69,980~税込¥76,978~1個8日以内出荷最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)押/4.90引/2.36能力(kN)押/34.3引/16.5
スプリングロックシリンダ
エナパック¥78,980税込¥86,8781個8日以内出荷ストローク(mm)2.2質量(kg)0.5最高使用圧力(MPa)35受圧面積(cm2)3.2必要油量(cm3)0.7保持力(kN)(最大)12