絞り込み
ストローク長(mm)
- 2.2(2)
- 7(2)
- 10(3)
- 12(2)
- 13(2)
- 15(3)
- 16(2)
- 19(2)
- 25(7)
- 28(2)
- 38(3)
- 42(2)
- 44(2)
- 50(3)
- 62(2)
- 79(3)
- 127(2)
- 155(2)
- 260(2)
- 261(2)
- ストローク長(mm)をもっと見る
内径(mm)
- 60.3(1)
呼び圧力(MPa)
- 4(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 40(1)
ブランド
- エナパック
- SMC(2,562)
- 堀内機械(555)
- ParkerTAIYO(265)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](255)
- RIKEN(理研機器)(59)
- 北川鉄工所(14)
- NORGREN(11)
- KYB(カヤバ)(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- 日東工器(1)
- エヌピーエーシステム(1)
- エナバック(1)
特価
「ストローク長(mm)」から絞り込む
10(3)
15(3)
25(7)
38(3)
50(3)
79(3)
127(2)
155(2)
260(2)
261(2)
ストローク長(mm)をもっと見る

RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥54,980~税込¥60,478~1個翌日出荷から40日以内出荷単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)最高使用圧力(MPa)70
RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ストローク(mm)10.3質量(kg)1.4最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)15能力(kN)101
RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)
エナパック¥86,980~税込¥95,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。最高使用圧力(MPa)70
RCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ストローク(mm)38質量(kg)4.1最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)55能力(kN)101
エナパック 溶接用ツール(70MPa) 油圧カバー付シリンダ RCS-CVシリーズ
エナパック¥80,240~税込¥88,264~1個17日以内出荷・溶接作業で油圧シリンダを使う作業者の強い要望で開発されました。・スチール製のシリンダカバーは溶接時のスパッタや熱を防ぎます。・作業効率の向上とシリンダ寿命の長期化で経費効率もアップします。・RSC-201-CV、RSC-302-CVには持ち運びに便利なハンドルが付いています。・シリンダストロークは内蔵のスプリングで戻ります。・エナパック油圧油用ポンプ、ホースでご使用ください。
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空シリンダ RRHシリーズ
エナパック¥292,854~税込¥322,139~1個61日以内出荷・シリンダには、着脱式のサドルと、ハイフローカプラ(CR-400)が装着されています。・シリンダ底面で反力を支えるときは、シリンダ底面全体で荷重を支えるように配慮してください。・サドルを外した状態でプランジャに直接荷重をかけないでください。・このタイプのシリンダは、引側に過圧防止用の安全弁が付いています。・このタイプのシリンダは、複動のセンターホールシリンダでこの穴にロッドを通して使用することもできます。
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空アルミシリンダ RARHシリーズ
エナパック¥274,539~税込¥301,993~1個91日以内出荷・鋼製のセンターホールシリンダより約40%も軽量です。・複動式シリンダは単動式シリンダよりシリンダの高さが低いため、狭いスペースに有効です。(RARH-302を除く)。・シリンダーを素早く戻すためにホース長さや、システムロスなどにあまり配慮する必要がありません。・複合のベアリングがシリンダ寿命を延ばし、偏荷重にも対応します。・表面全てのハードコーティング処理がダメージを阻み、シリンダ寿命を延ばします。・フローティングセンターチューブがシール寿命を延ばします。・シリンダのストップリングはプランジャのオーバーストロークを防ぎ、シリンダ全能力に耐えることができます。・シリンダ引き側の偶発的な加圧を防ぐ安全弁が組み込まれています。・スチール製ベースプレートとサドルが負荷による損傷を防止します。・全型式にハンドルが付属しています。
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(ミリネジ)NRシリーズ
エナパック¥94,112~税込¥103,523~1個31日以内出荷から46日以内出荷・油圧プレス関連工具に最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。・シリンダベースの底にクレビス取付用のねじ穴があります。(NR-05-50、NR-1050~NR-30300を除く)。・シリンダにはメスカプラCR-400またはCRS-2が標準装備されています。
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(ミリネジ)BRDシリーズ
エナパック¥83,595~税込¥91,955~1個11日以内出荷から61日以内出荷・油圧プレス関連工具や油圧クランプに最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。・シリンダ固定が容易な独自のマウントデザインです。・プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。・カプラは付属していません。
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動アルミシリンダ RARシリーズ
エナパック¥255,046~税込¥280,551~1個91日以内出荷・特殊ロッドベアリングがプランジャとストップリングの焼付きやカジリを防ぎ、耐久性を向上させました。またロッドベアリングは含浸樹脂に添加材を浸透処理。この効果により、従来以上の横荷重耐性を発揮します。・プランジャ表面とシリンダチューブ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。・長い油圧ホース使用の場合でも、戻り機構も油圧式のため迅速な戻りスピードを得ることができます。・引き側ポートには安全油用バルブが付属。偶発的な過剰内圧上昇を防ぎます。
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ
エナパック¥141,531税込¥155,6841個61日以内出荷・単動式の油圧引きシリンダです。・シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。・プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。・メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。・引きストロークを使ってジャッキアップや重量物の引き寄せ作業に最適です。
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ
エナパック¥187,046~税込¥205,751~1個11日以内出荷から91日以内出荷・中空プランジャの設計により、押し引き両方のご使用が可能です。・プランジャの内径にミリ雌ねじが付いていますので、付属品の取付けが容易です。・特殊ロッドベアリングがプランジャとストップリングの焼付きやカジリを防ぎ、耐久性を向上させました。また、ロッドベアリングは、含浸樹脂に添加材を浸透処理。この効果により、従来以上の横荷重耐性を発揮します。・プランジャ表面とシリンダチューブ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。・強化スプリング内蔵により、単動油圧シリンダでも迅速な引き戻しができます。
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動安全ナット付アルミシリンダ RACLシリーズ
エナパック¥190,400~税込¥209,440~1個91日以内出荷・ねじロックによるプランジャ保持機構により、長時間にわたる負荷の保持に最適です。・特殊ロッドベアリングがプランジャとストップリングの焼付きやカジリを防ぎ、耐久性を向上させました。また、ロッドベアリングは、含浸樹脂に添加材を浸透させる処理により従来以上の横荷重耐性を発揮します。・プランジャ表面とシリンダチューブ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。・強化スプリング内蔵により、単動油圧シリンダでも迅速な引き戻しができます。・全機種CR-400クイックカプラとダストキャップ付属。・エナパックの軽量アルミシリンダは全機種ともASME B-30.1及びISO9001の規格に準拠しています。
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ
エナパック¥352,875~税込¥388,163~1個46日以内出荷から61日以内出荷・単動スプリング戻り型シリンダです。・センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。・RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。・RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。・RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動シリンダ(ミリネジ)BRWシリーズ
エナパック¥54,944~税込¥60,438~1個11日以内出荷から61日以内出荷・RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。・シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。・コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス関連工具作業に最適です。・プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。・着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。)。・カプラは付属していません。
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動シリンダ(インチネジ) RCシリーズ
エナパック¥28,923~税込¥31,815~1個11日以内出荷・単動式の油圧シリンダです。・シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。・コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス関連工具作業に最適です。・プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。・着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動シリンダ RCSシリーズ ハンドル付 RCS-HDL
エナパック¥57,483税込¥63,2311個17日以内出荷・携帯に便利なハンドルが付いた単動スプリング戻り型シリンダです。・狭い場所でも対応できるようにシリンダの最短全長が短くて軽量なデザインです。・溝付きプランジャの先端にチルトサドル取付用のねじ穴があります。・プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。・鋼製プランジャにメッキが施されています。・メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。・RCS型HDLシリーズシリンダは単動スプリング戻りですが、プランジャを完全に戻すには外部からの力が必要です。・重量物持ち上げの際は、必ず硬い平面の上でシリンダ底面全体が荷重を支えるようにしてください。
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ(強化タイプ) RAC-SHシリーズ
エナパック¥111,067~税込¥122,174~1個11日以内出荷から17日以内出荷・シリンダ能力が最大限必要で、比較的使用頻度が高い作業にサドルとベースプレートを強化した、アルミ単動ストロングシリンダをラインアップしました。・スチール製のシリンダと比較して、約1/2の質量です。・単動シリンダに内蔵された強化スプリングで、迅速な引き戻しができます。・全型式にハンドルが標準装備されています。
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ RACシリーズ
エナパック¥86,406~税込¥95,047~1個11日以内出荷から91日以内出荷・スチール製のシリンダと比較して約1/2の質量です。・単動シリンダに内蔵された強化スプリングで迅速にプランジャが戻ります。・プランジャとシリンダ内面のハードコーティング処理により耐久性を向上させました。・全機種にハンドルが標準装備されています。ハンドル形状は機種により異なります。・アルミシリンダはスチール製の約1/2の質量で軽量なため作業者の負担を大きく軽減できます。軽量アルミ製手動油用ポンプや強化プラスチックボディ軽量手動油用ポンプと組み合わせてご使用ください。
エナパック 油圧クランプ(35MPaワークサポート) 油圧上昇型ワークサポート WFT・WFM・WFLシリーズ
エナパック¥84,230~税込¥92,653~1個46日以内出荷・内部のパイロットピストンを油圧で押出す事により、スプリングを介して接続されたプランジャーをワークに接触させます。・その後、そのポイントで強力にプランジャを保持します。・通常、プランジャは下がっている為、ワークの装着方向が限定されません。・プランジャは通常下がっています。・4.8~7MPaで保持を開始します。・防錆対策を施してありますので水性切削油内で使用できます。・マニホールド取付用のO-リングが付属しています。
エナパック 油圧クランプ(35MPaワークサポート) スプリング浮上型ワークサポート WST・WSM・WSFシリーズ
エナパック¥75,616~税込¥83,178~1個46日以内出荷から91日以内出荷・内部スプリングにより支持されたプランジャーワークに接触させ油圧によりそのポイントで強力にプランジャを保持します。・ワークを確実に支持し、薄板やアルミ材等の加工時に発生する歪み、加工変形等を防止します。・治具への取付けを容易にする為、3種のボディ形状を用意しました。・4.8~7MPaで保持を開始します。・コンタクトボルトが付属しています。・マニホールド取付用のO-リングが付属しています。
エナパック 油圧クランプ(35MPaメカニカルロッククランプ) スプリングロックシリンダ MRSシリーズ
エナパック¥148,512税込¥163,3631個61日以内出荷・大型の皿バネがクランプ力を維持します。アンクランプには油圧が使用されます。・単動設計なので油圧システムのセットアップが簡単です。・中空式のプランジャにより治具への取付けが容易です。・プランジャ先端ネジに特注サドルを取付けてワークピースを直接クランプすることができます。・高さ調整も容易に行えます。
エナパック 油圧クランプ(35MPaスイングクランプ) スイングクランプ SU・SL・STシリーズ
エナパック¥77,248~税込¥84,973~1個11日以内出荷から91日以内出荷・シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。・複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。・2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。・9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。・クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。・配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)。・上フランジタイプ:取付けフランジがボディ上部にあるタイプです。・下フランジタイプ:取付けフランジがボディ下部にあるタイプです。・スレッドタイプ:シリンダボディにネジ加工がしてあるタイプです。このタイプは外部配管専用です。
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+スチールシリンダ)
エナパック¥132,283~税込¥145,511~1個11日以内出荷から61日以内出荷・この商品は強靭、タフで、比較的頻度が高くラフな環境のもとで使用できるセット商品です。・中型から大型までの油圧シリンダが作動できる大きなタンクのスチール製手動油圧油用ポンプPN80-APJなどのセット商品が選択できます。用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージ Φ100×100MPa。・圧力計取付金具
スイングクランプ 下部フランジタイプ
エナパック¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。 複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。 2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。 9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。 クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。 配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)タイプ複動式
BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷から3日以内出荷RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。) カプラは付属していません。最高使用圧力(MPa)70
エナパック くさび形(ウエッジスプレッド)油圧シリンダ
エナパック¥119,800税込¥131,7801個27日以内出荷トラスコ品番848-1164ストローク(mm)240全長(mm)487.4(カプラ除く)質量(kg)11.3最大開き(mm)292能力6.7KN構造くさび形シリンダ先端厚さ(mm)32最高許容圧力(MPa)66
油圧ハンディロードセル
エナパック¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷小型軽量で持ち運び可能 荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式 シンプル設計で操作が簡単質量(kg)約2.3受圧面積(cm2)50.2温度補償(℃)0~50
ミニセンターホールシリンダ HCSシリーズ(21~113kN)
エナパック¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押シリンダ、引シリンダのどちらにも使用できます。ストローク(mm)16質量(kg)3.6受圧面積(cm2)33.77必要油量(cm3)52.3スプリング力(N)(プランジャ戻)セット時/787、MAX/1004能力(kN)113.3
スプリングロックシリンダ
エナパック¥88,980~税込¥97,878~1個8日以内出荷から40日以内出荷大型の皿バネがクランプ力を維持します。アンクランプには油圧が使用されます。 単動設計なので油圧システムのセットアップが簡単です。 中空式のプランジャにより治具への取付けが容易です。 プランジャ先端ネジに特注サドルを取付けてワークピースを直接クランプすることができます。 高さ調整も容易に行えます。最高使用圧力(MPa)35
RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から26日以内出荷単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)最高使用圧力(MPa)70
RCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥77,980~税込¥85,778~1個21日以内出荷単動スプリング戻り型シリンダです。 狭い場所でも対応できるようにシリンダの最短全長が短くて軽量なデザインです。 溝付きプランジャの先端にチルトサドル取付用のねじ穴があります。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャはメッキが施されています。 メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。最高使用圧力(MPa)70