374件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投函タイプから絞り込む
  • エクステリアポストT13型 YKK AP

    エクステリアポストT13型

    YKK AP
    18,980税込20,878
    1個(1箱)
    4日以内出荷
    お求めやすい価格の、上入れ・前田氏の横型ポストです。
    用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
  • 宅配ボックス ワイドロータイプ 2ボックス ホームテイスト

    宅配ボックス ワイドロータイプ 2ボックス

    ホームテイスト
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    ブラック×オーク色のデザインの宅配ボックスです。インテリアとして、コンパクトでおしゃれなデザインになっています。メールボックスも大容量なので、約3cmの厚みであれば受取できます。簡単組立で簡単に設置ができます。ダイヤル錠なので盗難や紛失の心配がないです。もし番号を忘れたとしても鍵が付いているので安心です。配達業者へ案内するマグネットタイプの。メッセージプレートと印鑑ケースがついているので、スムーズに対応ができます。傷やサビに強いガルバナイズド処理をしております。ボックスには湿気防止の通気口やアジャスター調整でガタツキを抑える細かな仕様を施しております。
    用途事務所の宅配ボックス、メールボックス、郵便受けとして。質量(kg)約16ブラック/オーク寸法(cm)約W47×D38×H100素材構造部材: スチール 表面処理:粉体塗装
  • 宅配ボックス 前入前出/機械式・防滴タイプ/ポスト組合せ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス 前入前出/機械式・防滴タイプ/ポスト組合せ

    NASTA(ナスタ)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ポスト(KS-MB36F)と組み合わせ可能な壁付タイプの宅配ボックスです。雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造です。確認窓無し・付きをご用意しております。窓無しは中身が見られないので戸建住宅に、窓付きは使用状況が確認できるので集合住宅に最適です。確認窓: 集合住宅向けに確認窓付きの宅配ボックスをご用意。配達員の方も使用状況が確認でき、お客様も届いていることが一目で分かります。(F415・F500のみ)
    材質本体:高耐食性溶融めっき鋼板 t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm、確認窓:PET t=2.0mm仕上本体・扉:粉体塗装錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
  • 宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:L) 埋込枠のみ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:L) 埋込枠のみ

    NASTA(ナスタ)
    9,098税込10,008
    1個
    6日以内出荷
    材質本体・扉:高純度フェライトステンレス仕上粉体塗装
  • 郵便・宅配シール NASTA(ナスタ)

    郵便・宅配シール

    NASTA(ナスタ)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    Nasta Box +POSTの化粧扉に貼り付けてポストと宅配ボックスの位置を配達業者にお知らせするシールです。
    材質スコッチカルシート文字サイズ(mm)W45.2×H53.2
  • 宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木

    NASTA(ナスタ)
    21,980税込24,178
    1個
    33日以内出荷
    宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質高純度フェライトステンレス 粉体塗装ブラック
  • 宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット

    NASTA(ナスタ)
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質扉・本体:スチール(SGCC) 粉体塗装錠前プッシュボタン錠
  • 宅配ボックス リシムダブル ケイジーワイ工業

    宅配ボックス リシムダブル

    ケイジーワイ工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    ・上部ポスト(メール便対応)。・下部宅配ボックス 鍵はダイヤル錠(リターンキーを採用)。・扉が二重の為防水性が非常に高い。・2重扉なので、ポスト付でも防水機能が十分にあり、通常の雨ならば侵入はしない(台風などは除く)。・2重扉なので、見た目もスッキリしている。・宅配ボックス部分はゼロリターンキーを採用しているので使いやすい。・ゼロリターンキーには緊急解錠用の鍵も付属。・台座付なので、取り出しやすい。・台座も含めて組立不要。・台座部分にコンクリートブロック(390×190×100)をいれて盗難防止や安定感向上させる事ができる。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
    付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】345×35×340【宅配ボックス】350×590×340製品サイズ(mm)435×1035×380
  • 宅配ボックス リシムアップ US ケイジーワイ工業

    宅配ボックス リシムアップ US

    ケイジーワイ工業
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ・上部投入口から複数の荷物が投函可能。・下部扉からも大きな荷物を入れることができる。・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)。・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです。・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです。・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります。・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
    付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】330×350×285【下から投入】340×590×320製品サイズ(mm)390×850×400
  • MAILBOX MX-12e 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-12e

    田島メタルワーク
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。 。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応。奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)300本体幅(mm)300投入口サイズ(mm)270×35
  • 宅配BOXハード LUGS/ラグス

    宅配BOXハード

    LUGS/ラグス
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    宅配や置き配を使うことが多い方にはおススメです。鍵付きなので中身の紛失も低減出来ます。使い方は簡単。宅配業者さんにお願いしてBOXの中に品物を入れてもらい、。付属の錠鍵をフタと本体に開いている穴に通してロックでお届け終了、。取り出せるタイミングで鍵を開けて品物を取り出す。鍵に関しては必ず別で保管して下さい。
    用途・園芸用品等の収納としてもお使い頂けます。・ガレージ、車庫での整理・整頓に。・置き配用のボックスとして。付属品ワイヤー・鍵付き材質ポリプロピレングレー質量(g)約2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)620×440×490投函タイプ上入れ上出し
  • ポスト一体型 宅配ボックス YAMAZEN(山善)

    ポスト一体型 宅配ボックス

    YAMAZEN(山善)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    シンプルモダンなポスト付宅配ボックス 置き配と郵便ポストの2WAYでご使用頂けます 上段の郵便ポストは大きめの投入口を採用 下段には大容量の収納ボックス レンガなどの重しを設置できるのでアンカー不要 安心の専用鍵付き セキュリティワイヤーロックで取付が可能 水が入りにくい構造を採用
    用途郵便受け、宅配ボックスとして。付属品セキュリティワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、印鑑置き、宅配業者様向けメッセージプレート、上段用鍵×2、下段用鍵×2、プラスドライバー材質金属(スチール)質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×100組立時間約30-40分投函タイプ前入れ前出し
  • プチ宅 防水型 W360シリーズ NASTA(ナスタ)

    プチ宅 防水型 W360シリーズ

    NASTA(ナスタ)
    39,980税込43,978
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)タイプ捺印なし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×317防水仕様規格IPX4対応錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
  • 宅配ボックス マーガレット 不二貿易

    宅配ボックス マーガレット

    不二貿易
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装質量(kg)8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×363×700投函タイプ前入れ前出し
  • ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラック NASTA(ナスタ)

    ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラック

    NASTA(ナスタ)
    7,998税込8,798
    1台
    21日以内出荷
    ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材適合戸数:2適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB4202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC材質高純度フィライトステンレス粉体塗装ブラック(BK)設置場所屋内・屋外投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H100 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H100

    NASTA(ナスタ)
    13,980税込15,378
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本仕様幅木部材材質スチール(SGCC)粉体塗装質量(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×360×300投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス ヴィコDB スリム90 UNISON(ユニソン)

    宅配ボックス ヴィコDB スリム90

    UNISON(ユニソン)
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりとしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また、使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。 3辺の合計が90cmまで、重量は15.0kgまで受け取れます。 郵便ポスト、宅配ボックスともに鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。外扉の裏に専用受領印が付いています。
    付属品取付け用スペーサー材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス質量(kg)12.8サイズ宅配90サイズタイプポスト有り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)392×590×313内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(郵便ポスト)341×40×238、(宅配ボックス)320×416×248施錠方法シリンダー錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス ヴィコDB 100 UNISON(ユニソン)

    宅配ボックス ヴィコDB 100

    UNISON(ユニソン)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。 宅配サイズ100の大型の荷物が受け散れる宅配ポストです。
    材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス質量(kg)17サイズ宅配100サイズタイプポスト有り
  • 宅配ボックス ヴィコDB 60+80 UNISON(ユニソン)

    宅配ボックス ヴィコDB 60+80

    UNISON(ユニソン)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。 60サイズと80サイズの荷物を2個同時に受け取れる宅配ポストです。
    材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス質量(kg)18.1サイズ宅配60・80サイズタイプポスト有り
  • 宅配ボックス設置オプション ヴィコDB 据置き台座 UNISON(ユニソン)

    宅配ボックス設置オプション ヴィコDB 据置き台座

    UNISON(ユニソン)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ヴィコDB専用オプションです。 玄関横などにも据置ができ、重い荷物を運び入れるのが楽になります。 リフォームにもオススメ。 レンガ等の重りを入れて簡易設置もできます。
    材質高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)3.5サテンブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×150×400
  • 宅配ボックス用 幅木 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス用 幅木

    NASTA(ナスタ)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から25日以内出荷
    仕様紛体塗装ライトグレー高さ(mm)100奥行(mm)343
  • 折りたたみソフト宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ

    折りたたみソフト宅配ボックス Receibo レシーボ

    グリーンライフ
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    組み立て不要の折りたたみソフト宅配ボックス。 戸建てはもちろんアパートでも使用できます。 芯材に中空構造のプラダンを使用、重さや水に強く、さらに軽いので吊り下げても使用できます。(背面ベルト付) 縦長タイプ(高さ50cm)で大容量の70L。ペットボトル2Lが12本、立てていれられ、さらに缶ビール350ml×24本入りのケースも収まるくらいのスペースもあります。 据え置いても安定性アップな底びょう付。さらに底面も汚れにくいです。
    セット内容盗難防止ワイヤー(2m)×1本、南京錠×2ヶ、配達員向けメッセージ・シート付材質ポリエステル質量(kg)1.6ブラウン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×330×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.0×34.0×52.0対応寸法(mm)(約)420×320×490折りたたみ寸法(cm)6
  • 宅配ボックス レギュラー NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス レギュラー

    NASTA(ナスタ)
    49,980税込54,978
    1個
    24日以内出荷
    【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
    付属品スノコ1個、非常解錠キー2本材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)質量(kg)7.5タイプ前入前出/防滴仕上紛体塗装錠前プッシュボタン錠
  • 宅配ボックス コンボ ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ ミドルタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
  • 宅配ボックス コンボ スリムタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ スリムタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    12日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプスリム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
  • ヴィコスマート DB 100 ポスト有 右開 後出 マットベージュ UNISON(ユニソン)

    ヴィコスマート DB 100 ポスト有 右開 後出 マットベージュ

    UNISON(ユニソン)
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    住まいになじむミニマルな佇まいに、専用アプリで解錠ができるスマート機能を備えました。美しさと使いやすさを両立した宅配ボックスです。宅配ボックス受取可能サイズ:幅315×高さ428×奥行357mm(ダンボール規格サイズ:宅配100サイズまで、重量20kgまで受け取れます。)セキュリティ:スマートキーもしくはシリンダーで施錠を行う仕様です。雨により本体上部に水がたまる場合があります。ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。ブロック埋め込みの際は、あらかじめ開口部を設けてブロックを施工した後に、ポストを埋め込んで施工してください。住宅の壁面には埋め込まないでください。壁付け施工はできません。 注意点:壁面へ埋込む場合は、壁厚に応じて専用の埋込用台座をご使用ください。
    質量(kg)17.5マットベージュ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)444×631×474扉開閉方式右開き投函タイプ前入れ後ろ出し
  • 宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き エレコム

    宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き

    エレコム
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    雨風や盗難リスクから、荷物を守る置配ボックスです。約85Lのたっぷり容量で、大きな箱やまとめ買いの荷物にも対応。ワイヤー固定&南京錠付きで、留守中の荷物受け取りも安心です。
    用途置き配の荷物を盗難リスクや雨風から守り、受け取り時間を気にせず安心して置き配を依頼できます。 。内側にはJIS L 1092撥水試験に合格した生地を使用。ファスナー部分をカバーする耳付きで、大切な荷物を雨風からしっかりガードします。 。内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。約85Lの容量で、大きな荷物も収納可能。日用品やまとめ買いの荷物にも対応できます。 。付属のワイヤーで、ボックスを玄関のフェンスや手すりなどに固定可能。風による飛散や紛失、盗難の防止対策にも役立ちます。 。ワイヤーは屋外でも使いやすいよう、サビにくい塩ビ加工を施しています。 。ファスナー引き手には塩水噴霧試験に合格したパーツを使用。屋外でも安心して使える仕様です。 。ファスナーはなめらかな引き心地で、開けやすく閉めやすい仕様。荷物の出し入れもスムーズに行えます。 。南京錠は2個付属。フェンスや手すりへの固定用と、配達員が荷物を入れた後の施錠用として使えます。 。鍵番号は個体ごとに異なり、キーは共通ではありません。 。内側には、メモや小物を入れられるポケット付き。施錠用の南京錠や案内メモの収納に便利です。 。貴重品は入れないでください。 。玄関などに貼れる置配ボックス案内シールも付属。配達員にも置き配場所を分かりやすく伝えられます。 。配達員が迷わず使えるよう、ボックス上部には使い方を分かりやすく記載。初めての配達員にもスムーズに対応してもらいやすいです。 。本体は付属のパイプとジョイントで組み立てて使えます。使わないときは分解して、コンパクトに収納できます。 。耐光試験に合格した生地を使用しているため、日差しによる色あせを抑え、印字の見やすさを保ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容置配ボックス本体×1、南京錠×2、ジョイント×8、ワイヤー×1、パイプ(300mm)×4本、パイプ(400mm)×4本、パイプ(500mm)×4本、置配ボックス案内シール×2材質本体生地質量(g)約900(付属品含む)外形寸法幅約450mm×奥行約550mm×高さ約350mm(組み立て時)内寸(mm)幅約440mm×奥行約540mm×高さ約340mm(組み立て時)
  • モダンスタンドポスト ホームテイスト

    モダンスタンドポスト

    ホームテイスト
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    ポストスタンドタイプの郵便ポスト!。置くだけで使えるスタンド式なので、壁掛けタイプのような面倒な施工は不要。玄関先に簡単に設置できます。投函口は茶封筒角型2号やレターパックライトが投函できるサイズ。鍵付き仕様で防犯面も安心、スペアキーも付属しています。ひねりロックタイプを採用しているため、レバー操作で鍵を使わずに扉を閉めることも可能です。本体には錆びにくいガルバナイズド処理を施し、投函口はステンレス素材で仕上げたアクセントデザイン。天面は丸みのあるアール形状で、玄関先をやさしく彩ります。土台にはレンガを入れることができ、安定感もしっかり。アンカーボルトも付属しているため、地面へ固定することもできます。カラーはクールグレーとフォレストグリーンの2色展開。脚部はブラックカラーで仕上げています。
    用途会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとしてフォレストグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.3×28×107.5組立時間20分(目安)素材構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)、ステンレス表面処理:粉体塗装入数1台
  • 宅配ボックス(折りたたみタイプ) HAC

    宅配ボックス(折りたたみタイプ)

    HAC
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    収納時もコンパクト!折りたたみタイプの宅配ボックスです。盗難防止にドアやハンドルなどに固定できる防犯ワイヤーと南京錠がセットになって安心して設置できます。配達員さんにもわかりやすいようにフタに使い方手順を記載!
    用途宅配ボックスとして荷物の受け取りにセット内容防犯ワイヤー(約2m)×1本、南京錠×2個、南京錠用鍵×3個質量(g)約870(本体)、約20(防犯ワイヤー)サイズ(cm)約W46×D36×H32.5(組立時)容量(L)約42適合サイズ(cm)【受け取り可能】42×33×30主材質伸縮防水オックスフォード生地・PP・亜鉛合金・ナイロン・ポリエステル(本体)亜鉛メッキ鉄・PVC(防犯ワイヤー)鉄(南京錠&鍵)
  • 宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT DOOR(アクセント ドア) ケイジーワイ工業

    宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT DOOR(アクセント ドア)

    ケイジーワイ工業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    AXENTは、宅配ボックス・ポスト・インターホンを一体化した機能門柱です。美しいデザインと実用性を両立し、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。ドアを開けば、ポストや宅配ボックスが姿を現します。投函口を見せない徹底したノイズレスデザインは大切な荷物を守る高いセキュリティー性も実現。表札やインターフォン(別売)を取り付けることが可能。2つの宅配ボックス。上段と下段の二つのボックスがあり、複数の荷物を同時に受け取れます。大容量設計で、2Lペットボトル9本も収納可能です。ゼロリターンキー機能。配達員が荷物を投函し鍵を回すと、自動的に暗証番号がリセット。次の配達でも安心して使用できる、高いセキュリティ機能を実現しています。省力施工。完成品でお届けするため、面倒な組立作業は不要です。ポスト一体型。メール便対応の投函口付き。郵便物も荷物も一箇所で受け取れる便利な設計で、エントランスがすっきりと整理されます。美しい一体型デザイン。住まいの顔となる門柱。シンプルで洗練されたデザインが、エクステリアの価値を高め、住まい全体の印象を向上させます。
    用途新築戸建住宅、マンション、リフォーム、リノベーション、オフィス、倉庫、現場などその他緊急開錠用の子鍵付属 / 表札スペース付属(高さ7cm以下推奨)寸法(mm)宅配ボックス:【上段BOX】335×400×395、【下段BOX】335×400×525材質(本体)亜鉛メッキ鋼板+焼付塗装備考【ポスト】メール便対応【宅配ボックス】2BOX搭載容量(L)123施錠方法ダイヤル式(宅配ボックス:ゼロリターンキー機能)材質(台座)露出部分ステンレス製
  • 宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT SQUARE(アクセント スクエア) ケイジーワイ工業

    宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT SQUARE(アクセント スクエア)

    ケイジーワイ工業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    AXENTは、宅配ボックス・ポスト・インターホンを一体化した機能門柱です。美しいデザインと実用性を両立し、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。正四角形を基調としたシンプルなデザイン。生活感の出やすいポストや宅配ボックスは側面にすっきりと収めることで、正面からみた景観はどこまでもスタイリッシュに。正面には表札やインターフォン(別売)を取り付けることが可能。2つの宅配ボックス。上段と下段の二つのボックスがあり、複数の荷物を同時に受け取れます。大容量設計で、2Lペットボトル9本も収納可能です。ゼロリターンキー機能。配達員が荷物を投函し鍵を回すと、自動的に暗証番号がリセット。次の配達でも安心して使用できる、高いセキュリティ機能を実現しています。省力施工。完成品でお届けするため、面倒な組立作業は不要です。ポスト一体型。メール便対応の投函口付き。郵便物も荷物も一箇所で受け取れる便利な設計で、エントランスがすっきりと整理されます。美しい一体型デザイン。住まいの顔となる門柱。シンプルで洗練されたデザインが、エクステリアの価値を高め、住まい全体の印象を向上させます。
    用途新築戸建住宅、マンション、リフォーム、リノベーション、オフィス、倉庫、現場など仕様インターホン穴無しその他緊急開錠用の子鍵付属 / 表札スペース付属(高さ7cm以下推奨)寸法(mm)宅配ボックス:【上段BOX】350×340×375、【下段BOX】350×340×485材質(本体)亜鉛メッキ鋼板+焼付塗装備考【ポスト】メール便対応【宅配ボックス】2BOX搭載容量(L)102施錠方法ダイヤル式(宅配ボックス:ゼロリターンキー機能)材質(台座)露出部分ステンレス製
  • 宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT SQUARE(アクセント スクエア) ケイジーワイ工業

    宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT SQUARE(アクセント スクエア)

    ケイジーワイ工業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    AXENTは、宅配ボックス・ポスト・インターホンを一体化した機能門柱です。美しいデザインと実用性を両立し、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。正四角形を基調としたシンプルなデザイン。生活感の出やすいポストや宅配ボックスは側面にすっきりと収めることで、正面からみた景観はどこまでもスタイリッシュに。正面には表札やインターフォン(別売)を取り付けることが可能。2つの宅配ボックス。上段と下段の二つのボックスがあり、複数の荷物を同時に受け取れます。大容量設計で、2Lペットボトル9本も収納可能です。ゼロリターンキー機能。配達員が荷物を投函し鍵を回すと、自動的に暗証番号がリセット。次の配達でも安心して使用できる、高いセキュリティ機能を実現しています。省力施工。完成品でお届けするため、面倒な組立作業は不要です。ポスト一体型。メール便対応の投函口付き。郵便物も荷物も一箇所で受け取れる便利な設計で、エントランスがすっきりと整理されます。美しい一体型デザイン。住まいの顔となる門柱。シンプルで洗練されたデザインが、エクステリアの価値を高め、住まい全体の印象を向上させます。
    用途新築戸建住宅、マンション、リフォーム、リノベーション、オフィス、倉庫、現場など仕様インターホン穴ありその他緊急開錠用の子鍵付属 / 表札スペース付属(高さ7cm以下推奨)寸法(mm)宅配ボックス:【上段BOX】350×340×375、【下段BOX】350×340×485材質(本体)亜鉛メッキ鋼板+焼付塗装備考【ポスト】メール便対応【宅配ボックス】2BOX搭載容量(L)102施錠方法ダイヤル式(宅配ボックス:ゼロリターンキー機能)材質(台座)露出部分ステンレス製
  • 宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 MOJYU(モジュ)

    宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】

    MOJYU(モジュ)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    ・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。・セキュリティー:上段、下段ともに、南京錠用穴があり、南京錠をご用意いただけましたら、扉の施錠が可能です(穴サイズ:Φ8mm)。・スリット窓付:下段は、スリット窓付で、扉を開けなくても宅配物が投函されているかの確認が可能です。・キーフック付印鑑ケースと宅配業者用の配達マニュアルが付属しており(どちらもマグネット付でお好きな場所に貼付け可)、宅配ボックスとして、すぐにご使用いただけます。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。・上段収納:投函口サイズが、約W40.0×H4.5cmと大きなサイズ設計で、大きな郵便物も投函可能です。・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W36.5×D36.1×H46.6cmと、非常に大きな宅配物も投函可能となります。・アンカーボルト付属:脚部に、地面固定用のアンカーボルト穴があり、地面と商品を固定することも可能です。・簡易組立品:本体部は完成品で、取っ手、脚、アジャスターのみお客様取付の為、お手間をかけずに商品をご使用いただけます。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)13.1寸法(cm)【上段取出口】37.1×37×9.2、【上段投函口】40×4.5、【下段取出口】36.5×36.1×46.6塗装粉体塗装本体寸法(cm)45×41.5×85
  • 宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】 MOJYU(モジュ)

    宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】

    MOJYU(モジュ)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    ・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。・セキュリティ:上段は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・セキュリティ:下段は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。・ゼロリターンキー:下段のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。・スリット窓付き:上段、下段ともに下段ともに正面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・R仕上げ:天面はR仕上げで丸みを帯びており、デザインに特徴を持たせております。・シルクスクリーン印刷:商品の左右側面には文字が印刷されており、側面から商品を覗いた際も特徴の仕上がりとなっております。・簡易組立:「本体」と「台座」、「取っ手」のみを取り付ける簡易組立商品となります。・落ち着いた風合いのライトグレーと、クリーミーなホワイトのミルキーホワイトの2色よりお選びいただけます。・台座部は、付属のアンカーボルトでの固定か、台座部にレンガを置き、重しとして固定するかのいずれかになります。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質ステンレス(SUS430)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)14.8寸法(cm)【上段取出口】32.1×30.9×14、【上段投函口】30.9×2.6、【下段取出口】32.1×31×41.1塗装粉体塗装本体寸法(cm)40×35×94
  • 宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 MOJYU(モジュ)

    宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】

    MOJYU(モジュ)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    ・大容量収納:取出口サイズが約W35.5×D31.7×H56.3cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・スリット窓付き:向かって左側側面部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。・木目ライン:正面向かって左側面に木目ラインがあり、印象的なデザインの宅配ボックスとなります。・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。・2色展開:本体がブラックとウォールナット風木目の組み合わせと、本体がホワイトとホワイトアッシュ風木目の組み合わせからお選び頂けます。・持ち手付:正面扉部には持ち手が付いているため、扉の開閉が行い易い仕様となります。・簡易組立:「本体」と「台座」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。・台座部は、付属のアンカーボルトでの固定か、台座部にレンガを置き、重しとして固定するかのいずれかになります。・コンパクトタイプ:扉が1段のみの仕様となり、サイズが大きすぎない宅配ボックスの為、圧迫感がなく設置頂くことが可能です。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9.9寸法(cm)【取出口】35.5×31.7×56.3塗装粉体塗装本体寸法(cm)42×37×70.8
  • 宅配ボックス付ポスト【Estella-エステラ-】 MOJYU(モジュ)

    宅配ボックス付ポスト【Estella-エステラ-】

    MOJYU(モジュ)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。・セキュリティ:上段は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・セキュリティ:下段は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。・ゼロリターンキー:下段のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。・キー(上段用、下段用)、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース×2、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)×2(上段用、下段用) が付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。・2色展開:玄関を明るく彩るブルーグレーと、くすんだベージュのグレージュの2色よりお選び頂けます。投函口と取っ手はホワイト色でアクセントとなっております。・エンボス加工:投函口には、LETTERの文字がエンボス加工で立体的に施されています。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W46×D36.2×H54.9cmと、非常に大きな宅配物も配達可能となります。・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段の鍵もプッシュキーを使用しているので、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)16.1寸法(cm)【上段取出口】45.8×38.2×11.3、【上段投函口】34.9×4、【下段取出口】46×36.2×54.9塗装粉体塗装本体寸法(cm)49.5×42×84
  • ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ)

    ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】

    MOJYU(モジュ)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    ・ベンチ収納宅配ボックス:ベンチとしても使用可能な宅配ボックスになります(天面耐荷重:約80Kg)。・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・閉じ込め防止機能付き:鍵は内側から閉じ込め防止レバーで解錠可能となります。万が一、宅配ボックス内に閉じ込められても安心です。・ハンドル付き:商品の左右側面にハンドルが付いており、持ち運び時に便利です。・スリット窓付き:商品の正面下部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。・多用途使用可能:収納ボックスとしてだけでなく、子供の遊び道具、アウトドア用品、灯油缶、洗車用品、ごみの保管など、多用途でのご使用が可能な商品です。・大容量収納:取出口サイズが約W60.4×D36.2×H43.7cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。・木目調デザイン:商品の天面部は木目調仕上げで、特徴のあるデザインとなっております。・2色カラー:カラーは、濃いグレーのダークグレーとブラウン木目の組み合わせと、お家の外壁に合わせやすいグレージュ色とホワイト木目の組み合わせからお選び頂けます。・簡易組立:「本体」と「取っ手パーツ」、「脚パーツ」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)12.7寸法(cm)【取出口】60.4×36.2×43.7塗装粉体塗装本体寸法(cm)65×43.7×50.7
  • 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ)

    門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】

    MOJYU(モジュ)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    ・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。・門柱型:門柱型の宅配ボックス付ポストの為、表札などを取付頂くと玄関周りが収まりが良く綺麗にまとまります(。表札は付属しておりません)。・省スペース:門柱型の宅配ボックス付ポストの為、ポストと門柱を別々で用意する必要がなく、玄関周りを省スペースでご使用頂ける商品となります。・セキュリティ:上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・セキュリティ:下段は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。・ゼロリターンキー:下段のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。・キー(上段用、下段用)、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。・2色展開:カラーは本体部ブラック、ホワイトのシンプルカラーと上段扉のステンレスシルバーを組み合わせた色目の2色展開になります。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。・ステンレス素材:上段扉はステンレス(SUS304)を使用し、デザインのアクセントとともに高級感のある仕上がりになっております。・宅配部収納:下段の宅配可能最大サイズは、約W31.9×D33.2×H45.7cmと、大きな宅配物も配達可能となります。・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質ステンレス(SUS304)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)18.5寸法(cm)【上段取出口】31.7×15.8×27、【上段投函口】29.8×2.3、【下段取出口】31.9×33.2×45.7塗装粉体塗装本体寸法(cm)40×35×121
  • 宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】 MOJYU(モジュ)

    宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】

    MOJYU(モジュ)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    ・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。・セキュリティ:上段は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・セキュリティ:下段は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。・ゼロリターンキー:下段のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。・スリット窓付き:上段、下段ともに側面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。・ステンレスデザイン:上段扉、下段扉ともに下部に、アクセントデザインとして横に伸びたステンレスが貼付けられております。・ツートンカラー:上段と下段で異なる塗装カラーで仕上げており、玄関周りを鮮やかに彩ることのできる商品に仕上がっております。・2色カラー:上段をクリームカラー、下段をボルドーカラーの仕上がりと、上段をクリームカラー、下段をミルクティーベージュの仕上がりの2色展開になります。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。・取っ手デザイン:扉の取っ手は丸みのブラックカラーで、宅配ボックスと調和のとれたデザインになっております。・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)12.5寸法(cm)【上段取出口】33.5×31×12.2、【上段投函口】33×3.2、【下段取出口】32.1×31×33.8塗装粉体塗装本体寸法(cm)40×35×74
  • 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ)

    宅配ボックス【Alora-アローラ-】

    MOJYU(モジュ)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    ・大容量収納:取出口サイズが約W37.3×D32.0×H61.5cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・スリット窓付き:向かって左側側面部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。・ツートンカラー:本体と台座で異なる塗装カラーで仕上げており、玄関周りを鮮やかに彩ることのできる商品に仕上がっております。・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。・2色展開:本体がボルドー、台座がダークグレーの仕上がりと、本体がライトベージュと、台座がダークグレーの仕上がりの2色展開になります。・ステンレス製取っ手:鏡面仕上げのステンレス製の取っ手を使用しており、デザインのアクセントになっております。・簡易組立:「本体」と「台座」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。・台座部は、付属のアンカーボルトでの固定か、台座部にレンガを置き、重しとして固定するかのいずれかになります。・コンパクトタイプ:扉が1段のみの仕様なり、サイズが大きすぎない宅配ボックスの為、圧迫感がなく設置頂くことが可能です。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質ステンレス(SUS304)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)11.9寸法(cm)【取出口】37.3×32×61.5塗装粉体塗装本体寸法(cm)42×38×73.5

ポスト』には他にこんなカテゴリがあります

宅配BOX・宅配ポスト