絞り込み
細断形状

クロスカット(6)

マイクロクロスカット(2)
ブランド
- サンワサプライ(2)
- 明光商会(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- Asmix(アスカ)(1)
- エスコ(1)
- シグマー技研(1)
集塵量(L)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(3)
- 70~80未満(1)
原稿サイズ
- A3
- A4(81)
- A5(2)
- A6(2)
- B4(1)
- その他(11)
- ハガキ(2)
細断可能物
CD/DVD(4)
カード(2)
ホッチキス(2)
リバース機能
- あり(6)
あり
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
シュレッダーとは、オフィスや家庭などで、不要な書類の内容が外部に洩れないように細断する機械のことです。シュレッダーにより、一度に細断できるA4のコピー用紙の枚数が5枚のものもあれば、最高20枚細断できるオフィス用のシュレッダーもあります。引出し式ダストボックス採用のシュレッダーはゴミ捨てが簡単であることが特長。なかには大きな窓から細断くずが見えるタイプもあります。またキャスター付きのシュレッダーは移動に便利であり、デスクサイドのスペースに置けるコンパクトタイプです。ダストボックスの容量は少ないですが、インテリア性が高いものもあります。

オフィスシュレッダー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷【クロスカット】【同時細断可能数18枚】 【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】 【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】 A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、 連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。 さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。 また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断トラスコ品番473-6885材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5質量(kg)42サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz)枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路電源コード(m)約2.0定格時間(分)約30ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚)細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内投入口から刃までの距離(mm)約70細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810細断可能物A3・A4、CD・DVD、カードカットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット)リバース機能あり最大投入幅A3
シュレッダー 電動 クロスカット
サンワサプライ¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷一度にA3用紙13枚が細断できるクロスカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。4×40mmの細断形状を採用したクロスカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつクロスカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大13枚まとめて細断が可能です。一般的に使用されている10号針のホッチキス針を、留めたまま細断できます。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。質量(kg)19色黒電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618騒音値(dB)58連続使用時間30分(50分休止後再運転可)適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応細断枚数13枚、A3/13枚、A4/20枚、カード・ディスク/各1枚ダストボックス容量(L)30細断速度2m/分電源コード1.4m対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス細断寸法(mm)4×40mmクロスカット細断形状クロスカット細断可能物DVD、CD、カード、ホッチキスリバース機能あり最大投入幅310mm
シュレッダー 電動 マイクロカット
サンワサプライ¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷一度にA3用紙9枚が細断できるマイクロカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。2×10mmの細断形状を採用したマイクロカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつマイクロカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大9枚まとめて細断が可能です。文房具で最も一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。質量(kg)19.6電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618騒音値(dB)58連続使用時間30分(50分休止後再運転可)適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応細断枚数9枚、A3/9枚、A4/12枚、カード・ディスク/各1枚ダストボックス容量(L)30細断速度2m/分電源コード1.4m対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス細断寸法(mm)2×10mmマイクロカット細断形状マイクロカット最大投入幅310mm
MSシュレッダー MSD-D31SRMII
明光商会¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷デスクサイドタイプ。質量(kg)69色白電源(V)AC100集塵量(L)47最大裁断枚数26/26枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~10定格時間連続投入口幅(mm)310/ A3サイズ最大細断枚数26/26枚細断形状スパイラルカット細断可能物CD/DVD最大投入幅310mm(A3対応)
シュレッダ
シグマー技研¥179,800税込¥197,7801台欠品中投入口幅A3(310mm)を確保したハイコストパフォーマンススリムタイプタイプ業務用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×700安全装置オートカット、ドアスイッチ機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)ダストボックス容量(L)35定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230細断寸法(mm)3×24最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)細断形状圧縮クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×300×700最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚リバース機能あり最大投入幅A3(310mm)
MSシュレッダー UA-F25C
明光商会¥359,800税込¥395,7801個5日以内出荷オフィスシュレッダー。質量(kg)78電源(V)AC100ダストボックス容量(L)79最大裁断枚数24/25枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.1~3.8定格時間連続投入口幅(mm)310/ A3サイズ最大細断枚数24/25枚細断形状ワンカットクロス細断可能物ホッチキスリバース機能○最大投入幅A3対応(310mm)
マルチカットシュレッダーA3
Asmix(アスカ)¥169,800税込¥186,7801台12日以内出荷USB・SDカードを物理破壊(独立挿入口あり)できるA3対応クロスカットシュレッダー。CD/DVD/カードなどメディアにも対応。オートクリーニング機能搭載。用途用紙、メディアの細断付属品取扱説明書、保証書、メンテナンスオイル、ゴミ袋質量(g)約44.4消費電力(W)430使用電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー(キャンセルSWあり)ダストボックス容量(L)55.7(903枚)定格使用時間60分細断速度2.0/2.4m/分給紙口幅(mm)紙/310 CD・DVD/125 USB・SDカード/25細断寸法(mm)紙/4×40 メディア/4.3ストレートカット最大細断枚数23/22枚(50/60Hz)細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845細断可能物CD・DVD・SDカードリバース機能あり最大投入幅A3
510x430x810mm/51.0L シュレッダー
エスコ¥138,000税込¥151,8001個翌日出荷エスコ品番EA763ZD-54A材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード寸法(mm)510×430×810電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)390/450機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ運転音(dB)60~70ダストボックス容量(L)51細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8定格時間30分(連続細断可能時間)投入口幅(mm)302(A3)最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで細断形状クロスカット(3.9×28mm)グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号までリバース機能あり最大投入幅A3