絞り込み
細断形状
細断形状
クロスカット(2)
細断形状
マイクロクロスカット(1)
ブランド
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(2)
  • 明光商会(1)
集塵量(L)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
原稿サイズ
  • B4
  • A3(46)
  • A4(126)
  • A5(2)
  • A6(2)
  • その他(18)
  • ハガキ(2)
細断可能物
  • 細断可能物ホッチキス(1)
オートフィード機能
  • あり(2)
あり
リバース機能
  • あり(3)
あり
色
  • 色ホワイト(2)
ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュレッダーとは、オフィスや家庭などで、不要な書類の内容が外部に洩れないように細断する機械のことです。シュレッダーにより、一度に細断できるA4のコピー用紙の枚数が5枚のものもあれば、最高20枚細断できるオフィス用のシュレッダーもあります。引出し式ダストボックス採用のシュレッダーはゴミ捨てが簡単であることが特長。なかには大きな窓から細断くずが見えるタイプもあります。またキャスター付きのシュレッダーは移動に便利であり、デスクサイドのスペースに置けるコンパクトタイプです。ダストボックスの容量は少ないですが、インテリア性が高いものもあります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフィスクロスカットシュレッダM3330X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    オフィスクロスカットシュレッダM3330X

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌日出荷
    送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。 機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場! 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
    質量(kg)13.5色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600消費電力(W)(50/60Hz)300連続使用時間(分)定格:15ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)定格細断枚数(50Hz/60Hz)18細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8最大細断枚数19細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)細断形状クロスカット4×30mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600最大細断枚数(50Hz/60Hz)19オートフィード機能○リバース機能○最大投入幅B4サイズ対応(265mm)
  • マイクロカットシュレッダ 3330M-1 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    マイクロカットシュレッダ 3330M-1

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    宅配便の送り状なども細断可能。粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。
    仕様キャスター付質量(kg)13.8色ホワイト電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600適合サイズB4ダストボックス容量(L)30細断寸法(mm)2×12細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600リバース機能○
  • MSシュレッダー MSVシリーズ MSV-D26C 明光商会

    MSシュレッダー MSVシリーズ MSV-D26C

    明光商会
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    イージーリペアユニット搭載の安心モデル
    トラスコ品番466-0706質量(kg)40電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×650消費電力(W)(50/60Hz)325/300ダストボックス容量(L)(紙)42最大裁断枚数18/16細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.7/4.4細断寸法(mm)3.9×30投入口幅(mm)260最大細断枚数18/16定格使用時間(分)30アズワン品番64-8844-30細断形状ワンカットクロスグリーン購入法適合最大裁断サイズB4細断可能物ホッチキスオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅B4
シュレッダー
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
シュレッダー 【通販モノタロウ】 オフィス機器