114件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ホース内径(Φmm)から絞り込む
  • ワンタッチノズルプラグ TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチノズルプラグ

    TOYOX(トヨックス)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    トヨックス散水ノズルをワンタッチで継手と取り外しできるようにする交換部品です。
    用途ワンタッチ切替え部品材質POM・ABS・合成ゴム使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)12使用流体
  • シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ グリーンライフ

    シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ホースをつけたままシャワーが使える!
    材質ABS樹脂ブルー質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98
  • ホースカプラー用フィルター(3個) エスコ

    ホースカプラー用フィルター(3個)

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-12
  • 大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口  ジョイント 継手 取り付け GAONA(ガオナ)

    大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口 ジョイント 継手 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    9日以内出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。_x000D_。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途G3/4ネジと太ホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 1.2mホースセットΦ15(CBR) タカギ

    1.2mホースセットΦ15(CBR)

    タカギ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番662-1593全長(mm)1.2ホース:スモーク適合ホース内径(Φmm)15ホース長さ(mm)1.2
  • 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。
    エスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂形状プラグ寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス
  • 3/4"NH コネクターキャップ(2個) エスコ

    3/4"NH コネクターキャップ(2個)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-11形状キャップ
  • 大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手 GAONA(ガオナ)

    大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_。◆大きい蛇口(呼20/呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA079(樹脂)_x000D_。◆呼25用ネジ口金:GA-QA088(樹脂)
    用途大きい蛇口(呼20/呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • フロ-メ-タ- 住化アグリテック

    フロ-メ-タ-

    住化アグリテック
    3,798税込4,178
    1本ほか
    12日以内出荷
    用途スミチャージN50専用部品です。
  • ネオドリップニップル ネジ3/4 住化アグリテック

    ネオドリップニップル ネジ3/4

    住化アグリテック
    419税込461
    1個
    12日以内出荷
    用途ネオドリップ用のニップルです。(リング付)規格3/4"オス
  • コンテナフィルター 住化アグリテック

    コンテナフィルター

    住化アグリテック
    15,980税込17,578
    1枚
    12日以内出荷
    80メッシュ相当の特殊繊維が、ポンプの故障・潅水チューブの目詰まりの原因となるゴミの侵入を防ぎます。特殊繊維のため、コンテナフィルターの外側に付着したゴミの掃除が簡単です。
    用途原水ろ過用の特殊繊維メッシュ資材。コンテナに装着して使用します。河川やクリーク、溜池からの給水の一次ろ過に最適。河川やクリーク、溜池から取水する際、ポンプの給水口をコンテナフィルターに挿入することでポンプ・潅水チューブにゴミが流入するのを防ぎます。別途準備いただいたコンテナをコンテナフィルターに入れ、袋上部からポンプの給水口を挿入してご使用ください。材質ポリエチレンサイズ(cm)38×57×70規格80メッシュ相当
  • シャワーブラシ インダストリーコーワ

    シャワーブラシ

    インダストリーコーワ
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    ホースコネクターでワンタッチ接続。毛腰は硬く、手元止水可能。
    用途農工具・農機具左官作業、車のタイヤ清掃に最適。
  • 栄工業 MIZUMAKI みずまき プラスワンスタイル

    栄工業 MIZUMAKI みずまき

    プラスワンスタイル
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • 3/4”NHカプラー(雄ねじ) エスコ

    3/4”NHカプラー(雄ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
  • 散水お掃除スポンジ セフティー3

    散水お掃除スポンジ

    セフティー3
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。ホース(内径15mm)に接続して使用できます。
    用途農機具の洗浄・車の洗浄。材質(柄部)MS・PP・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15
  • ロータリー継手 メネジ TOYOX(トヨックス)

    ロータリー継手 メネジ

    TOYOX(トヨックス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    散水ノズルの手元を回転式に変更できます。トヨックス製ノズル交換専用品です。ホースの手元でのねじれを防止します。対応ホースサイズは内径12~15mm。外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4 GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    9日以内出荷
    ◆呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_。◆大きい水栓(呼20)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途大きい蛇口(呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 大きい蛇口用(呼25)ネジ口金 G1 ワンタッチ 取り付け 大流量 ニップル GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用(呼25)ネジ口金 G1 ワンタッチ 取り付け 大流量 ニップル

    GAONA(ガオナ)
    869税込956
    1個
    9日以内出荷
    ◆呼25のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1)_x000D_。◆大きい水栓(呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途大きい蛇口(呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ホース分岐接手セット 止水コックつき 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース分岐接手セット 止水コックつき 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの長さを伸ばしたい場合や広範囲に広げたい時に便利です。_x000D_。◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途で使用したい時に便利です。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。_x000D_
    用途散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 3/4"NH プラグ (雄ねじ) エスコ

    3/4"NH プラグ (雄ねじ)

    エスコ
    350税込385
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。
    材質ポリマー樹脂寸法(mm)32×42能力耐圧:60psiねじサイズ3/4”NHオス
  • SH-S用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット グリーンライフ

    SH-S用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット

    グリーンライフ
    999税込1,099
    1セット
    6日以内出荷
    用途SH-S用ハンドル適合SH-Sセット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
  • HR-S用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット グリーンライフ

    HR-S用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット

    グリーンライフ
    999税込1,099
    1セット
    6日以内出荷
    用途HR-S用ハンドル適合HR-S・HR-S(CB)セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
  • HR-L用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット グリーンライフ

    HR-L用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット

    グリーンライフ
    999税込1,099
    1セット
    6日以内出荷
    用途HR-L用ハンドル適合HR-L・HR-L(CB)セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
  • クリップ 住化アグリテック

    クリップ

    住化アグリテック
    399税込439
    1個
    12日以内出荷
    用途末端止め部品(旧ピンチ式)。
  • インパクトスプリンクラー TAKAGI(高儀)

    インパクトスプリンクラー

    TAKAGI(高儀)
    589税込648
    1個
    翌日出荷
    散水範囲が自由に調節可能。コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
    用途庭の水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
  • 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め ブラウン) GAONA(ガオナ)

    万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリアセタールブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-74
  • ノズルホルダー付き蛇口コネクター グリーンライフ

    ノズルホルダー付き蛇口コネクター

    グリーンライフ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ノズルをしゃがまずに持てて便利!
    材質ABS樹脂ブルー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×70
  • さすだけ蛇口コネクターセット グリーンライフ

    さすだけ蛇口コネクターセット

    グリーンライフ
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    さすだけ蛇口コネクターセット
    材質ABS樹脂ライトグレー質量(g)50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×112
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    875税込963
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-1A
  • ナットスリーブ TOYOX(トヨックス)

    ナットスリーブ

    TOYOX(トヨックス)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    トヨックス製散水小物。リール用交換部品。トヨックス製品専用の部品です。
    用途屋外散水用途補修部品材質POM・ABS使用流体
  • 逆止弁つきネジ口金 逆流防止 ワンタッチ接続 散水栓 タケノコ 大きい蛇口 呼20 G3/4 GAONA(ガオナ)

    逆止弁つきネジ口金 逆流防止 ワンタッチ接続 散水栓 タケノコ 大きい蛇口 呼20 G3/4

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    ◆呼20のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。_x000D_。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。_x000D_。◆地面に溶け込むブラウンカラーです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途G3/4ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール(弁体)使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 大口径延長用ニップル 太いホース 大流量 ワンタッチ 取り付け ジョイント 継手 GAONA(ガオナ)

    大口径延長用ニップル 太いホース 大流量 ワンタッチ 取り付け ジョイント 継手

    GAONA(ガオナ)
    869税込956
    1個
    9日以内出荷
    ◆大口径ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで接続できます。_x000D_。◆ホースの長さが足りず、延長したい方にオススメです。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途太ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター

    GAONA(ガオナ)
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホーセンドは内径18ミリ、外径24~25ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの取外しがワンタッチでできます。_x000D_。◆ネジ口金の取付ネジはG1です。_x000D_。◆工場や農業施設などによく使われている大きい蛇口(呼25)に接続できます。_x000D_。◆大口径なので流量が多く、グラウンドや農園など広い範囲で大量に水をまきたい時に最適です。
    用途大きい水栓(呼25)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ホース接手セット 一時止水 コック 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース接手セット 一時止水 コック 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色

    GAONA(ガオナ)
    779税込857
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆散水ホースの長さが足りない時に長さを足すことができます。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆紫外線による劣化などでホースが断裂したり穴が空いた際の補修にも便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホース同士をつなぐための接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き) エスコ

    洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:アルミハンドル×1個、洗浄ブラシ×1個。さまざまな掃除に最適な丸型ブラシ、ポリプロピレンとナイロンの毛により耐久性が増し、洗浄力が強化されます。
    寸法(mm)700~1200全長(mm)300段数2段毛丈(mm)40材質(グリップ)TPE材質(毛)ポリプロピレン、ナイロン材質(ハンドル)アルミ高さ(m)作業:2.7ブラシ寸法(mm)90×150
  • ジェニアス20m・30m用補助ホースセット グリーンライフ

    ジェニアス20m・30m用補助ホースセット

    グリーンライフ
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    用途GR20GNF・GR30GNF用補助ホースセット適合GR20GNF・GR30GNFホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)1
  • ジェニアス20m・30m・50m用ノズルホルダー グリーンライフ

    ジェニアス20m・30m・50m用ノズルホルダー

    グリーンライフ
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ノズルホルダー適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
  • SH-K用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット グリーンライフ

    SH-K用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット

    グリーンライフ
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    用途SH-K用ハンドル適合SH-Kセット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
  • コネクター付き圧力計 住化アグリテック

    コネクター付き圧力計

    住化アグリテック
    8,698税込9,568
    1個
    12日以内出荷
    用途1/4"樹脂製コネクター付きの圧力計です。内容1/4"樹脂製ソケット(コネクタ)付
  • Φ15ロングロックナット(CG) タカギ

    Φ15ロングロックナット(CG)

    タカギ
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番661-8491適合ホース内径(Φmm)15

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル用オプション