114件中 81114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ホース内径(Φmm)から絞り込む
  • 散水栓自在コネクターセット グリーンライフ

    散水栓自在コネクターセット

    グリーンライフ
    1,798税込1,978
    1セット
    6日以内出荷
    カップリング部分が自在に動くので、ホースがねじれにくい。(180度曲がり、360度回転)、地下散水栓だけでなく、ねじ式散水栓にも対応。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37 × 37 × 57
  • エンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    緑化システム・散水ノズルを接続するための部品です。ガーデンホースの末端に使用します。
    用途ECXH16-310T、ECXH16-310S用
  • Y型コネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Y型コネクター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    899税込989
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    緑化システム・散水ノズルを接続するためのコネクター。チューブを2方向に分水させる際に使用します。
    用途ECXH16-310T、ECXH16-310S用、5個入り
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    1,270税込1,397
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GA-1
  • 900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄) エスコ

    900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    シャットオフバルブにより水流調節ができます。
    エスコ品番EA928BM-401セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個材質(毛)ポリエステル毛丈(mm)30ハンドル長さ(mm)900~1800ブラシ寸法(mm)270×80
  • グローベン ドリッパーノズル(10個入) グローベン

    グローベン ドリッパーノズル(10個入)

    グローベン
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ハンギングバスケットや鉢植など個々の散水に適している散水ノズルです。 6mmポリチューブやライザーに接続して使用します。
  • 太ホース用延長接手 太めホース用 散水 破損 水やり ジョイント 継手 GAONA(ガオナ)

    太ホース用延長接手 太めホース用 散水 破損 水やり ジョイント 継手

    GAONA(ガオナ)
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。_x000D_。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除などホースの長さが必要な場合に延長できます。_x000D_。◆紫外線によるホースの劣化などで断裂した際の補修にも便利です。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途太ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け GAONA(ガオナ)

    太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    979税込1,077
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼13用ネジ口金:GA-QA007(樹脂)_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA064(樹脂)
    用途蛇口(呼13/呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 大口径延長用ニップル 太いホース 大流量 ワンタッチ 取り付け ジョイント 継手 GAONA(ガオナ)

    大口径延長用ニップル 太いホース 大流量 ワンタッチ 取り付け ジョイント 継手

    GAONA(ガオナ)
    869税込956
    1個
    9日以内出荷
    ◆大口径ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで接続できます。_x000D_。◆ホースの長さが足りず、延長したい方にオススメです。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途太ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ホース接手セット 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース接手セット 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色

    GAONA(ガオナ)
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆散水ホースの長さが足りない時に長さを足すことができます。_x000D_。◆紫外線による劣化などでホースが断裂したり穴が空いた際の補修にも便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホース同士をつなぐための接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ホース分岐接手セット 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース分岐接手セット 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色

    GAONA(ガオナ)
    689税込758
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの長さを伸ばしたい場合や広範囲に広げたい時に便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途で使用したい時に便利です。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。材質ABS樹脂、鋼使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ジェニアス20m・30m・50m用ノズルホルダー グリーンライフ

    ジェニアス20m・30m・50m用ノズルホルダー

    グリーンライフ
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ノズルホルダー適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
  • ”シリーズ913” スプレーノズル CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” スプレーノズル

    CEJN(セイン)
    31,980税込35,178
    1個
    34日以内出荷
    バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。
    用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質【本体】プラスチック【流路】真鍮長さ(mm)186接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)高さ(mm)49定格流量(L/min)135使用流体水、温水最高使用温度(℃)80
  • 吸引コック 住化アグリテック

    吸引コック

    住化アグリテック
    4,598税込5,058
    1個
    12日以内出荷
    用途スミチャージ専用部品です。
  • ディスクフィルター50用架台(縦型) 住化アグリテック

    ディスクフィルター50用架台(縦型)

    住化アグリテック
    23,980税込26,378
    1台
    12日以内出荷
    用途ディスクフィルター50用の縦置き型の架台。
  • テンションゴム 住化アグリテック

    テンションゴム

    住化アグリテック
    689税込758
    1本
    12日以内出荷
    用途チューブの末端牽引する事が出来ます。長さ(mm)径8 X 長さ600サイズ(mm)径8 X 長さ600
  • スミレイン40保持具 住化アグリテック

    スミレイン40保持具

    住化アグリテック
    429税込472
    1個
    12日以内出荷
    用途スミレイン40を地面に固定する部品。
  • ストレ-ト ジョイント 20 住化アグリテック

    ストレ-ト ジョイント 20

    住化アグリテック
    879税込967
    1個
    12日以内出荷
    用途ミストエース20用のジョイント&バンドです。内容ホースバンド2個付
  • よくばりタイマーⅢ 住化アグリテック

    よくばりタイマーⅢ

    住化アグリテック
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    4系統モデルと8系統モデルの2種類のラインナップです。系統毎に潅水/施肥の切り替え設定ができます。潅水/施肥開始のタイミングは盤面左上の24時間タイマーで時刻設定します。潅水/施肥時間はM/Sモードで秒単位、分モードで分単位での設定が可能です。2電源仕様で、単相100V/200Vでの結線選択が可能です。マグネットスイッチを使用することでポンプの起動も可能です。日射コントローラー(オプション)を接続することで日射比例制御が可能となります。制御可能な電磁弁はDC24V仕様です。
    用途アナログの使いやすさと。よくばりな機能を両立させた潅水タイマー。長年多くの潅水作業現場を見つめてきたメーカーが、潅水作業の省力化のため開発した潅水・給液用タイマーです。発売後も改良を重ね、現在はモデルⅢとなっております。電源電圧100v/200v兼用
  • SNZファインフィルター架台 住化アグリテック

    SNZファインフィルター架台

    住化アグリテック
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    用途SNZファインフィルター用の架台。
  • SNZサイクロンセパレーター 50A 住化アグリテック

    SNZサイクロンセパレーター 50A

    住化アグリテック
    72,980税込80,278
    1台
    12日以内出荷
    螺旋型の形状によって遠心力で水流が渦を巻きます。水流によって砂・固体が外側に動き、比重の重い砂が本体下部のタンクに捕集されます。捕集タンク下部のバルブを開放し、捕集したゴミを排出します。
    用途遠心分離で『砂』を除去!。お手持ちのフィルターのメンテナンスにお困りの方に特にお奨めの製品です。既設フィルターの1次側(手前)に設置する事で、既設フィルターの濾材のお手入れが簡単になります。『本機』と『SNZファインフィルター50』との併用をお奨めいたします。流量(L/min)166~316
  • SNZイオン交換式除鉄フィルター25A 住化アグリテック

    SNZイオン交換式除鉄フィルター25A

    住化アグリテック
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    12日以内出荷
    原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
    用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置。井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。電源電圧単相100v流量(L/min)処理:58口径取付:25A
  • パチットコンパクトノズル(DBR) タカギ

    パチットコンパクトノズル(DBR)

    タカギ
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    ホースリールの補修部品です。グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。
    用途屋外散水用に。トラスコ品番699-5031材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス長さ(mm)43高さ(mm)130基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR
  • [通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ

    [通水型]ブラシ(伸縮ハンドル)

    エスコ
    7,260税込7,986
    1セット(2本)
    翌日出荷
    ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
    材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニールサイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
  • コネクターL(WT)ロックナット無 タカギ

    コネクターL(WT)ロックナット無

    タカギ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番664-0463適合ホース内径(Φmm)15~18
  • スリムコネクターE(WT)ロックナット無 タカギ

    スリムコネクターE(WT)ロックナット無

    タカギ
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番663-8973適合ホース内径(Φmm)7.5~9.0
  • タフギア スクリーンセット(CG) タカギ

    タフギア スクリーンセット(CG)

    タカギ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    純正交換品番:QG557、QG558
    用途散水ノズルの吐水口であるスクリーンの補修部品です。トラスコ品番457-8824
  • 3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ) エスコ

    3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    材質ポリマー樹脂寸法(mm)Φ38×65質量(g)40ねじサイズ3/4"NHメス
  • 見てわかる止水カップリング グリーンライフ

    見てわかる止水カップリング

    グリーンライフ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    赤・青表示があるので通水しているか否か一目で判断できるから安心。蛇口の通水確認をする必要がない。赤・青の切替はワンタッチなのでラクラク。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40 × 40 × 80
  • 蛇口ニップル カラー セフティー3

    蛇口ニップル カラー

    セフティー3(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
    用途蛇口取付用ニップル。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホース押さえ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホース押さえ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    249税込274
    1個
    14日以内出荷
    三栄の潅水ホース(ECXH15-30-100M-ZA)用のホース押さえ。
  • [EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット エスコ

    [EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット

    エスコ
    560税込616
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-5
  • 3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製) エスコ

    3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-4
  • 3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製) エスコ

    3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-3

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル用オプション