94件中 8194
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミストポンプセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミストポンプセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    付属のポンプを利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。 ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
    用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)30(小箱)質量(g)5500(小箱)奥行(mm)400(小箱)電源(V)Ac100チューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
  • [EA897YB-1用] エンドコック エスコ

    [EA897YB-1用] エンドコック

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅質量(g)660
  • [EA897YB-1用] チーズ エスコ

    [EA897YB-1用] チーズ

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
    材質PA質量(g)23
  • [EA897YB-1用] 噴霧ノズル エスコ

    [EA897YB-1用] 噴霧ノズル

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    材質PA、ステンレス質量(g)45使用圧力(MPa)1.0~2.0使用温度(℃)1~40使用流体上水道水粒径(μm)27~36設置寸法(高さ)(mm)2500~3000(推奨)
  • [EA897YB-1用] チューブ接手 エスコ

    [EA897YB-1用] チューブ接手

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    材質PA全長(mm)39質量(g)7取付ねじR1/4
  • [EA897YB-1用] 接続アダプター エスコ

    [EA897YB-1用] 接続アダプター

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅全長(mm)37質量(g)467
  • [EA897YB-1用] 高圧チューブ(20m) エスコ

    [EA897YB-1用] 高圧チューブ(20m)

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    材質PA質量(g)900全長(m)20内径×外径(Φmm)6×8
  • [EA897YA用] ホースコネクターセット エスコ

    [EA897YA用] ホースコネクターセット

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    入数1組
  • 高圧小吐出量ポンプユニット いけうち

    高圧小吐出量ポンプユニット

    いけうち
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    高圧6MPa・小吐出量のプランジャーポンプです。
    用途冷房・冷却・調湿・鎮塵用途での霧噴霧に。トラスコ品番199-8646材質S304他幅(mm)212質量(kg)8.5高さ(mm)233最高使用圧力(MPa)6最大吐出量(L/h)18
  • ミストポンプセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミストポンプセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。
  • 噴霧ノズルセット カクダイ

    噴霧ノズルセット

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
    トラスコ品番420-2660材質PA質量(g)350長さ(m)5ピッチ(mm)900
  • 接続アダプター カクダイ

    接続アダプター

    カクダイ
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    用途噴霧ポンプユニットとチューブ接手の接続用トラスコ品番420-2694材質黄銅質量(g)467
  • 高圧チューブ カクダイ

    高圧チューブ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途噴霧ノズル用ホース材質PA内径×外径(Φmm)6×8
  • キリナシ除草6頭口(G1/4) ヤマホ工業

    キリナシ除草6頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
ガーデンクーラー