カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- カクダイ(168)
- タカギ(111)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(89)
- 岩崎製作所(83)
- GAONA(ガオナ)(77)
- ネタフィム(76)
- アイリスオーヤマ(64)
- セフティー3(64)
- TOYOX(トヨックス)(49)
- サンホープ(34)
- カクイチ(25)
- GARDENA(ガルデナ)(18)
- 住化アグリテック(16)
- 三洋化成(12)
- エスコ(10)
- TRUSCO(9)
- POPE(9)
- 浅香工業(6)
- KVK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

タップアダプター 20mm BSP 蛇口ニップル
POPE¥699税込¥7691個6日以内出荷UV加工済み用途20mm (3/4") BSPの蛇口に取り付ける事で12mmタップアダプターと接続できます。取付ねじ20mm (3/4") BSP
真鍮ホースコネクター
POPE¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷18mm規格のホースを12mm継手に接続するために使用されます。用途18mm規格のホースを12mm継手に接続するために使用されます。材質真鍮
PCホースジョイント ブルー
浅香工業¥299税込¥3291個翌々日出荷ホースとホースをつなぐ。用途ホースの継ぎ足しに。材質樹脂寸法(mm)45×35×35質量(g)50適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
ホース修繕コネクター 18232-20
GARDENA(ガルデナ)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷工具不要。ホースを差し込むだけで簡単。ホースの穴や破損した部分でホースをカットし、このコネクターを取り付けることでつなげて修繕が可能。水漏れしない連結:特殊な形状の継ナットにより優れたホース把持力を実現。長寿命。用途ホースの延長や修繕、継ぎ手として。庭や芝生の散水に。ホースジョイント、連結、コネクター、部品、アダプター、散水ホースコネクター。材質プラスチック質量(g)19保証期間最大5年適合ホース径(Φmm)13・15
インサートティーコネクター
ネタフィム¥44税込¥481個6日以内出荷潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。左右のマイクロチューブ差し込み口は、一度挿入するとゆるみにくい矢尻式(バーブ)です。用途灌水用資材適合3×5mmチューブ
水圧計
ネタフィム¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷最大8baまでの水圧を測定できます。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計針を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。用途灌水用資材タイプオスネジ寸法(inch)1/4水圧測定上限:8bar
水圧計
ネタフィム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最大4baまでの水圧を測定できます。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計針を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。用途灌水用資材タイプオスネジ寸法(inch)1/4水圧測定上限:4bar
歯形チューブホルダー
ネタフィム¥219税込¥2411個6日以内出荷ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350用のチューブホルダーです。用途灌水用資材適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350寸法(mm)17~19
フック
ネタフィム¥219税込¥2411個6日以内出荷ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350用の継手です。用途灌水用資材適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350タイプスタビライザー
これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用
GAONA(ガオナ)¥279~税込¥307~1個9日以内出荷マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水
GAONA(ガオナ)¥179~税込¥197~1個ほか9日以内出荷マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水
GAONA(ガオナ)¥159~税込¥175~1個ほか9日以内出荷マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホースの末端に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。 コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん エルボ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥409税込¥4501個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを直角につなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。 パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。 各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2ホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)16
これエエやん Oリングセット ワンタッチ接続補修用パッキン
GAONA(ガオナ)¥259税込¥2851セット9日以内出荷ネジ口金などカップリングシステムに使われているOリング3枚と呼13ネジ口金用の平パッキン1枚のセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
これエエやん 3ウェイニップル (三又 分岐ニップル) ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥419税込¥4611個9日以内出荷ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)9
リングセット
GARDENA(ガルデナ)¥539税込¥5931個翌々日出荷ワッシャーを使用すると、ネジ付きタップコネクタをしっかりと密閉できます。用途リングセットセット内容Profi用Oリング×3つ、2801-20用ワッシャー×1つ、2802-20用ワッシャー×1つ。質量(g)10サイズ(cm)13×10.5×0.1
T型ニップル14ミリ
TOYOX(トヨックス)¥239税込¥2631個当日出荷Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径14mmのホースを接続可能です。用途屋外散水用ニップル材質PP内径(Φmm)14使用流体水
T型ニップル12ミリ
TOYOX(トヨックス)¥189税込¥2081個当日出荷Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径12mmのホースを接続可能です。用途屋外散水用ニップル材質PP内径(Φmm)12使用流体水
T型 ニップル 6ミリ
TOYOX(トヨックス)¥139税込¥1531個当日出荷Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径6mmのホースを接続可能です。用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体水
S型ニップル 5ミリ
TOYOX(トヨックス)¥82税込¥901個当日出荷チューブとチューブをつなぎます。内径3~5mmのホースとホースをつなげることができます。用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体水
リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT.(ロングタイプ)
岩崎製作所¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。ロングタイプは勾配が緩いので、寒冷地に適しております。奥行900mmロングタイプ。材質ゴム製幅(mm)310高さ(mm)80奥行(mm)900
切替スイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷レバー操作で2方向へ切替できます。 吐水口外径15~20mm用で、ビス止め式 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。材質黄銅・POM適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)15~20
地下散水栓口金
アイリスオーヤマ¥669税込¥7361個翌々日出荷【パーツ対応表あり】地下散水栓に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途地下散水栓にホースを簡単接続色ホワイト質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×21×68適合ホース内径(Φmm)管用並行ネジ1/2蛇口取付形状地下水栓用
ホースジョイントニップルΦ12-15 台紙
アイリスオーヤマ¥589税込¥6481個翌々日出荷【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。色ホワイト/マリンブルー質量(g)34接続方式ホース-コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.9×35.9×71.5主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
バンド付蛇口口金・ワンタッチコネクターΦ12-15セット
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途首ふり蛇口にホースを簡単接続適合蛇口外径(Φmm)14~18、および万能ホース水栓色ホワイト/マリンブルー質量(g)76寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×52×173、口金:52.0×82.0×68.0適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状バンド付
ネジ蛇口口金大
アイリスオーヤマ¥779税込¥8571個翌々日出荷【パーツ対応表あり】太いネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途大きなネジ付蛇口にホースを簡単接続適合蛇口外径(Φmm)呼び径20、G 3/4規格、蛇口ネジ外径26色マリンブルー質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40蛇口取付形状ネジ付
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー