994件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCジョイントニップルYM22331 浅香工業

    PCジョイントニップルYM22331

    浅香工業
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    同じ径のホースだけでなく、異径のホースもつなぎ合わせることができます。
    材質樹脂寸法(mm)50×27×27質量(g)10
  • マイクロチューブ用キャップ セフティー3

    マイクロチューブ用キャップ

    セフティー3
    499税込549
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。使わなくなったメインホースの穴を塞ぎます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20×8
  • ストッパー MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    ストッパー

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1パック(100個)
    12日以内出荷
    エバフローの末端の止め具。末端を折り曲げて中に棒などを入れて挟み込みます。
  • チーズチューブコネクター サンホープ

    チーズチューブコネクター

    サンホープ
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    チューブ(LT74・LT5535・LT53)を接続する樹脂製チーズ。
    適合LT74×LT5535、LT53
  • ホース回転中間継手 TOYOX(トヨックス)

    ホース回転中間継手

    TOYOX(トヨックス)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    回転機能でホースのねじれを防止。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)PP・ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • プラグセット TOYOX(トヨックス)

    プラグセット

    TOYOX(トヨックス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】着脱がワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
  • ゴムカセット TOYOX(トヨックス)

    ゴムカセット

    TOYOX(トヨックス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
  • ホースカプラー カクダイ

    ホースカプラー

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質アルミニウム
  • アダプター カクダイ

    アダプター

    カクダイ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミニウム
  • ターニングバルブ 90° カクダイ

    ターニングバルブ 90°

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吐水部360°回転。マチノオス
    材質黄銅使用圧力(MPa)1
  • 固定金具(ロング) カクダイ

    固定金具(ロング)

    カクダイ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    適合ポーラスパイプ、散水チューブ、ドリップチューブ用材質ステンレス全長(mm)200
  • 止水コックつきニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色 GAONA(ガオナ)

    止水コックつきニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃
  • ニップル 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ)

    ニップル 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色

    GAONA(ガオナ)
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    ◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF059)にワンタッチで接続ができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
  • コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ)

    コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色

    GAONA(ガオナ)
    769税込846
    1個
    9日以内出荷
    ◆ワンタッチで散水チューブと接続し、コックで流量調節、通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
  • PG159 アジャスタブルクランプ オエティカ

    PG159 アジャスタブルクランプ

    オエティカ
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    9日以内出荷
    広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。フックを掛ける位置を調整して、加締め範囲を調整します。加締め前内径25~50mm、40~110mmの範囲で調整可能です。作業性に優れ、半径方向からの組付けが可能です。
    用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。自動車用アフターパーツとして。一般産業用。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルネジつきホース接手 13 カクダイ

    メタルネジつきホース接手 13

    カクダイ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジG1/2(内ネジ)。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用
    材質黄銅
  • ホースバンド SYバンド(鉄製) 右巻型ホース用 正峰工業

    ホースバンド SYバンド(鉄製) 右巻型ホース用

    正峰工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コルゲートタイプのビニールホース用です。
    用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用にトラスコ品番699-7912材質鉄製(三価クロメート)本体SPMサイズカフス:大(90目)最小径(Φmm)390最大径(Φmm)420スクリューSECH-18A 六角プラス溝ワイヤーデルタワイヤー寸法HEX(mm)スクリュー:10線径(mm)2.9
  • ホース接手 ネジ接続 G3/4 呼20 散水 GAONA(ガオナ)

    ホース接手 ネジ接続 G3/4 呼20 散水

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    ◆呼20のカップリング水栓やG3/4ネジの配管と散水ホースを直接つなぐことができます。◆ネジ接続なのでしっかりつなぐことができ、外れる心配もありません。◆畑やビニールハウスの水やり設備などホースを使って配管を行う際におすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホースをネジ接続でつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ポリパイ竹の子 FSC藤原産業

    ポリパイ竹の子

    FSC藤原産業
    2,980税込3,278
    1組(2個)
    当日出荷
    簡易型で取付・取外しが簡単です。締具には、番線・ホースバンドを使用します。
    用途ポリエチレンパイプ用材質鉄製
  • 雄ネジ竹の子 12mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 12mm

    カクイチ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径12mm用。オスネジサイズPT1/2インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)60×15
  • ホースニップル 9mm カクイチ

    ホースニップル 9mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径9mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)45×12
  • ホースカップリング 32mm カクイチ

    ホースカップリング 32mm

    カクイチ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    内径32mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)160×35
  • 雄ネジ竹の子 25mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 25mm

    カクイチ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径25mm用。オスネジサイズG1インチ ポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)85×28
  • ホースニップル 12mm カクイチ

    ホースニップル 12mm

    カクイチ
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    両方のタケノコ部分にホースを差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール適合ホース内径(Φmm)12
  • ペグ(150本) マキタ

    ペグ(150本)

    マキタ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)85
  • 3段カップリング カクダイ

    3段カップリング

    カクダイ
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。パッキン付き。
    材質PA
  • ホースカプラー カクダイ

    ホースカプラー

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。取付ネジは管用平行ネジ。
    材質PP、ABS
  • 延長グリップ ロング カクダイ

    延長グリップ ロング

    カクダイ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    グラウンドノズルの延長用補助グリップです。
    材質PP
  • T型ホースニップル カクダイ

    T型ホースニップル

    カクダイ
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PA
  • チーズ カクダイ

    チーズ

    カクダイ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • ニップル カクダイ

    ニップル

    カクダイ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • コックつき接手 カクダイ

    コックつき接手

    カクダイ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ホーセンドとウォータースプレイパイプの接続用。一時止水(完全止水しません)。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
    材質ABS/POM
  • 内ネジ・マチノメス接手 カクダイ

    内ネジ・マチノメス接手

    カクダイ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    大口径カップリング
    材質黄銅呼び径(マチノ×ネジ)25×20
  • 外ネジ・マチノメス接手 カクダイ

    外ネジ・マチノメス接手

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    大口径カップリング
    材質黄銅呼び径(マチノ×ネジ)25×20
  • ネジつきチーズ カクダイ

    ネジつきチーズ

    カクダイ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS取付ねじG3/4
  • ネジつきエルボ カクダイ

    ネジつきエルボ

    カクダイ
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS取付ねじG3/4
  • コックつき分岐接手 カクダイ

    コックつき分岐接手

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ホーセンドからウォータースプレイパイプを二方向に分水。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
    材質ABS/POM
  • ホースカップリングセット カクダイ

    ホースカップリングセット

    カクダイ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS
  • ネジつきホース接手 カクダイ

    ネジつきホース接手

    カクダイ
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。内径11~15×外径16~20mmホース用
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
  • ホース接手セット カクダイ

    ホース接手セット

    カクダイ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    バンド(5354-15)2個付き。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS適合ホース内径(Φmm)18

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具