826件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCカップリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCカップリング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    729税込802
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホースの破れ、つなぎに。ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。
    材質ポリアミド
  • PCジョイントニップルYM22331 浅香工業

    PCジョイントニップルYM22331

    浅香工業
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    同じ径のホースだけでなく、異径のホースもつなぎ合わせることができます。
    材質樹脂寸法(mm)50×27×27質量(g)10
  • マイクロチューブ用キャップ セフティー3

    マイクロチューブ用キャップ

    セフティー3
    499税込549
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。使わなくなったメインホースの穴を塞ぎます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20×8
  • ミニエルボ セフティー3

    ミニエルボ

    セフティー3(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10本)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×5適合ホース内径(Φmm)4
  • マイクロチューブサポート セフティー3

    マイクロチューブサポート

    セフティー3
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを止めるクランプです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×113×7
  • ストッパー MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    ストッパー

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1パック(100個)
    12日以内出荷
    エバフローの末端の止め具。末端を折り曲げて中に棒などを入れて挟み込みます。
  • ストッパー MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    ストッパー

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    ホースの末端や中間で水を止める時にお使いください。
  • ホースコネクター TRUSCO

    ホースコネクター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    蛇口プラグにワンタッチで取り付きます
    トラスコ品番452-4004材質ABS樹脂高さ(mm)62質量(g)33.5接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)16 ~ 20適合ホース内径(Φmm)12 ~ 15適合プラグTH-JP適合ニップルTH-JP
  • スティック サンホープ

    スティック

    サンホープ
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    任意の場所に挿したり固定したりできるスパイク。アグリスパイクに使用。
    仕様スパイク
  • ホースジョイント KVK

    ホースジョイント

    KVK
    769税込846
    1個
    欠品中
    仕様屋外散水ホース用接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂
  • ホースカプラー カクダイ

    ホースカプラー

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質アルミニウム
  • 止水コックつきニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色 GAONA(ガオナ)

    止水コックつきニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃
  • メタルネジつきホース接手 13 カクダイ

    メタルネジつきホース接手 13

    カクダイ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジG1/2(内ネジ)。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用
    材質黄銅
  • 大きい蛇口用万能口金 ワンタッチ ニップル ビス止め 呼20 角型 継手 ジョイント ホース 取り付け GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用万能口金 ワンタッチ ニップル ビス止め 呼20 角型 継手 ジョイント ホース 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    ◆ビス止め式で外径18~23ミリパイプや角型吐水口の水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 大きい蛇口用ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金セット ワンタッチ G3/4

    GAONA(ガオナ)
    889税込978
    1個
    9日以内出荷
    ◆ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ワンタッチジョイントセット ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    ワンタッチジョイントセット ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    ◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ホース接手 ネジ接続 G3/4 呼20 散水 GAONA(ガオナ)

    ホース接手 ネジ接続 G3/4 呼20 散水

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    ◆呼20のカップリング水栓やG3/4ネジの配管と散水ホースを直接つなぐことができます。◆ネジ接続なのでしっかりつなぐことができ、外れる心配もありません。◆畑やビニールハウスの水やり設備などホースを使って配管を行う際におすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホースをネジ接続でつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ポリパイ竹の子 FSC藤原産業

    ポリパイ竹の子

    FSC藤原産業
    2,980税込3,278
    1組(2個)
    当日出荷
    簡易型で取付・取外しが簡単です。締具には、番線・ホースバンドを使用します。
    用途ポリエチレンパイプ用材質鉄製
  • ホースニップル 8mm カクイチ

    ホースニップル 8mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径8mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)40×10
  • 雄ネジ竹の子 12mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 12mm

    カクイチ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径12mm用。オスネジサイズPT1/2インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)60×15
  • ホースカップリング 19mm カクイチ

    ホースカップリング 19mm

    カクイチ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    内径19mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)100×22
  • ホースニップル 12mm カクイチ

    ホースニップル 12mm

    カクイチ
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    両方のタケノコ部分にホースを差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール適合ホース内径(Φmm)12
  • ニップル 32mm カクイチ

    ニップル 32mm

    カクイチ
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    内径32mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×36
  • ペグ(150本) マキタ

    ペグ(150本)

    マキタ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)85
  • 3段カップリング カクダイ

    3段カップリング

    カクダイ
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。パッキン付き。
    材質PA
  • T型ホースニップル カクダイ

    T型ホースニップル

    カクダイ
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PA
  • チーズ カクダイ

    チーズ

    カクダイ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • 延長グリップ カクダイ

    延長グリップ

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    グラウンドノズルの延長用補助グリップです。
    材質PP
  • ニップル カクダイ

    ニップル

    カクダイ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • コックつき接手 カクダイ

    コックつき接手

    カクダイ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ホーセンドとウォータースプレイパイプの接続用。一時止水(完全止水しません)。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
    材質ABS/POM
  • 内ネジ・マチノメス接手 カクダイ

    内ネジ・マチノメス接手

    カクダイ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    大口径カップリング
    材質黄銅呼び径(マチノ×ネジ)25×20
  • 外ネジ・マチノメス接手 カクダイ

    外ネジ・マチノメス接手

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    大口径カップリング
    材質黄銅呼び径(マチノ×ネジ)25×20
  • ネジつきエルボ カクダイ

    ネジつきエルボ

    カクダイ
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS取付ねじG3/4
  • コックつき分岐接手 カクダイ

    コックつき分岐接手

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ホーセンドからウォータースプレイパイプを二方向に分水。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
    材質ABS/POM
  • ホースカップリングセット カクダイ

    ホースカップリングセット

    カクダイ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS
  • ネジつきホース接手 カクダイ

    ネジつきホース接手

    カクダイ
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。内径11~15×外径16~20mmホース用
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
  • ホース接手セット カクダイ

    ホース接手セット

    カクダイ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    バンド(5354-15)2個付き。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS適合ホース内径(Φmm)18
  • これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
  • これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水

    GAONA(ガオナ)
    179税込197
    1個ほか
    9日以内出荷
    マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。 コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具