カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- カクダイ(168)
- タカギ(111)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(88)
- GAONA(ガオナ)(76)
- アイリスオーヤマ(64)
- TOYOX(トヨックス)(49)
- セフティー3(47)
- 岩崎製作所(47)
- サンホープ(31)
- カクイチ(25)
- GARDENA(ガルデナ)(16)
- 住化アグリテック(15)
- 三洋化成(12)
- 浅香工業(6)
- KVK(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- 東栄管機(5)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ホースカップリング 50mm
カクイチ¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷内径50mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
ホースニップル 9mm
カクイチ¥219税込¥2411個3日以内出荷内径9mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)45×12
ホースカップリング 32mm
カクイチ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷内径32mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)160×35
ホースニップル 6mm
カクイチ¥219税込¥2411個当日出荷内径6mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)30×8
PCホースジョイント ブルー
浅香工業¥299税込¥3291個翌々日出荷ホースとホースをつなぐ。用途ホースの継ぎ足しに。材質樹脂寸法(mm)45×35×35質量(g)50適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
散水用分岐蛇口 ブルー
浅香工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷屋外散水用。わずらわしい付け替えが不要。ホースを付けたまま手を洗えます! 。3パターンに切替可能:ストレート、シャワー、横方向ホース通水用途散水時の蛇口の分岐に。材質樹脂/ゴム/ステンレス鋼寸法(mm)145×170×50質量(g)20
七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ”
七星科学研究所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 結線接続方式は、はんだ付けになります。用途ねじ込みロック式コネクタトラスコ品番806-8089材質シェル:亜鉛合金、クロムめっき処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金、ニッケルめっき定格10A250Vコネクタ形状AD導体断面積(mm2)電線:2コンタクト数5耐電圧(V)1800
これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水
GAONA(ガオナ)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.033L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 固定金具 ロング ホース用
GAONA(ガオナ)¥289~税込¥318~1個ほか9日以内出荷潅水・散水ホースを地面に固定する金具(ロング)です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。 通常の固定金具(GA-QF051、GA-QF052)よりも長いので地面に深く差込めます。材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
これエエやん Oリングセット ワンタッチ接続補修用パッキン
GAONA(ガオナ)¥259税込¥2851セット9日以内出荷ネジ口金などカップリングシステムに使われているOリング3枚と呼13ネジ口金用の平パッキン1枚のセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
異径T-ジョイント
GARDENA(ガルデナ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷プロフィ(Profi)から通常コネクターへのT型分岐ジョイント用途ジョイント質量(g)40サイズ(cm)11×5×5
L型 ニップル 8ミリ
TOYOX(トヨックス)¥149税込¥1641個当日出荷チューブとチューブをL字につなぎます。内径8mmのホースとホースをL字につなげることができます。用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体水
L型 ニップル 4ミリ
TOYOX(トヨックス)¥109税込¥1201個当日出荷チューブとチューブをL字につなぎます。内径4mmのホースとホースをL字につなげることができます。用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体水
S型ニップル 7ミリ
TOYOX(トヨックス)¥99税込¥1091個当日出荷チューブとチューブをつなぎます。内径5~8mmのホースとホースをつなげることができます。用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体水
S型ニップル 5ミリ
TOYOX(トヨックス)¥82税込¥901個当日出荷チューブとチューブをつなぎます。内径3~5mmのホースとホースをつなげることができます。用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体水
アルミ製 町野式金具G-107 (町野式女キャップ)鎖付き
岩崎製作所¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から11日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。付属品鉄鎖付き材質アルミ製
シャワー付き分岐蛇口ダブルポート
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番114-3914材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ボリアセタール(POM)高さ(mm)94質量(g)162適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20適合寸法(mm)蛇口:14~18蛇口取付形状止めねじ型
コイルホース用蛇口ニップル
セフティー3¥559税込¥6151個当日出荷コイルホース用の蛇口ニップルです。蛇口にニップルをつけます。用途コイルホース用交換部品。材質POM耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
地下散水栓口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。地下散水栓に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途地下散水栓に簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)72寸法(Φ×高さH)(mm)耐圧ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、口金:34.0×21.0×68.0適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格蛇口取付形状地下水栓用
蛇口口金
アイリスオーヤマ¥599税込¥6591個翌々日出荷【パーツ対応表あり】丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途丸蛇口にホースを簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×56適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状止めねじ型
ワンタッチホースジョイントΦ12-15
アイリスオーヤマ¥879税込¥9671個当日出荷【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)74寸法(Φ×高さH)(mm)ニップル:35.9×72.0、コネクター:39.0×75接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースジョイントΦ12-15
アイリスオーヤマ¥469税込¥5161個翌々日出荷【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)43接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.9×35.9×80主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
ネジ蛇口口金大
アイリスオーヤマ¥779税込¥8571個翌々日出荷【パーツ対応表あり】太いネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途大きなネジ付蛇口にホースを簡単接続色マリンブルー質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40適合蛇口外径(Φmm)呼び径20、G 3/4規格、蛇口ネジ外径26蛇口取付形状ネジ付
NGカムロックカップリング
スイデン¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)3日以内出荷から8日以内出荷耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。 ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。 ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性に優れています。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
ホースジョイントSX
アイリスオーヤマ¥769税込¥8461個翌々日出荷【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。適合ホース内径12~15mm、外径20mmまでの折れにくいホースにも対応しています。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途折れにくいホースも接続可能寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ33.0×92接続方式ホース-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15、外径20mmまでの折れにくいホース対応
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー