カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- カクダイ(168)
- タカギ(111)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(88)
- GAONA(ガオナ)(76)
- アイリスオーヤマ(64)
- TOYOX(トヨックス)(49)
- セフティー3(47)
- 岩崎製作所(47)
- サンホープ(31)
- カクイチ(25)
- GARDENA(ガルデナ)(16)
- 住化アグリテック(15)
- 三洋化成(12)
- 浅香工業(6)
- KVK(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- 東栄管機(5)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け
GAONA(ガオナ)¥629税込¥6921個9日以内出荷◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥949税込¥1,0441個当日出荷◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホースカップリング 38mm
カクイチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷内径38mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43
水量調節バルブ付コネクター
GARDENA(ガルデナ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ホース内径18・19mm専用用途コネクタ質量(g)150サイズ(cm)30×20×20適合ホース内径(Φmm)18・19
黄銅製 町野式金具 G-107 (町野式女キャップ)鎖付き
岩崎製作所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。付属品鉄鎖付き材質黄銅製
ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口)
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-95流路内径(Φmm)9
Hホース中間継手
TOYOX(トヨックス)¥299税込¥3291個当日出荷【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます用途ホースの延長・補修用途接続方式ホース-ホース使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~0.7[0~7]耐熱温度(℃)60
元口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷蛇口に取り付けるジョイント。ビス止め式。材質POM、ABS、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)16~22接続PL70-50L蛇口取付形状止めねじ型
元口セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。吐水口外径15~20mm用のビス止め式。材質POM、ABS、他適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20
GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷26.5 mm(G 3/4")のネジ山を持つ12mm(G 1/2")の水栓にホースを連結します。蛇口とホースコネクターをしっかり連結で水漏れなし。溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため、快適に操作できます。用途ホースの水栓への連結に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 水栓 ネジ山 水栓コネクター 連結水栓コネクター 水漏れ ホース 軟質プラスチック製 丈夫 ドイツ製 操作性 システム部品 純正 ホースコネクター 溝 グリップ アクセサリ 蛇口材質プラスチック質量(g)14本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.8×3.4×3.4
ワンタッチストッパーR
東栄管機¥209税込¥2301個9日以内出荷潅水チューブの水を止水する事が出来ます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。用途潅水チューブの末端部や中間部での止水。材質PP幅(mm)358色黒
スリムラクロック蛇口アダプターセット
タカギ¥879税込¥9671個当日出荷本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。質量(g)133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9
ニューカプラ 立付(内ネジ付)メス×タケノコ
岩崎製作所¥739~税込¥813~1個5日以内出荷回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。側面に内ネジ式の吐出口がありますので、散水などの分配に便利です。材質アルミタイプ立付メスタケノコ
ミストエース・R兼用保持具
住化アグリテック(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(100個)6日以内出荷適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
OQバンド(漏水止め応急バンド)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ホースの破れた個所に巻くだけで応急的に漏水を止めることができます。長さ(mm)340幅(mm)100適合ホースサイズ40/50/65
コック付ワンタッチコネクター3方向Φ12-15
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップルに接続し、2方向に分岐できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。便利な止水コック付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途蛇口口金に簡単接続。2方向分岐コネクター色ホワイト/マリンブルー質量(g)119接続方式ニップル-コネクタ(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.9×121×47主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースコネクター 12mm-15mm
三洋化成¥349税込¥3841個当日出荷工具を使わず取り付けができる。用途プラグへのホース接続具です。材質ABS樹脂接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
ジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥669税込¥7361個当日出荷三栄のジョインターシリーズの元口、ニップル、ノズル等にワンタッチで接続可能。材質POM、EPDM、ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
マルチツール
セフティー3¥699税込¥7691個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースへの穴開け・アタッチメント装着・脱着ができます。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×99×20
マイクロ灌水用 減圧器0.2
セフティー3¥699税込¥7691個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.2Mpaへ減圧します。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
減圧器用アダプター 1PCS
セフティー3¥559税込¥6151個当日出荷水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。減圧器を接続するアダプターです。用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様1個入材質ABS・PP質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×85×38適合ホース内径(Φmm)4
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー