826件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクリップ 岩崎製作所

    ホースクリップ

    岩崎製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ホースをしっかりと挟み、水の流れを止めます。
    材質鉄製
  • コイルホース用コネクター セフティー3

    コイルホース用コネクター

    セフティー3(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    コイルホース用のコネクターです。ニップルとホースをつなぎます。
    用途コイルホース用交換部品。材質ABS・PP接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13耐熱温度(℃)0~40適合ホース内径(Φmm)8適合ホース内径×外径(Φmm)8×13耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
  • 耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続ホワイト/グレー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×85適合ホース内径(Φmm)15~18蛇口取付形状ネジ付
  • 耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×73.2適合ホース内径(Φmm)7.5~9蛇口取付形状ネジ付
  • ホースジョイントΦ15-18 アイリスオーヤマ

    ホースジョイントΦ15-18

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを接続ホワイト/グレー質量(g)70接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×95主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
  • コック付ホースジョイントニップル・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15セット アイリスオーヤマ

    コック付ホースジョイントニップル・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15セット

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】便利な止水コック付ジョイントニップルと耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ホースとホースを簡単接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを簡単接続寸法(mm)耐圧ワンタッチコネクター:Φ39.0×75.0ホワイト/マリンブルー質量(g)106接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、ニップル:43.5×35.8×113.3主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • バラニップル I型 三洋化成

    バラニップル I型

    三洋化成
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ホースの延長・補修に使います。材質POM樹脂
  • 9mmジョイント L型 タカギ

    9mmジョイント L型

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを90度向きを変え、水の通りをよくします。
    用途散水用トラスコ品番758-2528材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • PCチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • 二枝アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二枝アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    379税込417
    1個
    欠品中
    ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
    用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
  • ネジ蛇口口金 アイリスオーヤマ

    ネジ蛇口口金

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】ネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ31×40取付ねじG1/2蛇口取付形状止めねじ型
  • ニップルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ニップルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチでつなぐ。ジョイントとニップル2個のセット。
    材質POM、ABS、EPDM、ステンレス適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • メタル万能水栓 カクダイ

    メタル万能水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
    トラスコ品番262-3561高さ(mm)49質量(g)110適合コネクタNo567-101適合蛇口外径(Φmm)15~20蛇口取付形状止めねじ型
  • エンドストッパー 石本マオラン

    エンドストッパー

    石本マオラン(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    灌水チューブの定番アクセサリー。
  • 入口ジョイント 石本マオラン

    入口ジョイント

    石本マオラン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    灌水チューブの定番アクセサリー。
  • スミサンスイR用巻取機Ⅱ-B型 住化アグリテック

    スミサンスイR用巻取機Ⅱ-B型

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
    付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
  • ワンタッチカップラー サンホープ

    ワンタッチカップラー

    サンホープ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    水道ホース用カップラーの部品。ワンタッチカップラーLQ24GとLQ25Gで併用。
  • 三ツ又プラグ TOYOX(トヨックス)

    三ツ又プラグ

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ソケットと併用して2方向に分水。2方向への分水ができます。【ワンタッチ】トヨックス製各種マルチソケットと併用してください(3ヶ必要)。ホースの着脱がワンタッチで可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ソケットとソケットをつなぎ2方向へ分水材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • 内ネジ・マチノメス接手 カクダイ

    内ネジ・マチノメス接手

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅
  • ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ エルボ カクダイ

    ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ エルボ

    カクダイ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途ウォータースプレイパイプのコーナー用材質POM
  • 固定金具 カクダイ

    固定金具

    カクダイ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    用途ポーラスパイプ、散水チューブ、ドリップチューブ用全長(mm)122
  • L型コネクター タカギ

    L型コネクター

    タカギ(5件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    コネクタが90度に曲がっているのでホースの角度を90度に変えられます。
    用途ホースとニップル接続用。適合ニップル/タカギ製ニップル全種類材質ABS樹脂接続方式ニップル-ホース
  • ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色

    GAONA(ガオナ)
    769税込846
    1個
    9日以内出荷
    ◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆口金や散水チューブ用ニップル(GA-QF060)にワンタッチで接続ができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
  • 屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用) カクダイ

    屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用)

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ
    材質PP、黄銅
  • ニップル 38mm カクイチ

    ニップル 38mm

    カクイチ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    内径38mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43
  • 雄ネジ竹の子 50mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 50mm

    カクイチ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホース内径50mm用。オスネジサイズ2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)260×55
  • 泡沫水栓用ネジ口金 カクダイ

    泡沫水栓用ネジ口金

    カクダイ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
    材質POM取付ねじW22山20流路内径(Φmm)9
  • ゴム口金セット カクダイ

    ゴム口金セット

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    568-329、568-312のセット
  • ネジ口金セット カクダイ

    ネジ口金セット

    カクダイ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    568-310、568-312のセット
  • ホーセンド(大) カクダイ

    ホーセンド(大)

    カクダイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    内径18×外径24~25mmホース用
    材質PP/POM適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
  • ワン取出し 13×20 カクダイ

    ワン取出し 13×20

    カクダイ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4。パッキン付き
    材質POM/PP
  • 分岐接手セット カクダイ

    分岐接手セット

    カクダイ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS
  • 散水チューブ接手(HIVP20) カクダイ

    散水チューブ接手(HIVP20)

    カクダイ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    呼20塩ビ継手に接続して散水チューブを取り出せます
    材質PVC/PP
  • ホースバンド(裸) タカギ

    ホースバンド(裸)

    タカギ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    高圧手締めのホースバンドです。
    用途ホース固定用。トラスコ品番818-7512厚さ(mm)0.6最小径(Φmm)16最大径(Φmm)28バンド幅(mm)9主要材質真鍮(メッキ)ねじサイズ(L)20適合ホース径(Φmm)外径16~28
  • これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水

    GAONA(ガオナ)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水

    GAONA(ガオナ)
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • これエエやん エルボ 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エルボ 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブを直角につなげることができます。 散水チューブと接続する際には別途ホーセンド(GA-QF047)をお求めください。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • L型 ニップル 10ミリ TOYOX(トヨックス)

    L型 ニップル 10ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをL字につなぎます。内径10mmのホースとホースをL字につなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • S型ニップル  9ミリ TOYOX(トヨックス)

    S型ニップル 9ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをつなぎます。内径8~10mmのホースとホースをつなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具