カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- カクダイ(168)
- タカギ(111)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(88)
- GAONA(ガオナ)(76)
- アイリスオーヤマ(64)
- TOYOX(トヨックス)(49)
- セフティー3(47)
- 岩崎製作所(47)
- サンホープ(31)
- カクイチ(25)
- GARDENA(ガルデナ)(16)
- 住化アグリテック(15)
- 三洋化成(12)
- 浅香工業(6)
- KVK(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- 東栄管機(5)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ホース延長用ニップル ワンタッチ 接続 ジョイント
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで連結できます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水パーツ 自在スリムコネクター(GY)
タカギ¥939税込¥1,0331個(1個)当日出荷ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。トラスコ品番701-2480高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
ホースニップル 15mm
カクイチ¥209税込¥2301個当日出荷内径15mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)75×18
L型 ニップル 6ミリ
TOYOX(トヨックス)¥139税込¥1531個当日出荷チューブとチューブをL字につなぎます。内径6mmのホースとホースをL字につなげることができます。用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体水
異径ホースジョイントΦ7.5-Φ9
アイリスオーヤマ¥659税込¥7251個当日出荷【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 異なる内径のホースとホース(内径7.5~9mmと12~15mmのもの)の接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途直径の違うホースとホースを接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)0接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×79主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)7.5~9、12~15
PC Y型コックツギテ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷2方向への分水に。それぞれのコックで一時止水、水量調節が可能。付属品バンド3個仕様ホース同士を中間でつなぎ、2方向へ分岐します。材質ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)12~18
メタルホーストップ
カクダイ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。用途内径11~15×外径16~20mmホース用材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
これエエやん 屋外用ホース接続セット (TOTOねじ式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 散水栓 カップリング水栓)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷◆TOTO製のカップリング付き水栓の先端金具(取付ネジ:W20山14)と交換し、ホースをワンタッチで着脱できるようになります。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆メタルネジ口金(取付ネジ:W20山14)とホーセンドが各1個入っているセットです。◆ホーセンドは、口金差込み部が抜けにくい4本爪仕様です。◆お庭にもマッチしやすいブラウンカラーです。◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13用途TOTO製のカップリング付き水(取付ネジ:W20山14)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイント材質ポリプロピレン、黄銅
ホースジョイント(CG)
タカギ¥259税込¥2851個4日以内出荷スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。材質ABS樹脂高さ(mm)65質量(g)64接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口分岐継手 ジョイント コネクター
GAONA(ガオナ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製
GAONA(ガオナ)¥419税込¥4611個当日出荷◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
止水コック付き分岐ニップル 分水用
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチジョイント 手締め バンド
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 微粒子(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>
岩崎製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル付属品アルミ製タケノコトラスコ品番428-6082材質(本体)アルミ呼び径(A)20
ガチっとジョイント
カクダイ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。用途ガーデン商材仕様ロック機能付き材質PP、PPS取付ねじG1/2流路内径(Φmm)9
これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 ホーセンドのついたホースとマカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん 支持バンド 塩ビ管
GAONA(ガオナ)¥399~税込¥439~1個当日出荷塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。 常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。 ビスは別途お買い求めください。材質ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)(ビス穴)6.5
分岐蛇口コネクター 938-20
GARDENA(ガルデナ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷蛇口と複数のホースを繋ぐ便利なコネクター。蛇口サイズ:26.5mm(G3/4)のネジ山を持つ21mm(G1/2)の蛇口用。用途蛇口用分岐栓として。水分配器具 散水 散水システム 弁 調整弁 水分配 蛇口用の水分配器具 散水ホース ガーデンホース 蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)21mm(G1/2)質量(kg)0.08色グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×43×69
ニューカプラ オススターター(オス×オスネジ)
岩崎製作所¥829~税込¥912~1個5日以内出荷回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。配管に取り付けができるネジ式仕様です。材質アルミタイプオススターター
コイルホース用コネクター
セフティー3(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷コイルホース用のコネクターです。ニップルとホースをつなぎます。用途コイルホース用交換部品。材質ABS・PP接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13耐熱温度(℃)0~40適合ホース内径(Φmm)8適合ホース内径×外径(Φmm)8×13耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続色ホワイト/グレー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×85適合ホース内径(Φmm)15~18蛇口取付形状ネジ付
耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9
アイリスオーヤマ¥769税込¥8461個当日出荷【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続色ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×73.2適合ホース内径(Φmm)7.5~9蛇口取付形状ネジ付
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー